絞り込み
校正証明書
  • 付き(8)
測定範囲(r.p.m)
  • 60000(1)
  • 100000(7)
  • 1200000(1)
ブランド
  • ライン精機
  • モノタロウ(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(50)
  • 小野測器(24)
  • エスコ(13)
  • testo(テストー)(10)
  • A-Gas Japan(6)
  • アズワン(5)
  • カスタム(5)
  • 三和電気計器(5)
  • 追浜工業(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • マザーツール(2)
  • カイセ(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • 日進電子工業(2)
  • 菅原研究所(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 新ダイワ(1)
  • Lutron(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(8)
  • ハンドタコメーター(接触・非接触両用) ライン精機

    ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

    ライン精機(5件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
    用途機械・検査機の回転数確認。付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚電源単4乾電池×4本(付属)測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)検出距離(mm)50~1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒
  • 多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット ライン精機

    多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット

    ライン精機
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
    付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース質量(g)420(本体:140)電源単4乾電池×4本(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式検出距離(mm)50~1000測定範囲(r/min)6.0~99999.9サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
  • ハンドタコメーター ライン精機

    ハンドタコメーター

    ライン精機(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
    用途機械・検査機の回転数確認。付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース電源単4乾電池×4本(付属)測定方式非接触・接触式検出距離(mm)50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
  • スコッチライトテープ ライン精機

    スコッチライトテープ

    ライン精機
    1,398税込1,538
    1組(10枚)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用 周速リング(外周1/10m) ライン精機

    レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用 周速リング(外周1/10m)

    ライン精機
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用のアクセサリ、周速リング(外周1/10m)です。
  • ハンドタコメーター(接触用) ライン精機

    ハンドタコメーター(接触用)

    ライン精機(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    接触測定型の回転計です。1.0~6000.0 r/minの低速測定に対応しています。
    用途機械・検査機の回転数確認。質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×144分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30測定範囲(min-1[r.p.m])[1.0~6000.0]
  • ハンドタコメータ JCSS校正証明書付 TMシリーズ ライン精機

    ハンドタコメータ JCSS校正証明書付 TMシリーズ

    ライン精機
    70,980税込78,078
    1台
    15日以内出荷
    レーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
    仕様付属品:ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)測定範囲(min-1[r.p.m])6.0~99999.9アズワン品番1-2553-03-24校正証明書JCSS校正
  • ハンドタコメータ 中国語版校正証明書付 TMシリーズ ライン精機

    ハンドタコメータ 中国語版校正証明書付 TMシリーズ

    ライン精機
    59,880税込65,868
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • ハンドタコメータ 英語版校正証明書付 TMシリーズ ライン精機

    ハンドタコメータ 英語版校正証明書付 TMシリーズ

    ライン精機
    59,880税込65,868
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • ハンドタコメータ 校正証明書付 TMシリーズ ライン精機

    ハンドタコメータ 校正証明書付 TMシリーズ

    ライン精機
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    ハンドタコメーターTMシリーズと接触測定用アダプタのセットレーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。 シンプル操作モデルTM-7000と、プリスケール機能で周速リング無しで表面速度等が演算できる高機能モデルTM-7010からお選びください
    付属品ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚測定範囲6.0~99999.9rpm校正証明書一般校正
  • デジタルタコメーター ライン精機

    デジタルタコメーター

    ライン精機
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    設置型デジタルタコメーター。
    用途製品の巻き取りスピードやローラーの回転数をリアルタイムに計測、表示する。パネルサイズ(mm)DIN 48×96使用周囲温度(℃)-5~+50(但し氷結しないこと)計測範囲6.6667rpm~1200000rpmRoHS指令(10物質対応)対応

回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計