絞り込み
ブランド
  • コフロック
  • モノタロウ(5)
  • ライン精機(73)
  • MCP(55)
  • ニデックドライブテクノロジー(50)
  • 小野測器(46)
  • エスコ(41)
  • 古里精機製作所(30)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(18)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • 高野計器(トゴシ)(14)
  • 三和電気計器(13)
  • testo(テストー)(12)
  • アズワン(10)
  • SK(新潟精機)(8)
  • 山本電機製作所(8)
  • マザーツール(7)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
  • 藤田電機製作所(6)
  • グッドマン(6)
  • 和光精機(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンドライエア発生装置MCDAシリーズ コフロック

    クリーンドライエア発生装置MCDAシリーズ

    コフロック
    1台
    欠品中
    MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。
    用途各種理化学機器に最適です。JIS等級JIS B 8392-1:2012(ISO8573-1:2010) 圧縮空気の清浄度等級【 0 : 2 : 0 】吐出圧力(MPa)0.2露点温度範囲(℃)≦-70使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)10~80RH(結露無きこと)電源電圧(V)AC100 50/60Hz
  • 窒素ガス発生装置MNTⅡシリーズ コフロック

    窒素ガス発生装置MNTⅡシリーズ

    コフロック
    1台
    欠品中
    MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。
    用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに!露点温度範囲(℃)≦-60使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)10~80RH(結露無きこと)電源電圧(V)AC100 50/60Hz
  • 酸素ガス発生装置MOXⅡシリーズ コフロック

    酸素ガス発生装置MOXⅡシリーズ

    コフロック
    1台
    欠品中
    MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。
    用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに!純度(%)ガス:90吐出圧力(MPa)0.1露点温度範囲(℃)≦-55使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)10~80RH(結露無きこと)電源電圧(V)AC100 50/60Hz

その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンター