絞り込み
ブランド
- コフロック
- MCP(55)
- エスコ(23)
- 小野測器(21)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
- HIOKI(日置電機)(14)
- ライン精機(10)
- 三和電気計器(8)
- 山本電機製作所(8)
- グッドマン(7)
- KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
- 藤田電機製作所(6)
- 鶴賀電機(5)
- SK(新潟精機)(5)
- マザーツール(5)
- 大菱計器製作所(4)
- マイゾックス(4)
- TIME(4)
- KIKUSUI(4)
- 和光精機(4)
- ブランドをもっと見る
「校正証明書」から絞り込む

クリーンドライエア発生装置MCDAシリーズ
コフロック1台欠品中MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。用途各種理化学機器に最適です。電源電圧(V)AC100 50/60Hz吐出圧力(MPa)0.2露点温度範囲(℃)≦-70使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)10~80RH(結露無きこと)JIS等級JIS B 8392-1:2012(ISO8573-1:2010) 圧縮空気の清浄度等級【 0 : 2 : 0 】
窒素ガス発生装置MNTⅡシリーズ
コフロック1台欠品中MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに!電源電圧(V)AC100 50/60Hz露点温度範囲(℃)≦-60使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)10~80RH(結露無きこと)
酸素ガス発生装置MOXⅡシリーズ
コフロック1台欠品中MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに!電源電圧(V)AC100 50/60Hz吐出圧力(MPa)0.1露点温度範囲(℃)≦-55使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)10~80RH(結露無きこと)純度(%)ガス:90