絞り込み
校正証明書
- 付き(2)
ブランド
- 三和電気計器
- モノタロウ(5)
- ライン精機(74)
- ニデックドライブテクノロジー(55)
- MCP(55)
- 小野測器(45)
- エスコ(42)
- 古里精機製作所(30)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
- HIOKI(日置電機)(14)
- 高野計器(トゴシ)(14)
- testo(テストー)(12)
- アズワン(9)
- SK(新潟精機)(8)
- 山本電機製作所(8)
- マザーツール(7)
- KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
- 藤田電機製作所(6)
- グッドマン(6)
- 和光精機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

LCRメータ「LCR701」
三和電気計器¥37,980~税込¥41,778~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説寸法(mm)184×87×45質量(g)400電源6LF22(9Vアルカリ電池)測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mFRoHS指令(10物質対応)対応
SMDクリップリード
三和電気計器¥4,798税込¥5,2781本当日出荷LCR700用の電子部品測定用のクリップリード適合機種LCR700種別SMDクリップリード全長(m)約0.56RoHS指令(10物質対応)対応
活線センサ
三和電気計器¥7,998税込¥8,7981台当日出荷不慮の誤切断事故の軽減に最適。 ケーブルの活線状態をブザー音とLEDでお知らせ。 特願2016-044859用途切断工具に後付できる誤切断防止センサ付属品ゴムリング M×2、S×2、感度調整ボリュームカバー 本体付属×1、予備×2、LR44(ボタン電池)×2、取扱説明書その他本製品は1年保証となります。7または8インチの切断工具グリップ部装着種別活線センサ質量(g)約13電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×13使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)動作表示断続発音/LED発光許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと使用電圧範囲(V)約AC60~600(50/60Hz)※7または8インチの切断工具グリップ部装着適合電線被覆線(シールドされていない線)RoHS指令(10物質対応)対応
速度計
三和電気計器¥93,980~税込¥103,378~1台当日出荷から10日以内出荷超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能 任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能) 測定値を平均化して表示する平均化機能 測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能 暗いところでも見やすい赤色LED表示 オートパワーオフ(約3分) 内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能 測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子 遠隔操作を可能にする外部ホールド端子用途エレベータ保守管理用付属品周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書種別速度計測定範囲線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)質量(g)約520電源LR6(単3形)1.5V×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×183×50使用環境-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)許容差保証温湿度範囲23±5℃、80%RH以下結露のないこと
反射シール
三和電気計器¥2,698税込¥2,9681セット(100枚)当日出荷回転計SE300用の反射シール。用途回転速度を測定するために回転体へ反射シールをはります。適合機種SE300種別反射シールRoHS指令(10物質対応)対応
回転計オプション(回転接触子)
三和電気計器¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷速度計SE-9000用のオプション適合機種SE9100種別回転計オプション(回転接触子)RoHS指令(10物質対応)対応
接触子
三和電気計器¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷SE300用接触子(要アタッチメント)適合機種SE300(要アタッチメント)質量(g)約6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×12×8先端形状円錐材質(接触子)ゴム
周速
三和電気計器¥3,598税込¥3,9581台4日以内出荷SE300用周速リング(要アタッチメント)適合機種SE300(要アタッチメント)質量(g)約18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)31.6×31.6×23先端形状円材質(接触子)ゴム
接触測定用アタッチメント
三和電気計器¥9,498税込¥10,4481セット4日以内出荷デジタル回転計SE300用の接触測定用のアタッチメント。付属品接触アダプタ、接触子(SE-A30)、周速リング(SE-A31)適合機種SE300種別接触測定用アタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル回転計
三和電気計器¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から10日以内出荷安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。 非接触での測定距離は最大50cm。 別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。 MAX/MIN表示機能。 市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。用途回転体の回転速度、周速測定。付属品反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書種別デジタル回転計質量(g)約218電源R6P(単3形)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×210×50使用環境5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)回転速度rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0反射検出距離約50 ~ 500 mmRoHS指令(10物質対応)対応周速別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00周期0.600~1999.0
SE-9000用回転計リング
三和電気計器¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷SE-9000用回転計リング適合機種SE9100種別SE-9000用回転計リングRoHS指令(10物質対応)対応