絞り込み
校正証明書
  • 付き(2)
測定範囲(r.p.m)
  • 20000(1)
ブランド
  • 三和電気計器
  • モノタロウ(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(50)
  • 小野測器(23)
  • エスコ(15)
  • ライン精機(11)
  • testo(テストー)(10)
  • アズワン(5)
  • カスタム(5)
  • 追浜工業(5)
  • A-Gas Japan(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • マザーツール(2)
  • カイセ(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • 日進電子工業(2)
  • 菅原研究所(2)
  • 新ダイワ(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • Lutron(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(2)
  • 速度計 三和電気計器

    速度計

    三和電気計器
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能 任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能) 測定値を平均化して表示する平均化機能 測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能 暗いところでも見やすい赤色LED表示 オートパワーオフ(約3分) 内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能 測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子 遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
    用途エレベータ保守管理用付属品周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書種別速度計測定範囲線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)質量(g)約520電源LR6(単3形)1.5V×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×183×50使用環境-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)許容差保証温湿度範囲23±5℃、80%RH以下結露のないこと
  • 回転計オプション(回転接触子) 三和電気計器

    回転計オプション(回転接触子)

    三和電気計器
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    4日以内出荷
    速度計SE-9000用のオプション
    適合機種SE9100種別回転計オプション(回転接触子)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル回転計 三和電気計器

    デジタル回転計

    三和電気計器
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。 非接触での測定距離は最大50cm。 別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。 MAX/MIN表示機能。 市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。
    用途回転体の回転速度、周速測定。付属品反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書種別デジタル回転計質量(g)約218電源R6P(単3形)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×210×50使用環境5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)回転速度rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0反射検出距離約50 ~ 500 mmRoHS指令(10物質対応)対応周速別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00周期0.600~1999.0
  • SE-9000用回転計リング 三和電気計器

    SE-9000用回転計リング

    三和電気計器
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    4日以内出荷
    SE-9000用回転計リング
    適合機種SE9100種別SE-9000用回転計リングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転計リング 三和電気計器

    回転計リング

    三和電気計器
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    SE-9000用回転計リング
    適合機種SE9100種別回転計リングRoHS指令(10物質対応)対応

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計