絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(397)
  • エビス(水平器)(131)
  • たくみ(113)
  • シンワ測定(109)
  • アカツキ製作所(KOD)(104)
  • マイゾックス(83)
  • STS(67)
  • 大菱計器製作所(61)
  • ムラテックKDS(55)
  • SK(新潟精機)(54)
  • エスコ(52)
  • SK11(50)
  • テクノ販売(46)
  • Y'sGOD(39)
  • TRUSCO(36)
  • アックスブレーン(32)
  • BOSCH(ボッシュ)(28)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • TESA[測定用品](23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(246)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
2,024件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミレベル モノタロウアルミレベルモノタロウ(164件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット
デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウデジタル角度計 ミニ 底面マグネット付モノタロウ(61件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)77使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27オートパワーオフ5分関連資料よくある商品Q&A取扱説明書(9.4MB)
水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 1.2mmモノタロウ(22件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。糸の太さ(mm)約1.2長さ(m)130材質ナイロン糸
水糸 蛍光色 リール巻 0.8mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 0.8mmモノタロウ(64件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。長さ(m)270糸の太さ(mm)約0.8材質ナイロン糸
マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)マグネット付ボックスレベルスタンダードタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から15日以内出荷
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
超磁力レベル SK(新潟精機)超磁力レベルSK(新潟精機)(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°吸着力(N)マグネット/118
ミエール水糸 たくみミエール水糸たくみ(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
クルクル回る軸付でスムーズ糸張り蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色水につよいプラスチックリール糸がほどけない糸止め付き最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付 モノタロウデジタル角度計 ミニ 4面マグネット付モノタロウ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ、4面マグネット付き。 バッグライト付の大画面で、読み取りしやすい。 ゼロ設定、ホールド機能付き、自動電源オフ、数値反転機能付き。 携帯に便利な収納ケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに仕様4面マグネット付付属品取扱説明書、収納ケース材質アルミ(本体)測定範囲90°×4面(360°)質量(g)105使用温度範囲(℃)0~50電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.05外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×32オートパワーオフ3分
デジタルレベル マグネット付 モノタロウデジタルレベル マグネット付モノタロウ(25件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。材質アルミ質量(g)290使用温度範囲(℃)-10~50℃電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×48×20最小単位(デジタル表示)0.1オートパワーオフ5分気泡管水平・垂直角度精度(°)±0.2気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°気泡管精度(mm/m):±1= ±0.0573°取扱説明書(3.9MB)
水糸 蛍光色 リール巻 0.5mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 0.5mmモノタロウ(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。糸の太さ(mm)約0.5長さ(m)500材質ナイロン糸
メガライン用チタン粉 PROMART(プロマート)メガライン用チタン粉PROMART(プロマート)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個(1kg)
当日出荷
粉つきがよく、雨風に強い 高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なライン引きが可能 残量が判る側面マド付1kg大容量容器
トラスコ品番758-7058
デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製 モノタロウデジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製モノタロウ(28件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。材質樹脂質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~50℃電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×52×28最小単位(デジタル表示)0.05オートパワーオフ5分気泡管水平・垂直気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°気泡管精度(mm/m):±2= ±0.1146°測定精度(°)±0.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.8MB)
レーザー墨出し器 ドットエイリアン Y'sGODレーザー墨出し器 ドットエイリアンY'sGOD(18件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
純綿水糸 カード巻 JBSO純綿水糸 カード巻JBSO(8件のレビュー)
129税込142
1巻(100m)
当日出荷
純綿の空燃糸使用
用途一般測量・凧糸・工作・園芸用長さ(m)100材質純綿空燃糸
建築用墨汁 GISUKE(タカギ)建築用墨汁GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
229税込252
1本(180mL)ほか
当日出荷
墨付けがよく、雨が降っても流れません。
チョークライン 大型 モノタロウチョークライン 大型モノタロウ(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
大容量のチョークライン。粉チョークを投入し最大50mまでの線引きできます。
用途道路工事や区画やイベントの線引きに材質(本体)ABS樹脂質量(g)約560糸の長さ(m)50糸の太さ(mm)2.5色(本体)黄色、黒本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約172×340×94
パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400仕様自動巻取式、下げ振り300g付付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番387-1584材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)427
ポリエステル水糸リール巻 シンワ測定ポリエステル水糸リール巻シンワ測定(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。材質ポリエステルリールサイズ(mm)Φ79×48
スラントレベル タジマツール(TJMデザイン)スラントレベルタジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
メガライン PROMART(プロマート)メガラインPROMART(プロマート)(9件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
手軽に使える50m巻きの大型画線器。 綿・ポリエステル混紡糸を採用。筒編で粉の含みがよく、最大3mm巾の鮮明なラインが引けます。
用途交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業に最適です。長さ(m)50糸の太さ(mm)3ケース色イエロー
パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り400g付材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール本体質量(g)658糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
ピーライン墨つぼXX タジマツール(TJMデザイン)ピーライン墨つぼXXタジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
用途墨汁による墨付け作業糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)7.5タンク容量(mL)最大20仕様針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦200×横75×奥39本体質量(g)145材質(糸)ナイロン
ピーキャッチ 下げ振り タジマツール(TJMデザイン)ピーキャッチ 下げ振りタジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
ピーラインチョークはや巻 V3 タジマツール(TJMデザイン)ピーラインチョークはや巻 V3タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業糸の長さ(m)30タンク容量(mL)100付属品ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm)トラスコ品番813-4857材質(本体)ABS樹脂、エラストマ外形寸法(mm)縦140×横83×奥63本体質量(g)155材質(糸)ナイロン糸の太さ(mm)1.0
平クロス型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)平クロス型アイベル水平器(取付穴付)アカツキ製作所(KOD)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICEVOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射VOICE(5件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
丸型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)丸型アイベルマグネット付水平器アカツキ製作所(KOD)(17件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディチョークライン シンワ測定ハンディチョークラインシンワ測定(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。 チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。 粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。 ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。 粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)1トラスコ品番432-6946材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維寸法(mm)165×88×58質量(g)162
平型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)平型アイベルマグネット付水平器アカツキ製作所(KOD)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
W型気泡管(水平・垂直測定)
感度0.5mm/m=0.0286°気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25目盛幅垂直(mm)8目盛幅水平(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
純綿水糸  カード巻 たくみ純綿水糸 カード巻たくみ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
豊富な糸太さ0.5~2.7mm 汚れにくい全面シュリンク包装。純綿糸だから滑らずしっかり結べる。
用途測量用に、たこ上げに。材質純綿糸寸法(幅W×高さH)(mm)90×155
アルミ水平器 SK(新潟精機)アルミ水平器SK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,490税込2,739
1本
当日出荷
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286材質アルミニウム気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ)クロスラインレーザーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)質量(g)270(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2測定精度±0.8mm/m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65連続使用時間(時間)約5光源レーザーダイオード波長(nm)635自動補正範囲±4°出力(mW)1以下(クラス2)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)7以内照射範囲60°照射ライン水平、垂直レーザー光色
丸型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)丸型アイベル水平器アカツキ製作所(KOD)(12件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。材質(本体)アクリル樹脂材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットなし
墨つぼ 自動巻 モノタロウ墨つぼ 自動巻モノタロウ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
自動巻きなので煩わしさがありません。墨を均一にする押し出すプッシュボタンが付いています。
用途墨汁による墨付け作業付属品鉛筆材質(本体)ABS樹脂質量(g)約140糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)7.5糸の太さ(mm)0.5色(本体)黄色、黒取扱説明書(7.2MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約71×181×36
オプティマレベル タジマツール(TJMデザイン)オプティマレベルタジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面本体上下の測定面でのマルチ測定が可能衝撃吸収バンパーを両端面に搭載左右に2種類の通し孔付磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
用途一般測定用水平器
純綿水糸 たくみ純綿水糸たくみ(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
純綿糸だから滑らずしっかり結べる 綿100%
用途測量用に、料理に、タコ上げに長さ(m)100材質純綿糸
設備レベル エビス(水平器)設備レベルエビス(水平器)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。呼び寸法(mm)100精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)16高さ(mm)43質量(g)76マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベル標準PRO ムラテックKDSアルミレベル標準PROムラテックKDS(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
蛍光水糸 マルミエ TRUSCO蛍光水糸 マルミエTRUSCO
639税込703
1巻ほか
当日出荷
糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。 鮮やかな蛍光染色糸。 指にフィット、クルクルよく回るリール。 残量が分かりやすいスケルトンタイプ。 糸がほどけない糸止め付。
用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。材質/仕上ナイロン
グリーンレーザー墨出し器 ONE STEPグリーンレーザー墨出し器ONE STEP(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
さまざまなシーンでの利用が可能!4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウム電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ16ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外自動整準範囲±4°
...
水平器・水準器・墨出器