絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- JEFCOM(ジェフコム)(25)
- SK11(50)
- SK(新潟精機)(50)
- STS(67)
- TESA[測定用品](23)
- TRUSCO(36)
- Y'sGOD(37)
- たくみ(113)
- アカツキ製作所(KOD)(103)
- アックスブレーン(33)
- エスコ(45)
- エビス(水平器)(129)
- シンワ測定(108)
- タジマツール(TJMデザイン)(380)
- テクノ販売(42)
- マイゾックス(84)
- ムラテックKDS(71)
- 大菱計器製作所(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
49ページ目: 水平器・水準器・墨出器

床下配管用 排水勾配器
アカツキ製作所(KOD)¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷水平と勾配1台で2役!!。水平・垂直 45°気泡管仕様※校正証明書発行可能材質本体:アルミ / ABS樹脂、気泡菅:アクリル樹脂寸法(mm)175質量(kg)148気泡管感度:0.5mm/m=0.0286°、精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内入数10
スロープレベルワイド1/200
エビス(水平器)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷各種1勾配(1/50・1/75・1/100・1/150・1/200)が測定出来ます。拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がワイドで小径管から大径管まで測定出来ます。測定面は特殊滑り止め塗装付きで測定物に密着します。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)112厚さ(mm)61高さ(mm)36質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
特注品 磁石付レベル
エビス(水平器)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。用途水平・垂直の測定厚さ(mm)19.5高さ(mm)51感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
DBR用受光器
Y'sGOD¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷質量(g)160電源9Vアルカリ電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150電池使用時間(時間)約30検出範囲(m)約2.0~25
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)縦ライン精度(mm)±1(7m)水平ライン精度(mm)±1(7m)レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約6※全ライン照射商品タイプ本体のみ
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)縦ライン精度(mm)±1(7m)水平ライン精度(mm)±1(7m)レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※全ライン照射商品タイプ本体のみ
エレベーター三脚 ロング
STS¥44,980税込¥49,4781台7日以内出荷ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 2WAY石突を採用 (ELT-310S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに全長(mm)3180質量(kg)8接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)1325昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560脚頭形状平面
エレベーター三脚
STS¥44,980税込¥49,4781台7日以内出荷ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 強固な石突 (ELT-150S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに全長(mm)1560質量(kg)6接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)925昇降幅(mm)エレベーター:300脚頭形状平面