絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,996件中 1,721~1,760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 竿固定ネジ下・スペーサー・バネセット 風防下げ振り用 シンワ測定

    部品 竿固定ネジ下・スペーサー・バネセット 風防下げ振り用

    シンワ測定
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番799-0383
  • 部品 ユリアネジ ハンディチョークラインNeo自動巻用 シンワ測定

    部品 ユリアネジ ハンディチョークラインNeo自動巻用

    シンワ測定
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
  • 部品 ゴムバンド風防下げ振り用 シンワ測定

    部品 ゴムバンド風防下げ振り用

    シンワ測定
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番799-0367
  • 消耗品 極太糸50m巻 チョークラインBIG用 シンワ測定

    消耗品 極太糸50m巻 チョークラインBIG用

    シンワ測定
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    長さ(m)50太さ(Φmm)3
  • 新ポケットレベル NO.710N 藤田製作所

    新ポケットレベル NO.710N

    藤田製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    小形・軽量でありながらJIS規格に準ずる性能通りに製作されています。その上、出張検査・サービスエンジニアの携帯に適するよう、携帯中の衝撃に耐える特別な気泡管保持方法・耐摩耗性を高めるための底面の焼入特殊鋼採用・革ケースを付属するなど十分に考慮してあります。
    長さ(mm)125幅(mm)30高さ(mm)43質量(g)510感度(mm/m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型水準器 NO.701 藤田製作所

    平型水準器 NO.701

    藤田製作所
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷
    気泡室を備えてますので、気泡の長さを調整できます。 断熱板を保持位置に設けてある為、測定者の体温による温度変化を防止します。 ・本体は完全なシーズニングを施した特殊密室鋳鉄を使用し、最高の精度で仕上げております。
    長さ(mm)200幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル曲げ角度計 東栄工業

    デジタル曲げ角度計

    東栄工業
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1セット
    12日以内出荷
    ボタンの切り替えで2通りの測定 【曲げ角度モード】板金曲げ角度をリアルタイムに表示。 【一般角度モード】通常の角度計として使用できます。 任意の位置を0°にセットし、その角度からの比較測定ができます。
    用途曲げ角度計として 曲げ角度モード (180°×2α) 従来の角度計では、例えば板金を120°に曲げた場合30°と表示されるので、曲げ角度を求めるには計算が必要です。 曲げ角度計DPM-2なら、曲げ角度が図のようにそのまま表示されます。 通常角度計として 一般角度モード (90°×4) 通常の角度計としても使用できるよう、「一般角度モード」も備えています。 任意の角度を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 曲げた後の検査、鉄骨加工、機械加工用に便利です。仕様自動スイッチオフ:5分後測定面マグネット:ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3材質アルミ合金メッキ仕上寸法(mm)57L×57H×29W測定範囲曲げ角度モード:180°×2α(360°)一般角度モード:90°×4 (360°)質量(g)220最小表示角度0.1°使用温度範囲0℃~40℃測定精度曲げ角度モード:0°~5°& 175°~180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)6°~174°=±0.4°(±24'・7mm/m)一般角度モード:0°~5°& 85°~90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)6°~84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)使用電池9V6P角型アルカリ電池一個防塵防水性能IP50電池寿命連続使用70H安定時間(秒)3
  • ハイレベル 新潟理研測範(RSK)

    ハイレベル

    新潟理研測範(RSK)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    狭部位置での芯出しに最適です。 一般工作用の平型水準器と同一感度で製作しています。
  • グリーンレーザーレシーバーNAVI タジマツール(TJMデザイン)

    グリーンレーザーレシーバーNAVI

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    レーザーによる基準出し用リモコン
    用途レーザー墨出し器用受光器トラスコ品番761-7950外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)230連続使用時間(時間)受光器使用時/約30耐久性防水・防塵設計リモコン使用可能距離/1~15m以内
  • レーザー墨出し器 GT3G-I タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 GT3G-I

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から15日以内出荷
    ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
    用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
  • レーザー墨出し器 GT3G-I 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 GT3G-I 受光器・三脚セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット
    5日以内出荷から15日以内出荷
    ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
    用途基準出し用レーザー墨出し器外形寸法(mm)縦174×横112×奥112本体質量(g)980精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
  • レーザー墨出し器 GT4G-I タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 GT4G-I

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から15日以内出荷
    ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
    用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
  • レーザー墨出し器 GT4G-I 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 GT4G-I 受光器・三脚セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1セット
    5日以内出荷から15日以内出荷
    ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
    用途基準出し用レーザー墨出し器外形寸法(mm)縦174×横112×奥112本体質量(g)980精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
  • レーザー墨出し器 GT4G-NI タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 GT4G-NI

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から15日以内出荷
    ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
    用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110照射ラインたちライン3本、水平ライン、地墨ポイント
  • レーザー墨出し器 GT4G-NI 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 GT4G-NI 三脚セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1セット
    5日以内出荷から15日以内出荷
    ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
    用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
  • ミニレベル 新潟理研測範(RSK)

    ミニレベル

    新潟理研測範(RSK)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    100mmの小型サイズながら、本体と気泡管精度はJIS A級と同等精度を保持しています。
    用途平面度、真直度、平行度の測定に最適。質量(kg)0.5寸法(全長×全高×幅)(mm)100×45×33
  • 磁石式スコヤ形精密水準器 新潟理研測範(RSK)

    磁石式スコヤ形精密水準器

    新潟理研測範(RSK)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    磁石で固定する事により手を離した状態で気泡の読取が可能です。
    用途吸着面がV字形状なので円筒形状の測定に最適です。感度(1種)0.02/1m 4秒
  • スラントレベル・10 エビス(水平器)

    スラントレベル・10

    エビス(水平器)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法12×100×100精度±17.5mm/m=±1.0°以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子セオドライト PENTAX

    電子セオドライト

    PENTAX
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。 明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。 簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。 防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。 ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。
  • 精密デジタル水準器 アカツキ製作所(KOD)

    精密デジタル水準器

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率アップを実現。 自己校正機能搭載
    電源単4電池4本(USBにて給電可能)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)188×62×37
  • 一般工作用平型水準器 大西測定工具

    一般工作用平型水準器

    大西測定工具
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷
    本体は上質な鋳鉄(FC250)で、底面がV面に仕上がっておりますので鋼管に乗せて水平確認を行えます。 本体の裏面にM5タップ穴が2箇所あり、測定ピッチ自在ベースや任意の工作物に取付が可能 検査成績書を標準添付
    用途定盤や工作機械などの水平出し感度(mm/m)0.02目盛誤差主気泡管/±0.7目盛以内平面度(mm)底面/0.003以内
  • グリーンレーザーキャッチャー JEFCOM(ジェフコム)

    グリーンレーザーキャッチャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    屋外や明るい場所でもレーザー光を正確・簡単にキャッチ。 最大半径約30mの受光距離。 高輝度LEDでレーザーのズレが簡単に認識可能。 スタッフ、ポールへの取付けに便利なホルダー付。 表示:高輝度LEDおよびブザー音
    適合機種LBP-4GR寸法(mm)150×50×26質量(g)135(電池込)使用温度範囲(℃)-10~+45(結露なきこと)電源S-006P(6F22)型積層9V乾電池×1連続使用時間(時間)約30(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能防沫、防塵型(IP54相当)オートパワーオフ最後に操作または受光後約10分でパワーオフ警告電池残量警告:電源パイロットランプ点滅検出精度15m以内±0.5mm、30m未満±1.0mm検出距離(m)約1~最大約30(ただしレーザーライン中央付近、使用環境により異なる)
  • スライド式ポケットレベル TRUSCO

    スライド式ポケットレベル

    TRUSCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    ペンクリップ付で胸ポケットなどの携帯に便利です。エアコン取り付けの際、背板の水平基準面(約230mm)に合わせてスライドが可能です。ABS樹脂製で落下時に床を傷つけにくいです。
    用途せまい箇所の水平測定、エアコン取り付け作業など。材質本体/ABS樹脂、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)165厚さ(mm)19高さ(mm)18質量(g)35感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内
  • マグネット付アルミレベル45°付 L-160MQ アカツキ製作所(KOD)

    マグネット付アルミレベル45°付 L-160MQ

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管4本目盛入
  • アルミ水平器45°付 アカツキ製作所(KOD)

    アルミ水平器45°付

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・フレーム Iビーム型フレーム V溝つき測定面 表面アルマイト処理 押し出し成型材熱硬化処理 ・気泡管 チューブ型樹脂製気泡管 4本目盛入
    仕様マグネット3箇所付幅(mm)26高さ(mm)56材質(本体)アルミ精度精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイベル・CRガタ アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・CRガタ

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイベル・CRTガタ アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・CRTガタ

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランドレッグ ワンタッチ式 マイゾックス

    ランドレッグ ワンタッチ式

    マイゾックス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。 マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。 ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
    全長(mm)1710質量(kg)4.2色オレンジ全縮(mm)1060
  • Lブレード 水準器付 丸井

    Lブレード 水準器付

    丸井
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    傾斜角測定用の気泡管内臓ブレードです。 丸井Lブレード水準器付。
    トラスコ品番811-5218質量(g)70
  • 平形水準器(一般工作用) 理研計測器

    平形水準器(一般工作用)

    理研計測器
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1セット
    21日以内出荷
  • レーザ用エレベーター三脚 EL-CL STS

    レーザ用エレベーター三脚 EL-CL

    STS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    2WAY石突 地面ではスパイクでしっかり固定、床面ではゴム脚でキズをつけません。
    用途墨出し用エレベーター三脚 各種墨出し、設備工事での位置決めに仕様エレベーター昇降幅:300mm取付ネジ径:5/8インチ脚頭サイズ:Φ55mmトラスコ品番472-2868全長(mm)1735質量(kg)1.6全縮(mm)595
  • 3mロングエレベーター三脚 EL-3L STS

    3mロングエレベーター三脚 EL-3L

    STS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    室内高所での墨出し、軽天レベル出しに 内装工事、設備工事、各仕上げ工事に 延長ポールを使用し、最大伸長約3m
    トラスコ品番807-2629セット内容三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック全長(mm)2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)質量(kg)3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)全縮(mm)750取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)388(エレベーター)脚頭形状54mmΦ
  • レーザー墨出器用受光器 RE-20IP マイゾックス

    レーザー墨出器用受光器 RE-20IP

    マイゾックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    連続使用時間約20時間。防塵・耐水仕様(保護等級 IP56)の受光器です。 オートパワーカットオフ。 屋外使用可能。
    トラスコ品番735-6510質量(g)160寸法高さ165×幅55×奥行26.5mm電源9Vアルカリ乾電池精度±1mm(レーザー光の中心から)検出距離:1~20mマイゾックスコード217834
  • レーザー墨出器  本体セット P-EX シリーズ マイゾックス

    レーザー墨出器 本体セット P-EX シリーズ

    マイゾックス
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷
    超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ(クラス2M) 受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売 防塵・防滴IP54(電池BOXを除く) 高輝度X・Yジンバル機構 軽量コンパクトボディ
    付属品専用ケース アルカリ乾電池 脚用保護キャップ取扱説明書保証書トラスコ品番487-2258取付支持方式X・Yジンバル機構質量(g)約900(電池含まず)寸法約110×115×165mm電源単3アルカリ乾電池3本使用温度範囲-10~40°精度水平・垂直ライン精度:±1mm/7m 天頂クロス精度:±1mm/5m地墨点精度:±1mm/1m直角精度:±1mm/3m気泡管精度:60’/2mm光源可視光半導体レーザー波長(nm)635nm(ライン)、650nm(地墨点)使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)自動補正範囲±2.1°以上スポット径地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m制動方式磁気ブレーキ式回転機構±360°(回転微動ツマミ)電池寿命約3.5時間(フルライン)レーザークラスクラス2M線幅:1.5mm以下/5m 水平ライン広がり角:約110° 垂直・大矩ライン広がり角:90°以上マイゾックスコード219300
  • 平面三脚 ムラテックKDS

    平面三脚

    ムラテックKDS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    セオドライト用三脚 軽量、安定性、使いやすさ、堅牢性を追求 平面タイプ
    トラスコ品番851-1472質量(kg)4.2全高(mm)1630縮長(mm)1040定芯桿Φ35mm
  • アスマン用三脚 SK-RHG/S用 佐藤計量器製作所

    アスマン用三脚 SK-RHG/S用

    佐藤計量器製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S) ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)用の専用三脚です。トラスコ品番805-1167適合機種アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)
  • 高輝度レーザー墨出し器 ゼロTY タジマツール(TJMデザイン)

    高輝度レーザー墨出し器 ゼロTY

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    超小型な軽量ボディレーザーです。
    用途基準出し用レーザー墨出し器。電源単3乾電池×3本制動方式マグネットダンパー方式輝度(μW)250照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.61mm)
  • マーキングレーザ(十字ライン) STS

    マーキングレーザ(十字ライン)

    STS(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    1台で十字レーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。 墨を描けない場所等に便利です。 架台で照射方向が自由自在に調整できます。
    用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。付属品ACアダプタ仕様レンズ焦点固定式トラスコ品番442-2473サイズ62×75mm質量(g)286電源AC100V~240V光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)ライン照射角(°)120
  • オートラインレーザーATL-23 ムラテックKDS

    オートラインレーザーATL-23

    ムラテックKDS
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様傾斜アラーム:約±4°以上でレーザー光点滅微調整範囲:360°、全周にわたって微調整可作業範囲:屋内モード約10m/屋外モード約25m(受光器使用時)専用レシーバー:約1.5m~25m防塵・防滴IP54盗難・火災補償付(購入日から1年間)電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度水平・たちライン精度:±1mm/10m連続使用時間連続約18時間光源635nm赤色半導体レーザー(地墨:650nm)自動補正範囲約±4°制動方式磁気制動方式光出力1mW以下ライン幅(mm)約2mm/5m※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。動作温度(℃)-10~+40レーザークラス1M(JIS C 6802)ライン出射角(°)水平ライン照射角:約120°たちライン照射角:約135°動作温度範囲(℃)-10~+40
  • レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT(本体のみ) シンワ測定

    レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT(本体のみ)

    シンワ測定
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌日出荷
    横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
水平器・水準器・墨出器