絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ユニセイキ(121)
  • 大菱計器製作所(87)
  • 大西測定工具(47)
  • エスコ(21)
  • ナベヤ(18)
  • SK(新潟精機)(15)
  • ND精工(10)
  • マール社(8)
  • テクロック(7)
  • 佐々木工機(6)
  • ニューストロング販売(5)
  • 理研計測器(4)
  • アズワン(3)
  • 土牛(3)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
  • 椿本興業(3)
  • ファーステック(3)
  • INSIZE(インサイズ)(3)
  • MSTコーポレーション(2)
呼び寸法(mm)
  • 30(2)
  • 38(4)
  • 40(2)
  • 50(20)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 75(22)
  • 100(36)
  • 110(1)
  • 125(22)
  • 150(36)
  • 175(2)
  • 200(21)
  • 250(15)
  • 300(11)
  • 350(3)
  • 400(3)
  • 500(4)
  • 600(1)
  • 1000(1)
形状
形状
A型(7)
形状
B型(6)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(128)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
定盤とは、ケガキや測定に欠かせない基本的なグッズで、平面の基準となる水平面を持つ平滑なテーブル、あるいはブロック状の台です。 定盤は一般的には鋳鉄製が多いですが、高精度のものは花崗岩やセラミックス製のものもあります。鉄製の物より耐磨耗性や温度変化などに優れるという特徴があります。
393件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ精密ブロックA型 鋳鉄製モノタロウ(54件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
精密ブロックB型 鋳鉄製 モノタロウ精密ブロックB型 鋳鉄製モノタロウ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。型式B型材質鋳鉄直角平行度(mm)>0.05
箱型定盤 ナベヤ箱型定盤ナベヤ(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から65日以内出荷
六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
VブロックA型 ナベヤVブロックA型ナベヤ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2個)
当日出荷から109日以内出荷
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
VブロックB型 ナベヤVブロックB型ナベヤ(7件のレビュー)
4,990税込5,489
1セット(2個)
当日出荷から88日以内出荷
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
石定盤用水性クリーナ SK(新潟精機)石定盤用水性クリーナSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1本(300mL)ほか
当日出荷
石定盤表面を傷めず汚れを落とします。
用途石定盤表面の汚れ落としにpH値6-8(中性)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレールアンビル 土牛ミニレールアンビル土牛
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
「DOGYU」ロゴ入りのミニレールアンビル。全長が70mmのコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利。どんな場所でも相性がいい黒を採用。
用途叩き出しや曲げ加工など様々な用途で使用することが出来る。寸法(mm)70×62ブラック質量(g)590アンビル面(mm)約30×70
アンビル(鋳鉄製) 大西測定工具アンビル(鋳鉄製)大西測定工具(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から6日以内出荷
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
精密石定盤 ND精工精密石定盤ND精工(1件のレビュー)
23,880税込26,268
1個
翌日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
石定盤用ワックス SK(新潟精機)石定盤用ワックスSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。
用途石定盤表面の保護に成分カルナウバワックスなど容量(mL)300本体質量(g)340pH6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163RoHS指令(10物質対応)対応
金床 100mm 土牛金床 100mm土牛
3,998税込4,398
1本
当日出荷
現場用品シリーズ。鉋の裏出し、鋸のアサリ用。
全長(mm)100高さ(mm)110全質量(g)3300
桝型ブロック V溝付き モノタロウ桝型ブロック V溝付きモノタロウ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
用途測定器の保持に平行直角度(μm)30/100000材質FC25型式V溝付桝型V溝角度(°)90
精密石定盤 アズワン精密石定盤アズワン(1件のレビュー)
27,900税込30,690
1台
当日出荷から7日以内出荷
花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として 加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に材質花崗岩
レールアンビル 大西測定工具レールアンビル大西測定工具(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から80日以内出荷
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。上面幅(mm)50下面幅(mm)100材質S50C
レール床 土牛レール床土牛(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
金属加工する際に使用する作業台。重量があるので安定感があります。
高さ(mm)110
アジャスタブルアングルブロック GROZアジャスタブルアングルブロックGROZ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
目盛付なので素早く角度出しが可能です。 底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
用途切削加工や研磨加工時の治具として。材質スチール硬度HRC50~55精度(分)角度:±10アングル(°)0~60°
水平台(水準器付き) アズワン水平台(水準器付き)アズワン
34,900税込38,390
1個
当日出荷
直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
板厚(mm)15材質PMMA(アクリル)耐荷重(kg)約30脚数(本)4脚アジャスター付き
箱型定盤 機械仕上 大西測定工具箱型定盤 機械仕上大西測定工具(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から87日以内出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別機械仕上材質FC250
レールアンビル 150mm アークランズレールアンビル 150mmアークランズ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに材質寸法(mm)【天面】60×150ブラック呼び寸法(mm)150ベース寸法(mm)115×150
丸型精密定盤 機械仕上 100mm ユニセイキ丸型精密定盤 機械仕上 100mmユニセイキ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
直径(Φmm)100高さ(mm)23トラスコ品番838-1613質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
OSS精密石定盤 JIS1級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS1級大西測定工具
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石
鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上大西測定工具(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1組(2個)
当日出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。平行度(mm)0.05直角度(mm)±0.08(V溝)種別機械仕上材質FC250型式A型
石定盤 椿本興業石定盤椿本興業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から44日以内出荷
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
硬鋼製精密Vブロック  A級 大菱計器製作所硬鋼製精密Vブロック A級大菱計器製作所
29,980税込32,978
1組(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±5
レベリングジャッキ(小型定盤用) エスコレベリングジャッキ(小型定盤用)エスコ
5,500税込6,050
1個ほか
翌日出荷
EA719XG-1~6、-31、-32用 比較的小さい石定盤の水平出しに。 3個1組で使用
Vブロックセット INSIZE(インサイズ)VブロックセットINSIZE(インサイズ)
19,980税込21,978
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具仕様2個1組材質合金鋼硬度HRC60±2
箱型定盤(機械仕上) ユニセイキ箱型定盤(機械仕上)ユニセイキ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から30日以内出荷
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工精密ストレートエッジ(精密直定規)ND精工
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。材質花崗岩ケース
定盤保護カバー 石定盤用 SK(新潟精機)定盤保護カバー 石定盤用SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
V溝付桝型ブロック ナベヤV溝付桝型ブロックナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。
材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
石定盤  脚付 ユニセイキ石定盤 脚付ユニセイキ
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
経年変化を生じません。 事務所、研究室用に移動可能な構造です。 JIS B 7513規格品です。
平面度(μm)4以内
OSS精密石定盤 JIS0級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級大西測定工具
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石
普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上 大西測定工具普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上大西測定工具(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
6日以内出荷から62日以内出荷
鋳抜き孔を利用した固定が可能です。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
箱型定盤 (機械仕上) エスコ箱型定盤 (機械仕上)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
一般的な罫書台、測定台等として使用します。良質な強靱鋳鉄でシーズニングをしております。
材質鋳鉄 (FC250)リブ数1×1本
真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ 佐々木工機真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ佐々木工機
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
定盤やセラミック定盤の上でダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)を使用する時の精密測定機器の固定など マグネットスタンド(マグネットベース)は鉄製の定盤での使用に限られていますが、真空吸着ツールスタンドでは石やセラミックの定盤にも適用が可能。 石の定盤での測定に通常使用されているツールスタンドは、大型で重いため、精度測定の作業性が悪いですが、真空吸着ツールスタンドは、小型・軽量で作業性が大幅に向上。 真空ポンプ不要で簡単に吸着:工場内コンプレッサによる圧縮空気を使用可能。 固定/吸着が自在→エジェクターを押さえれば簡単に吸着/開放。 既にお持ちのマグネットスタンド(マグネットベース)を真空吸着ツールスタンドに載せれば石定盤・セラミック定盤等の上で使用可能。 吸着力が高いので、ダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)で正確な測定が可能。
仕様●寸法:H18mm×W60mm×D92mm(エジェクター含め108mm)●重量:760g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●付属品:本体1個、エジェクタ1個、支柱、ワッシャー(支柱用)、エアーチューブ●コード番号:119-0164300アズワン品番67-4835-51
精密4直角マスター ND精工精密4直角マスターND精工
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩ケース専用ケース有
鋳鉄製Vブロック A形A級 理研計測器鋳鉄製Vブロック A形A級理研計測器
27,980税込30,778
1セット(2個)
7日以内出荷
使用面に3箇所V溝が設けてあります。 V溝を利用し、丸物の測定、検査、または正直台としてご使用いただけます。 底面対V面平行度は10μmです。 2個1セットです。
型式A型底面とV溝の平行度(μm)10以内
石定盤架台 SK(新潟精機)石定盤架台SK(新潟精機)
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用 SK(新潟精機)定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用SK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼製Vブロック 新潟理研測範(RSK)硬鋼製Vブロック新潟理研測範(RSK)
25,980税込28,578
1セット(2個)
10日以内出荷
底面対V面平行度0.005mm、各面の直角度は±0.005mmを保持。
用途精密ケガキ、測定治具に最適です。
定盤