定盤とは、ケガキや測定に欠かせない基本的なグッズで、平面の基準となる水平面を持つ平滑なテーブル、あるいはブロック状の台です。 定盤は一般的には鋳鉄製が多いですが、高精度のものは花崗岩やセラミックス製のものもあります。鉄製の物より耐磨耗性や温度変化などに優れるという特徴があります。
393件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm)>0.04 材質FC25 型式A型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 型式B型 材質鋳鉄 直角平行度(mm)>0.05
1組(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250 構造リブ構造品 熱処理焼鈍 塗装きさげ品側面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SK(新潟精機)石定盤用水性クリーナ
RoHS
石定盤表面を傷めず汚れを落とします。
用途石定盤表面の汚れ落としに pH値6-8(中性) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
4,990 税込5,489
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

精密石定盤 ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。 材質花崗岩
1個
23,880 税込26,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK(新潟精機)石定盤用ワックス
RoHS
石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。
用途石定盤表面の保護に 成分カルナウバワックスなど 容量(mL)300 本体質量(g)340 pH6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

「DOGYU」ロゴ入りのミニレールアンビル。全長が70mmのコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利。どんな場所でも相性がいい黒を採用。
用途叩き出しや曲げ加工など様々な用途で使用することが出来る。 寸法(mm)70×62 ブラック 質量(g)590 アンビル面(mm)約30×70
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 種別鋳鉄製 材質FC250
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として 加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に 材質花崗岩
1台
27,900 税込30,690
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。 上面幅(mm)50 下面幅(mm)100 材質S50C
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属加工する際に使用する作業台。重量があるので安定感があります。
高さ(mm)110
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛付なので素早く角度出しが可能です。 底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
用途切削加工や研磨加工時の治具として。 材質スチール 硬度HRC50~55 精度(分)角度:±10 アングル(°)0~60°
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

現場用品シリーズ。鉋の裏出し、鋸のアサリ用。
全長(mm)100 高さ(mm)110 全質量(g)3300
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

桝型ブロック V溝付き モノタロウ 動画あり
丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
用途測定器の保持に 平行直角度(μm)30/100000 材質FC25 型式V溝付桝型 V溝角度(°)90
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別機械仕上 材質FC250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1m2に対し8回程度噴射またはウエスに適量。石定盤表面を傷めず汚れを落とします。
用途石定盤表面の汚れ落としに。 成分アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムなど 容量(L)0.3 pH6.0~8.0
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
用途定盤用保護カバーとして RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに 材質 寸法(mm)【天面】60×150 ブラック 呼び寸法(mm)150 ベース寸法(mm)115×150
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様V溝角度:90° 材質特殊硬化鋼 寸法(mm)75×25×36(H) 質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)5~30 角度可変60°(目盛付)
1個
23,600 税込25,960
当日出荷

INSIZE(インサイズ)Vブロックセット
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具 仕様2個1組 材質合金鋼 硬度HRC60±2
1組(2個)
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
板厚(mm)15 材質PMMA(アクリル) 耐荷重(kg)約30 脚数(本)4脚アジャスター付き
1個
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±5
1組(2個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途測定、穴あけ、ケガキ、放電、ワイヤーカット加工での精密作業保持具に、三次元測定機及び各種測定システムの保持具に 寸法(mm)70×38×50 質量(kg)1.0×2個 吸着力(N)66(6.7kgf) 精度平行度・平面度:10μm、直角度:20μm 適合パイプ径(Φmm)20~40 アズワン品番64-7910-09 入数2個
1組(2個)
45,300 税込49,830
欠品中

直径(Φmm)100 高さ(mm)23 トラスコ品番838-1613 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ユニセイキ箱型定盤(摺合仕上)
RoHS
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 平行度(mm)0.05 直角度(mm)±0.08(V溝) 種別機械仕上 材質FC250 型式B型
1組(2個)
7,198 税込7,918
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 平行度(mm)0.05 直角度(mm)±0.08(V溝) 種別機械仕上 材質FC250 型式A型
1組(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)精密石定盤 0級相当
RoHS
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS0級 材質黒御影石 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法s(mm)50 架台形状Ⅰ
1組
219,800 税込241,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,910 税込10,901
翌日出荷

内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。 材質FC250
1台
8,690 税込9,559
7日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鋳抜き孔を利用した固定が可能です。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。 材質FC250
1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
底面とV溝の平行度(μm)10 型式A型
1セット(2個)ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに 材質 寸法(mm)【天面】60×100 ブラック 呼び寸法(mm)100 ベース寸法(mm)100×110
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。 黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。 高い安定性、強度、硬度を保有。 常温環境下でも精度維持が可能。※特注品:寸法変更、軽量化などの対応も可能です(別途御見積)
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。光学通信、レーザー技術、光学顕微鏡の光学実験などに使用されています。 材質花崗岩 寸法(mm)300×450×40 質量(kg)24 精度JIS00級 平面度(μm)2
1個
83,980 税込92,378
翌日出荷