定盤とは、ケガキや測定に欠かせない基本的なグッズで、平面の基準となる水平面を持つ平滑なテーブル、あるいはブロック状の台です。 定盤は一般的には鋳鉄製が多いですが、高精度のものは花崗岩やセラミックス製のものもあります。鉄製の物より耐磨耗性や温度変化などに優れるという特徴があります。
商品豆知識
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)>0.04
材質FC25
型式A型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
型式B型
材質鋳鉄
直角平行度(mm)>0.05
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250
構造リブ構造品
熱処理焼鈍
塗装きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

精密ブロックA型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(24.6MB)
こんなお得な商品も!

精密ブロックB型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(24.6MB)
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。
かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。
上面幅(mm)50
下面幅(mm)100
材質S50C
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
材質花崗岩
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別鋳鉄製
材質FC250
丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
用途測定器の保持に
平行直角度(μm)30/100000
材質FC25
型式V溝付桝型
V溝角度(°)90
重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに
材質鉄
寸法(mm)【天面】60×150
色ブラック
呼び寸法(mm)150
ベース寸法(mm)115×150
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別機械仕上
材質FC250
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。
鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。
錆の発生がなくメンテナンスが容易です。
熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。
石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
目盛付なので素早く角度出しが可能です。
底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
用途切削加工や研磨加工時の治具として。
材質スチール
硬度HRC50~55
精度(分)角度:±10
アングル(°)0~60°
花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として
加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に
材質花崗岩
付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様V溝角度:90°
材質特殊硬化鋼
寸法(mm)75×25×36(H)
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)5~30
角度可変60°(目盛付)
1個
¥22,500
税込¥24,750
当日出荷
こんなお得な商品も!

桝型ブロック V溝付き
モノタロウ
¥15,980~
税込¥17,578~
丸材測定時の仮固定に便利です。
通常の桝型ブロックとしても使用できます。
材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)
構造焼鈍(FC250)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
板厚(mm)15
材質PMMA(アクリル)
耐荷重(kg)約30
脚数(本)4脚アジャスター付き
こんなお得な商品も!

精密ブロックB型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
平行度(mm)0.05
直角度(mm)±0.08(V溝)
種別機械仕上
材質FC250
型式B型
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±5
重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに
材質鉄
寸法(mm)【天面】60×100
色ブラック
呼び寸法(mm)100
ベース寸法(mm)100×110
1個
¥3,088
税込¥3,397
翌々日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。
材質花崗岩
ケース無
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
鉄道レールを切断し、天面を機械仕上げ加工にしています。
叩き出しや曲げ加工など、さまざまな用途にご使用いただけます。
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに。
材質/仕上S50C
高さ(mm)95
上面幅(mm)50
石定盤サイズに合わせたオリジナル架台です。
脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。
移動に便利なキャスター付です。
レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。
ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。
定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えています。
定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。
定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS1級
材質黒御影石
寸法H(mm)750~800
寸法F(mm)150
寸法s(mm)50
架台形状Ⅰ
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
組み込み治具、平行台、測定、ケガキなど広範囲に利用できるブロックです。
用途組み込み治具。
仕様研削仕上
材質FC300
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。
直角度(mm)±0.005
アングル(°)0~60
こんなお得な商品も!

精密ブロックA型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
平行度(mm)0.05
直角度(mm)±0.08(V溝)
種別機械仕上
材質FC250
型式A型
小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。
側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。
種別鋳鉄製
材質FC250
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、038●使用面の大きさ:300X300X60●コード番号:119-0164080
アズワン品番67-4834-70
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。
材質花崗岩
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。