10ページ目: 定盤

393件中 361393
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
箱型定盤 B級仕上 大西測定工具箱型定盤 B級仕上大西測定工具(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別B級仕上材質FC250
鋳鉄製精密ヤゲン台B型A級仕上 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台B型A級仕上大西測定工具
22,980税込25,278
1セット(2個)
10日以内出荷から80日以内出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。直角度(mm)±0.03(V溝)平行度(mm)0.02種別A級仕上材質FC250型式B型
鋳鉄製精密ヤゲン台A型A級仕上 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台A型A級仕上大西測定工具
25,980税込28,578
1組(2個)
当日出荷から92日以内出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。平行度(mm)0.02直角度(mm)±0.03(V溝)種別A級仕上材質FC250型式A型
硬鋼製Vブロック 大西測定工具硬鋼製Vブロック大西測定工具
31,980税込35,178
1セット(2個)
10日以内出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨仕上げ。
用途精密罫書時の測定治具としてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。平行度(mm)0.005直角度(mm)±0.005(V溝)種別焼入品材質S50C
鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上大西測定工具(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1組(2個)
当日出荷から10日以内出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。平行度(mm)0.05直角度(mm)±0.08(V溝)種別機械仕上材質FC250型式B型
溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上 大西測定工具溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上大西測定工具
8,690税込9,559
1台
7日以内出荷から66日以内出荷
内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
鋳鉄製 B形 Vブロック  標準品 大菱計器製作所鋳鉄製 B形 Vブロック 標準品大菱計器製作所
25,980税込28,578
1組(2個)
5日以内出荷から32日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
型式B形
鋳鉄製 B形 Vブロック  A級 大菱計器製作所鋳鉄製 B形 Vブロック A級大菱計器製作所
49,980税込54,978
1組(2個)
5日以内出荷から32日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
型式B形
硬鋼製 クランプ付Vブロック 大菱計器製作所硬鋼製 クランプ付Vブロック大菱計器製作所
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
V溝が2ヶ所とクランプ取付用溝付きVブロックです。ワークを固定するクランプ付きです(2ヶ)。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
平行度(μm)10
硬鋼製精密Vブロック  AA級 大菱計器製作所硬鋼製精密Vブロック AA級大菱計器製作所
53,980税込59,378
1組(2個)
5日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±3
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック  特級 大菱計器製作所鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 特級大菱計器製作所
89,980税込98,978
1個
23日以内出荷
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 呼び寸法100 B級 大菱計器製作所鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 呼び寸法100 B級大菱計器製作所
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック A級 大菱計器製作所鋳鉄製 V溝付桝形ブロック A級大菱計器製作所
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
鋳鉄製 A形 Vブロック  標準品 大菱計器製作所鋳鉄製 A形 Vブロック 標準品大菱計器製作所
35,980税込39,578
1組(2個)
20日以内出荷
V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±10型式A形
サインバー 呼び寸法300 大菱計器製作所サインバー 呼び寸法300大菱計器製作所
189,800税込208,780
1個
20日以内出荷
高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 3.5 寸法(L×W×H)(mm): 328×34×50
ローラーセンター距離(mm)300±0.04全長(mm)328幅(mm)34高さ(mm)50平行度(μm)4.0μm質量(kg)3.5
サインバー 呼び寸法200 大菱計器製作所サインバー 呼び寸法200大菱計器製作所
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 2 寸法(L×W×H)(mm): 222×32×42
ローラーセンター距離(mm)200±0.03全長(mm)222幅(mm)32高さ(mm)42平行度(μm)3.0μm質量(kg)2
サインバー 呼び寸法100 大菱計器製作所サインバー 呼び寸法100大菱計器製作所
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 0.7 寸法(L×W×H)(mm): 118×28×35
ローラーセンター距離(mm)100±0.0015全長(mm)118幅(mm)28高さ(mm)35平行度(μm)1.5μm質量(kg)0.7
ユニ ブロック(V溝付桝型) ユニセイキユニ ブロック(V溝付桝型)ユニセイキ
67,980税込74,778
1個
当日出荷
上体は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施した後全面研磨仕上げにより平行度、直角度共に規定の精度を確保してあります。一般加工物を保持金具で締付け、平行線、直角線及びV溝を利用して45度線の罫書等亦は治具等に使用できます。保持金具は鋼製で上下及び水平に移動できます。
精度A:±(5+L/50)μm型式V溝付桝型
焼入ブロック ユニセイキ焼入ブロックユニセイキ
39,980税込43,978
1組(2個)
当日出荷
本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
マルチサインバー フジツールマルチサインバーフジツール
69,980税込76,978
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°)50
Vブロックセット(2個1組) INSIZE(インサイズ)Vブロックセット(2個1組)INSIZE(インサイズ)
19,980税込21,978
1組
翌々日出荷
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具仕様2個1組材質合金鋼硬度HRC60±2
RS PRO Vブロック RS PRORS PRO VブロックRS PRO
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
RS Pro - 汎用 V ブロック. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの V ブロックは、精密作業に最適です。この汎用 V ブロックは、円形又は扱いにくい形状の製品でクランプや位置決めが必要な場合に、機械工場や溶接用途向けに設計されています。業務用の作業場や趣味の環境での作業に最適なクロムスチール製 V ブロックセットです。 特長と利点 加工物を所定の位置に固定するのに最適 照合済みおよび番号付きのペア 精密なグラウンド クロム鋼、硬化処理済み 60HRC 用途 この全角度 V ブロックは、作業中に加工物をクランプして所定の位置に固定するように設計されています。V ブロックは両側に溝がある形状になっており、付属のクランプと併用することで、変な形状の部品を所定の位置に固定できます。切断、研削、接着、その他の精密用途に最適です。次のような人が使用します。 金属加工 大工作業 趣味や模型の仕事 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様クランプ = ネジクランプ能力 = 31.1 mm, 39.6mm材質 = クロム鋼幅 = 64mm長さ = 70mm高さ = 45mm
RS PRO Vブロック RS PRORS PRO VブロックRS PRO
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
RS Pro - 汎用 V ブロック. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの V ブロックは、精密作業に最適です。この汎用 V ブロックは、円形又は扱いにくい形状の製品でクランプや位置決めが必要な場合に、機械工場や溶接用途向けに設計されています。業務用の作業場や趣味の環境での作業に最適なクロムスチール製 V ブロックセットです。 特長と利点 加工物を所定の位置に固定するのに最適 照合済みおよび番号付きのペア 精密なグラウンド クロム鋼、硬化処理済み 60HRC 用途 この全角度 V ブロックは、作業中に加工物をクランプして所定の位置に固定するように設計されています。V ブロックは両側に溝がある形状になっており、付属のクランプと併用することで、変な形状の部品を所定の位置に固定できます。切断、研削、接着、その他の精密用途に最適です。次のような人が使用します。 金属加工 大工作業 趣味や模型の仕事 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様クランプ = ネジクランプ能力 = 21.2 mm, 35.3mm材質 = クロム鋼幅 = 39.5mm長さ = 45.3mm高さ = 35.5mm
Vブロック(角度調整付) エスコVブロック(角度調整付)エスコ
26,700税込29,370
1個
翌日出荷
角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。
[クランプ付]Vブロック エスコ[クランプ付]Vブロックエスコ
29,800税込32,780
1個(2個)
翌日出荷
段付き溝によりクランプを突出させずに挿入でき、ブロックの端面や側面にも使用可能。四角形、円形のものを保持できます。
精密検査用定盤用架台 大西測定工具精密検査用定盤用架台大西測定工具
189,800税込208,780
1台
43日以内出荷
石定盤用架台 大西測定工具石定盤用架台大西測定工具
169,800税込186,780
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
スタンド 丸井計器スタンド丸井計器
9,198税込10,118
1台
当日出荷
・底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
適合DP-601、MP-101、BP-301、 BP-303
桝形ブロック(A級仕上げ) ユニセイキ桝形ブロック(A級仕上げ)ユニセイキ
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
硬鋼製VブロックA級(焼入) ユニセイキ硬鋼製VブロックA級(焼入)ユニセイキ
59,980税込65,978
1組(2個)
当日出荷から7日以内出荷
サインバー 日本オートマチックマシン(JAM)サインバー日本オートマチックマシン(JAM)
53,980税込59,378特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
サインバー (ロックタイプ) 日本オートマチックマシン(JAM)サインバー (ロックタイプ)日本オートマチックマシン(JAM)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
サインバー(マグネットタイプ) 日本オートマチックマシン(JAM)サインバー(マグネットタイプ)日本オートマチックマシン(JAM)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
定盤