5ページ目: 定盤

特価
本日3月23日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
393件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A型精密ヤゲン台(A級仕上) ユニセイキA型精密ヤゲン台(A級仕上)ユニセイキ
249,800税込274,780
1セット(2個)
翌々日出荷
V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなどに。トラスコ品番466-5961材質鋳鉄質量(kg)19.42018年トラスコ掲載ページ1 1380
石定盤(1級仕上) ユニセイキ石定盤(1級仕上)ユニセイキ
45,980税込50,578
1個
当日出荷
JIS B7513規格品です。
トラスコ品番466-5279材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
石定盤(0級仕上) ユニセイキ石定盤(0級仕上)ユニセイキ
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
トラスコ品番466-5198材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
リピートメーター(本体 大菱計器製作所リピートメーター(本体大菱計器製作所
279,800税込307,780
1個
32日以内出荷
定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。 支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。 測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。
質量(kg)4.5ピッチ(mm)100呼び寸法200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×60×90RoHS指令(10物質対応)対応
精密検査用定盤 JIS0級+架台セット 大西測定工具精密検査用定盤 JIS0級+架台セット大西測定工具
699,800税込769,780
1組
31日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。呼び寸法(mm)500×750種別JIS0級材質FC300質量(kg)架台:42、定盤:160寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法S(mm)50本体寸法(mm)500×750×160寸法l(mm)750平面度(μm)5.5寸法h(mm)160寸法w(mm)500架台形状Ⅰ
精密検査用定盤 JIS1級+架台セット 大西測定工具精密検査用定盤 JIS1級+架台セット大西測定工具
619,800税込681,780
1組
31日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。呼び寸法(mm)500×750種別JIS1級材質FC300質量(kg)架台:42、定盤:160寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法S(mm)50本体寸法(mm)500×750×160寸法l(mm)750平面度(μm)11寸法h(mm)160寸法w(mm)500架台形状Ⅰ
精密検査用定盤 JIS2級+架台セット 大西測定工具精密検査用定盤 JIS2級+架台セット大西測定工具
589,800税込648,780
1組
31日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。呼び寸法(mm)500×750種別JIS2級材質FC300質量(kg)架台:42、定盤:160寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法S(mm)50本体寸法(mm)500×750×160寸法l(mm)750平面度(μm)22寸法h(mm)160寸法w(mm)500架台形状Ⅰ
OSS精密石定盤 JIS1級+架台セット 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS1級+架台セット大西測定工具
229,800税込252,780
1組
31日以内出荷から43日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
箱型定盤 A級仕上+架台セット 大西測定工具箱型定盤 A級仕上+架台セット大西測定工具
299,800税込329,780
1組
31日以内出荷から44日以内出荷
架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別A級仕上材質FC250定盤上面までの高さ(mm)750~800
箱型定盤 B級仕上+架台セット 大西測定工具箱型定盤 B級仕上+架台セット大西測定工具
269,800税込296,780
1組
31日以内出荷
架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別B級仕上材質FC250定盤上面までの高さ(mm)750~800
箱型定盤 機械仕上+架台セット 大西測定工具箱型定盤 機械仕上+架台セット大西測定工具
239,800税込263,780
1組
31日以内出荷から46日以内出荷
架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別機械仕上材質FC250定盤上面までの高さ(mm)750~800
OSS V溝付桝型ブロック 大西測定工具OSS V溝付桝型ブロック大西測定工具
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
トラスコ品番365-1100
複合サインテーブル 大菱計器製作所複合サインテーブル大菱計器製作所
2,998,000税込3,297,800
1個
70日以内出荷
高精度を確保している複合サインテーブルです。 上テーブルは45度、中間テーブルは45度まで傾斜できます。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 ワークを固定するT溝付きです(4本)。 中間テーブルはハンドルにより上下させます(上側は手で持ち上げ式)。
質量(kg)103寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×335×235平行度(μm)10上部寸法(mm)335×310ローラーセンター距離(mm)上:200±0.01下:300±0.01傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
箱形定盤(工作用B級 大菱計器製作所箱形定盤(工作用B級大菱計器製作所
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から50日以内出荷
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
箱形定盤(工作用A級 大菱計器製作所箱形定盤(工作用A級大菱計器製作所
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷から50日以内出荷
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
長桝ブロック(600X150X150 大菱計器製作所長桝ブロック(600X150X150大菱計器製作所
389,800税込428,780
1個
30日以内出荷
6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法600質量(kg)32平行度(μm)10長さL×高さH×幅W(mm)600×150×150RoHS指令(10物質対応)対応
長桝ブロック(300X100X100 大菱計器製作所長桝ブロック(300X100X100大菱計器製作所
149,800税込164,780
1個
23日以内出荷
6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法300質量(kg)10平行度(μm)10長さL×高さH×幅W(mm)300×100×100RoHS指令(10物質対応)対応
長桝ブロック(150X100X100 大菱計器製作所長桝ブロック(150X100X100大菱計器製作所
86,980税込95,678
1個
23日以内出荷
6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法150質量(kg)6.5平行度(μm)8長さL×高さH×幅W(mm)150×100×100公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
長桝ブロック(1000X200X200 大菱計器製作所長桝ブロック(1000X200X200大菱計器製作所
879,800税込967,780
1個
30日以内出荷
6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法1000質量(kg)73.5平行度(μm)20長さL×高さH×幅W(mm)1000 ×200×200RoHS指令(10物質対応)対応
長細形定盤(据置用 大菱計器製作所長細形定盤(据置用大菱計器製作所
269,800税込296,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
精度面は1面で据置用です。 特に真直精度を重視した設計で製作しております。 精度面はキサゲ仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
超精密石製マスターアングル 大菱計器製作所超精密石製マスターアングル大菱計器製作所
899,800税込989,780
1個
30日以内出荷から32日以内出荷
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
超精密石製ストレート基準器 大菱計器製作所超精密石製ストレート基準器大菱計器製作所
359,800税込395,780
1個
32日以内出荷から37日以内出荷
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
超精密スチール製ストレート基準器 大菱計器製作所超精密スチール製ストレート基準器大菱計器製作所
94,980税込104,478
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 焼入品
真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
超精密スチール マスターアングル 大菱計器製作所超精密スチール マスターアングル大菱計器製作所
689,800税込758,780
1個
42日以内出荷
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。 焼入品
精度(μm)側面/5平行直角度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
超硬付Vブロック 大菱計器製作所超硬付Vブロック大菱計器製作所
239,800税込263,780
1個
32日以内出荷
精度は全製品AA級です。 2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 V溝には耐磨耗性を確保するため超硬板を貼りつけてあります。 全サイズ焼入品でV溝90度です。
平行度(μm)(底面/V溝)3RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製直角定盤 大菱計器製作所鋳鉄製直角定盤大菱計器製作所
149,800税込164,780
1個
23日以内出荷から52日以内出荷
2面の直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。 基準直角定規としてご使用ください。 精度面はラッピング仕上げになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製三角形直角定盤 大菱計器製作所鋳鉄製三角形直角定盤大菱計器製作所
369,800税込406,780
1個
30日以内出荷から50日以内出荷
2面の直角が正確に仕上げられております。 工作機械の組立検査用に最適です。 精度面はラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製マスターアングル 大菱計器製作所鋳鉄製マスターアングル大菱計器製作所
549,800税込604,780
1個
30日以内出荷から50日以内出荷
4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なくなるように製作されています。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精度面はラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用架台 大菱計器製作所石定盤用架台大菱計器製作所
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷から50日以内出荷
角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。 定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております
定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応
石製保持ブロック 大菱計器製作所石製保持ブロック大菱計器製作所
169,800税込186,780
1個
32日以内出荷
6面が精度面で平行度直角度が正確に出ています。 3面に合計10個の取付用ネジ穴付きです。 ネジ径はM6mm、深さ12mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製平行台 大菱計器製作所石製平行台大菱計器製作所
98,980税込108,878
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
6面の平行度が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用測定台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製平行バー(パラレル 大菱計器製作所石製平行バー(パラレル大菱計器製作所
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。 セット毎に相互差が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用平行台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製直角定盤 大菱計器製作所石製直角定盤大菱計器製作所
219,800税込241,780
1個
32日以内出荷から62日以内出荷
材質は黒色斑れい岩を使用しています。 2面がラッピング仕上げにより高精度な直角を保持しています。 長期間直角精度を保持するように製作されたタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製長細形定盤据置用 大菱計器製作所石製長細形定盤据置用大菱計器製作所
659,800税込725,780
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
錆びない、経年変化が少ない、耐磨耗性大、等の特長が活かされた製品です。 長尺物の検査用です。 精度面は1面でラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤0級 大菱計器製作所石製精密定盤0級大菱計器製作所
56,980税込62,678
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤00級 大菱計器製作所石製精密定盤00級大菱計器製作所
69,980税込76,978
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
石製マスターアングル 大菱計器製作所石製マスターアングル大菱計器製作所
749,800税込824,780
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精密機械等の精度チェック用として大変便利です。 750mm以上は側面の肉抜きはありません。 750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製ハイトブロック 大菱計器製作所石製ハイトブロック大菱計器製作所
65,980税込72,578
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
2面が精度面で寸法が正確に出ています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 寸法測定用のマスターとしてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製ダイヤルコンパレータ 大菱計器製作所石製ダイヤルコンパレータ大菱計器製作所
119,800税込131,780
1個
32日以内出荷
きわめて小さなダイヤルゲージの移動が簡単にできる微動機構付きです。 ベースは良質な黒色斑れい岩を使用して製作されています。 経年変化、温度変化が少なく、硬度が高く耐磨耗性が優れています。
測定範囲(mm)13.5柱寸法(Φ×L)(mm)28×220ベース厚さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
石製センター付定盤 大菱計器製作所石製センター付定盤大菱計器製作所
1,998,000税込2,197,800
1個
30日以内出荷から50日以内出荷
定盤は石製で平面度はJIS1級です。 ストック移動部はTスロット付きV溝機構で鋳鉄材を埋め込んであります。 V溝は定盤幅の中心に設置されています。 ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤