絞り込み
測定範囲(mm)
  • 200
  • 3尺2寸(3)
  • 9尺3寸(3)
  • 12尺(2)
  • 13尺5寸(3)
  • 50(3)
  • 100(6)
  • 150(33)
  • 300(49)
  • 400(4)
  • 450(17)
  • 455(3)
  • 500(10)
  • 600(37)
  • 900(6)
  • 1000(42)
  • 1200(3)
  • 1500(17)
  • 2000(19)
  • 3000(6)
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • モトコマ(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • ステッドラー(1)
  • マグネスケール(1)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(6)
  • ステンレス(1)
JIS規格取得
  • 取得済(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)カッターガイドスリムタジマツール(TJMデザイン)(36件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
丸鋸ガイドモバイル タジマツール(TJMデザイン)丸鋸ガイドモバイルタジマツール(TJMデザイン)(45件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。 道具袋にラクラク収まり携帯できます。 5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。 200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。 高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)200仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔目盛5mmピッチの目盛直角精度±0.2以内(200mm)
アルミスケール ステッドラーアルミスケールステッドラー(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から7日以内出荷
デザイン性に優れた定規です。
材質アルミニウム幅(mm)35厚さ(mm)4ピッチ(mm)上段:1
フリーガイドPRO タジマツール(TJMデザイン)フリーガイドPROタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
角度切りができる小型ガイド。 カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。 高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。 独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。 安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。 軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。 視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。 捨て木取り付け機能搭載。
トラスコ品番494-1446材質本体:ステンレス・アルミ外形寸法(mm)縦305×横84×奥20呼び寸法(mm)200本体質量(g)251有効切断長さ(mm)200
指示板・スケール ES2N イマオコーポレーション指示板・スケール ES2Nイマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)アルミ(A1050P)、目盛り彫り込み(エッチング加工)タイプスケール穴径(Φmm)3.5
刃形直角定規(Ⅲ形 大菱計器製作所刃形直角定規(Ⅲ形大菱計器製作所
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
丸鋸一番 Gガイド モトコマ丸鋸一番 Gガイドモトコマ(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm)(ガイド)200材質(本体)アルミニウム適合材5寸材、150mm材
マグネスケール マグネスケールマグネスケールマグネスケール
119,000税込130,900
1個
翌日出荷から46日以内出荷
ケーブル長(m)3消費電流(mA)最大200
丸鋸一番 Lガイド モトコマ丸鋸一番 Lガイドモトコマ
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角に切断できます!突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズシンプルな突き当てで材料を簡単固定
有効長(mm)(ガイド)200材質(本体)アルミニウム適合材5寸材、150mm材
直尺・曲尺・角度計特集
おすすめ人気ランキング
直尺・曲尺・角度