絞り込み
測定範囲(mm)
  • 500
  • 3尺2寸(3)
  • 9尺3寸(3)
  • 12尺(2)
  • 13尺5寸(3)
  • 50(2)
  • 100(5)
  • 150(21)
  • 200(9)
  • 300(37)
  • 400(4)
  • 450(16)
  • 455(3)
  • 600(27)
  • 900(6)
  • 1000(30)
  • 1200(3)
  • 1500(10)
  • 2000(12)
  • 3000(3)
ブランド
  • 大菱計器製作所(4)
  • 共栄プラスチック(1)
  • シンワ測定(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ステッドラー(1)
  • マグネスケール(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
  • (2)
JIS規格取得
  • 取得済(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹製ものさし シンワ測定竹製ものさしシンワ測定(11件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に材質本体:竹
竹尺 快段目盛 SK(新潟精機)竹尺 快段目盛SK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
用途寸法測定に材質ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
グランデ方眼みぞ付カッティング直線定規 共栄プラスチックグランデ方眼みぞ付カッティング直線定規共栄プラスチック(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
材質(本体)メタクリル樹脂製材質(プレート)ステンレス再生紙使用マーク適合
アルミスケール ステッドラーアルミスケールステッドラー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から7日以内出荷
デザイン性に優れた定規です。
材質アルミニウム幅(mm)35厚さ(mm)4ピッチ(mm)上段:1
刃形直角定規(Ⅲ形 大菱計器製作所刃形直角定規(Ⅲ形大菱計器製作所
659,800税込725,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
マグネスケール マグネスケールマグネスケールマグネスケール
149,000税込163,900
1個
翌日出荷から46日以内出荷
ケーブル長(m)3消費電流(mA)最大200
長方形直定規A級焼入 大菱計器製作所長方形直定規A級焼入大菱計器製作所
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直定規(B級焼入 大菱計器製作所アイ形直定規(B級焼入大菱計器製作所
69,980税込76,978
1個
21日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級B級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直定規(A級焼入 大菱計器製作所アイ形直定規(A級焼入大菱計器製作所
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級A級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
直尺・曲尺・角度計特集
おすすめ人気ランキング
直尺・曲尺・角度