絞り込み
ひょう量
  • 12kg(1)
  • 3000g(2)
  • 6000g(1)
最小表示
  • 0.5g(1)
  • 1g(2)
  • 2g(2)
種類
  • 種類上皿はかり(2)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(1)
計量皿寸法(mm)
  • 228×198
  • 128×128(3)
  • 132×130(6)
  • 160×160(3)
  • 182×182(3)
  • 190×144(4)
  • 217×217(5)
  • 225×300(6)
  • 230×190(17)
  • 232×179(3)
  • 234×204(4)
  • 250×250(5)
  • 300×380(9)
  • 305×355(4)
  • 330×424(4)
  • 350×500(14)
  • 354×354(5)
  • 380×264(8)
  • 390×530(9)
  • 400×500(5)
  • 1100×1100(4)
適合地域
  • 三重県(1)
  • 京都府(1)
  • 兵庫県(1)
  • 千葉県(1)
  • 和歌山県(1)
  • 埼玉県(1)
  • 大阪府(1)
  • 奈良県(1)
  • 富山県(1)
  • 山口県(1)
  • 山梨県(1)
  • 岐阜県(1)
  • 岡山県(1)
  • 島根県(1)
  • 広島県(1)
  • 徳島県(1)
  • 愛媛県(1)
  • 愛知県(1)
  • 新潟県(1)
  • 東京都(1)
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・富山県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・徳島県・愛媛県・愛知県・新潟県・東京都・適合地域をもっと見る
計量皿形状
  • (2)
ブランド
  • Yamato(大和製衡)(2)
Yamato(大和製衡)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)デジタル上皿はかり(検定付き)Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から50日以内出荷
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状
デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)デジタル上皿はかりYamato(大和製衡)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から50日以内出荷
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状
はかり