はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)100
最小表示(kg)0.01
種別デジタル台はかり
質量(kg)約12
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単1乾電池×3本(別売)
精度±0.06.kg
表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式デジタル
材質(台)スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880
機能風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類上皿はかり
色(本体)青
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)0.3~200
目量(kg)0.05
表示形式デジタル
付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)約2.6
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
電源単3乾電池×4本(別売)
精度±0.05kg
材質(台)ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト有
取扱説明書(2.4MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品
ひょう量(kg)20
種別デジタルはかり
質量(kg)2.4
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3乾電池×4本(別売)
表示LCD 文字高17.55mm
表示方式デジタル
目量(kg)0.01
材質(台)SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。
コンパクトで持ち運びに便利。
容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など
ひょう量(g)1000
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100
仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き
質量(g)141
使用温度範囲(℃)0~50
電源単四型乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104
取扱説明書(13.6MB)
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定検定付
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
外形寸法D(mm)218
外形寸法W(mm)190
付属品取扱説明書、ACアダプタ
仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)
電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)
最小表示0.1%
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
サンプル数(個)5、10、25、50または100
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)SUS304
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)20~5000
最小表示(g)1
種別デジタルはかり
質量(kg)0.75
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源角形9V乾電池×1個(別売)
表示LCD 文字高15mm
表示方式デジタル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.5MB)
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1/100単位まで測れる精密スケールです。
汚れや傷を防止するためのフタ付きです。
持ち運びしやすい小型タイプです。
TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。
持ち運び用のケース付です。
仕様本体重量:92g(電池含まず)
色シルバー
種類台はかり
ひょう量500g
本体寸法W65×D21×H121mm(フック部含まず)
目量0.01g
表示形式デジタル
使用電池単4電池×2本
動作温度10~30℃
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
乾電池式のデジタルはかりです。最小表示0.1g単位で、最大3000gまで測定可能です。
用途測りとして
寸法(mm)126×103×21
色シルバー
質量(g)170
種類電子天秤
電源単4乾電池×2本(別売)
ひょう量(g)0.1~3000
最小表示(g)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

上皿はかり
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。
頑強設計で丈夫です。
取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。
種類上皿自動はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
精度等級四級
ひょう量単位kg
持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
用途荷物の計量に。
色ブラッシュドゴールド
質量(g)75
ひょう量(kg)50
電源コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り)
最小表示(kg)0.05
機能風袋引き、データホールド
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×30×50
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。
電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。
液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。
容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。
薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。
裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。
お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに
仕様地域重量調整機能付
トラスコ品番256-0905
材質ABS樹脂
寸法(mm)130×183×30
質量(g)340
電源単4形乾電池×2個(別売)
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)130×130
検定対象外
表示形式デジタル
最小目盛(g)0.3
秤量(kg)3
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
目盛板が平面だから読み取りやすい
調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に
種類ばね式指示はかリ
表示形式アナログ
公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10
規格取引証明以外用
材質(ハンドル)鉄
材質(フック)鉄
特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
食器用洗剤で丸洗いできる!
防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。
衛生的にも安心なクッキングスケールです。
お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。
電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約383(電池含む)
電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)
電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)
最小表示(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194
測定方法電気抵抗線式
機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約120×125
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)2
表示文字サイズ表示高:20mm
測定範囲(kg)0~2
計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
ひょう量単位g
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。
用途計量物の計測、測定に。
トラスコ品番160-6378
寸法(mm)130×180×31、載皿:130×130
電源単4形乾電池×2個(付属)
最小表示(g)1
本体寸法(mm)130×180×30
目量(kg)5
検定対象外
計量皿形状角
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
新光電子製電子天秤専用ACアダプターです。
用途VIBRA電子天秤専用電源
仕様OUTPUT DC12V 1A極性 センターマイナス
コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc
電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)
付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
質量(kg)約0.55(電池含む)
計量皿寸法W(mm)132
計量皿寸法D(mm)130
表示7セグメントLCD、文字高13.5mm
外形寸法D(mm)195
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)47
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
RoHS指令(10物質対応)対応
プリンター用印字用紙。感熱紙、紙幅58mm。5巻セット。
適合機種HV-CPシリーズ、HW-CPシリーズ、HV-CP(大型)シリーズ、HW-CP(大型)シリーズ、TM-2655P/TM-2655VP、TM-2656VPW、TM-2657P/2657VP、TM-2483、TM-2541R、TM-2543R、バイタルステーション、バイタルノート用プリンタTM-PR258、バイタルボックス用プリンタTM-2570-07、AD-PR600、AD-4922、AD-6228P、AD-6228AP、AD-6101C、AD-6051、AD-6105P、AD-6105NP、AD-6106P、AD-6106B、AD-6106NP、AD6106NB、AD-6107P、AD-6107NP、AD-PR580、AD-6051A
幅(mm)58
長さ(m)30
直径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり。持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)。計量皿も取り外して洗浄可能。容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能。使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。電池残量警告マーク付き。本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途食品工場や厨房に
ひょう量(g)3000
付属品取扱説明書
トラスコ品番856-1195
質量(kg)0.42
電源単3乾電池2個
計量皿寸法W(mm)Φ150
再現性2g
目量(g)1
外形寸法D(mm)161
外形寸法W(mm)150
外形寸法H(mm)74
動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
直線性±2g
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。
用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。
トラスコ品番524-2314
幅(mm)110
寸法(mm)寸法(mm):110×110
高さ(mm)25
奥行(mm)176
電源(V)単4形乾電池×2個
ひょう量(kg)3
ひょう量(g)1
最小表示(g)1
本体寸法(mm)110×176×25
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
種類電子天秤
表示形式デジタル
質量(kg)9.7
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法D(mm)464
外形寸法W(mm)380
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)118
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)100
目量(kg)0.05
計量皿形状角皿
測定範囲0.5~100kg
材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)276×291×33
液晶表示LCD文字高15mm
文字高(mm)15
規格取引証明以外用
使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)
精度±0.5kg
電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)3380
本体寸法(mm)276×291×33
オートパワーオフ約4分
特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位kg
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
表示形式デジタル
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)70
付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)
材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)
質量(kg)約0.5(電池含む)
電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)
ひょう量120g、600ct、32mom
最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom
表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き
再現性0.01g
外形寸法D(mm)150
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)57.5
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.02g
電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
校正分銅100g(出荷時設定)
ひょう量単位g、ct、mon
最大風袋量120g
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用
付属品単3乾電池4本
材質PS、ステンレス
寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)約1.39
色アイボリー
材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類卓上スケール
電源(V)DC6(単3形乾電池×4)
電源DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)14
保護等級IPX2
表示形式デジタル
計量方式静電容量式
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
用途様々な計量に。
付属品補助ベルト
材質補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)150
種類吊はかり
ひょう量(kg)30
本体寸法(mm)192×66×26
精度(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg)
目量(kg)0.01
表示形式デジタル
使用範囲(kg)0.1~30
使用環境温度(℃)0~40
材質(フック)バネ鋼
使用環境湿度(%)85以下
1台
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
幅(mm)(紙)57.5
適合機種AD-8118C/AD-8126
ロール長さ(m)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法W(mm)190
サンプル数(個)5、10、25、50または100個
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔10回/秒
通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
計量皿寸法W(mm)232
計量皿寸法D(mm)192
外形寸法D(mm)280
外形寸法W(mm)266
外形寸法H(mm)146
電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)
材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)10~2000
最小表示(g)0.5
種別デジタルはかり
質量(kg)0.75
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源角形9V乾電池×1個(別売)
表示LCD 文字高15mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.4MB)
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類自動はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)350×250
材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ
寸法(mm)350×289×146
規格取引証明以外用
質量(g)5000
ひょう量単位kg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。