絞り込み
ひょう量
  • 82g
  • 3kg(44)
  • 6kg(48)
  • 15kg(75)
  • 20kg(26)
  • 30kg(109)
  • 50kg(24)
  • 60kg(77)
  • 120g(45)
  • 150kg(66)
  • 220g(81)
  • 320g(38)
  • 420g(37)
  • 620g(47)
  • 1200g(29)
  • 2000g(31)
  • 2200g(62)
  • 3000g(33)
  • 3200g(28)
  • 4200g(25)
  • 6200g(35)
最小表示
  • 0.00001g(1)
  • 0.0001g(4)
  • 0.01mg(4)
  • 0.1mg(5)
種類
  • 種類電子天秤(1)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
計量皿寸法(mm)
  • 90×90(1)
90×90
計量皿形状
  • (1)
ブランド
  • オーハウス(6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
オーハウス・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXPLORERセミミクロ天びん オーハウス

    EXPLORERセミミクロ天びん

    オーハウス
    489,800税込538,780
    1台
    50日以内出荷
    新しいエクスプローラーEXRシリーズは直感的なインターフェイス、優れた計量性能、環境に優しい設計となっています。この新しいxploreはラボでの画期的な基準を確立します。
    仕様特定計量器:なし、風防:標準装備その他電力:ACアダプタ(標準装備)適合自動ドア:なし計量皿寸法(mm)80×80範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:いいえ単位計量:カスタム; グラム; ミリグラム校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン直線性0.2±(mg)安定時間(秒)5作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)亜鉛合金製最小計量値2(mg)、20(USP、0.1%、代表値)(mg)
  • EXPLORER PLUSセミミクロ天びん オーハウス

    EXPLORER PLUSセミミクロ天びん

    オーハウス
    559,800税込615,780
    1台
    50日以内出荷
    新しいExplorer Plus EXPシリーズは、卓越した計量性能、コンプライアンス対応、そしてデータトレーサビリティを提供します。高度な機能により、ユーザーエクスペリエンスが最適化され、EXPシリーズは新たなレベルへと進化します。このフラッグシップ天びんは、現代の科学研究における最も厳しい要件を満たすよう設計されています。
    仕様特定計量器:なし、風防:標準装備適合自動ドア:挟み込み防止自動ドア電源ACアダプタ(標準装備)計量皿寸法(mm)80×80範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:あり単位グラム、ミリグラム校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス、USBホストx 2、RS232、イーサネット TCP/IP、WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン直線性0.2±(mg)安定時間(秒)5作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)亜鉛合金製最小計量値2(mg)、20(USP、0.1%、代表値)(mg)
  • 分析用電子てんびんPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    分析用電子てんびんPXシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    189,900税込208,890
    1個
    22日以内出荷
    シンプル&リーズナブルな分析用電子てんびん。バックライト付きLCDディスプレイに、ガイダンス表示可能な2行表示。充実した計量モード(重量・個数・%・動物計量・密度測定)。RS-232とUSBデバイスの通信出力が標準装備
    寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232、USB風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    269,800税込296,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    279,800税込307,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス

    精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット

    オーハウス
    559,800税込615,780
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
    電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリ使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチール
  • 電子てんびん オーハウス

    電子てんびん

    オーハウス
    419,800税込461,780
    1台(1台)
    翌日出荷から31日以内出荷
    GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
    電源ACアダプタ(付属)通信出力RS232 USB材質(計量皿)ステンレス
はかり