絞り込み
ひょう量
- 1kg(2)
- 10kg(2)
- 10N(1)
- 12kg(2)
- 20kg(3)
- 30kg(7)
- 60kg(4)
- 100kg(2)
- 100N(1)
- 150kg(3)
- 220kg(2)
- 300g(2)
- 310g(2)
- 600g(3)
- 1000kg(1)
- 1500g(2)
- 2000g(3)
- 3000g(4)
- 6000g(2)
- 12000g(2)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 0.005kg(1)
- 0.005lg(1)
- 0.01g(2)
- 0.01kg(4)
- 0.02g(1)
- 0.02kg(6)
- 0.05g(1)
- 0.1g(7)
- 0.2g(3)
- 0.2kg(1)
- 0.5g(3)
- 0.5kg(1)
- 1g(12)
- 2g(2)
- 5g(3)
- 10g(3)
- 20g(2)
- 50g(2)
- 100g(1)
- 200g(1)
- 最小表示をもっと見る
種類
上皿はかり(12)
台はかり(12)
吊りはかり(3)
電子天秤(18)
表示形式

アナログ(5)

デジタル(40)
ひょう量単位
- g(グラム)(16)
- kg(キログラム)(20)
- N(ニュートン)(1)
計量皿寸法(mm)
- 118×119(1)
- 128×128(2)
- 132×130(3)
- 133×170(2)
- 145×145(1)
- 160×160(2)
- 170×133(1)
- 174×137(1)
- 230×190(8)
- 300×380(6)
- 390×530(4)
- 445×700(1)
- 610×910(1)
118×119・128×128・132×130・133×170・145×145・160×160・170×133・174×137・230×190・300×380・390×530・445×700・610×910
計量皿形状
- 丸(8)
- 角(36)
丸・角
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(590)
- オーハウス(442)
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(232)
- 島津製作所(222)
- Yamato(大和製衡)(201)
- 村上衡器(107)
- 関西衡機(95)
- ケツト科学研究所(90)
- イマダ(85)
- クボタ計装(79)
- アズワン(77)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(73)
- sartorius(ザルトリウス)(67)
- 西日本試験機(32)
- サンコウ電子研究所(25)
- タニタ(25)
- 三商(25)
- ブランドをもっと見る
特価

4000g(0.1g) 電子はかり
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷ひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状角皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
デジタルはかり
エスコ¥8,400~税込¥9,240~1台当日出荷から4日以内出荷ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
電子天秤 3.0kg 0.1g
エスコ¥34,800税込¥38,2801台翌日出荷ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法W(mm)170計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133計量皿寸法D(mm)133計量皿寸法(mm)133×170質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)再現性(標準偏差)0.1g型番EK-3000iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53最大計数値(個)30000機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能本体寸法(mm)奥行218本体寸法(mm)高さ53表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 (結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1本体寸法(mm)幅190パーセントモード/100%登録最小質量(g)10動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%校正分銅出荷時設定:3000g計量皿形状角材質(計量皿)SUS304秤量(g)3000
3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白)
エスコ¥3,820税込¥4,2021台当日出荷仕様計量安定時間:約2秒寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H)色ホワイト質量(g)390使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源単3乾電池2本精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g使用範囲0.5g~3000g目量(g)1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D)保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)計量皿形状角
200g(0.1g) 電子はかり
エスコ(1件のレビュー)¥9,550税込¥10,5051個欠品中ひょう量(g)200最小目盛(g)0.1仕様本体のみエスコ品番EA715CB-1幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり奥行(mm)192電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性0.1g(標準偏差)型番HL-200i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±0.2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
電子天秤
エスコ¥27,500~税込¥30,250~1台翌日出荷から4日以内出荷g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
3000g(0.1g) 防水・防塵デジタルはかり
エスコ¥23,900税込¥26,2901個欠品中寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)質量(kg)約4(乾電池除く)電源単1形乾電池6本(別売)使用範囲0.1g~3000g表示白色バックライト液晶目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可)電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと)書換え回数約20回/秒計量皿形状角
12kg( 10g) デジタルはかり
エスコ¥9,450税込¥10,3951個欠品中エスコ品番EA715CF-12種類上皿式はかりひょう量(kg)12計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
電子天秤 6.0kg 1.0g
エスコ¥34,800税込¥38,2801台翌日出荷質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)6000最小表示(g)1.0計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
3.0kg(1g) 防水デジタルはかり
エスコ¥18,600税込¥20,4601個翌日出荷エスコ品番EA715CH-8B種類上皿式はかりひょう量(g)3000目量(g)1計量皿寸法(mm)174×137表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
300g(0.1g) 防水デジタルはかり
エスコ¥17,200税込¥18,9201個翌日出荷エスコ品番EA715CH-7種類上皿式はかりひょう量(g)300目量(g)0.1計量皿寸法(mm)128×128表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
電子はかり 12.0kg 1.0g
エスコ¥27,500税込¥30,2501台翌日出荷質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3000・6000・12000最小表示(g)1・2・5表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16mm)計量皿寸法(mm)170×133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃/85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト±20 ppm /℃ (10℃~30℃)モード最大計測数/12000個、計数可能最小単位質量/1g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】100%登録最小質量/100g、パーセント最小表示/0.1%書換え回数約10回/秒バッテリー稼動時間約9時間(バックライトオフ時)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
コンパクト水分計(木材・非木材用)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個当日出荷木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)質量(g)41電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下分解能(%)0.001
3000g( 1g) 防水・防塵デジタルはかり
エスコ¥4,780税込¥5,2581台4日以内出荷寸法(mm)150(W)×161(D)×74(H)(計量皿取付時)質量(g)約420(電池含まず)電源単3乾電池2個(別売)使用範囲1~3000表示7セグメントLCD、文字高15.2mm目量(g)1計量皿寸法(Φmm)約150電池寿命(時間)約700(23℃、アルカリ乾電池使用時)使用温湿度範囲5℃~35℃、85%RH以下(結露しないこと)書換え回数約8回/秒計量皿形状丸
ばね式手秤(検定なし)
エスコ¥7,500税込¥8,2501台当日出荷エスコ品番EA715BA-30材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄全長(mm)377種類ばね式天秤ひょう量(kg)30目量(g)500表示形式アナログひょう量単位kg
150kg( 20g) 台はかり
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷エスコ品番EA715DF-150種類台はかりひょう量(kg)150計量皿寸法(mm)390×530表示形式デジタル最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿ひょう量単位kg
30kg( 5g) 防塵・防水台はかり
エスコ¥64,200税込¥70,6201個翌日出荷ひょう量(kg)30最小目盛(kg)0.005エスコ品番EA715DE-30種類台はかり計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
10kg(10g) デジタルはかり(検定付)
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷エスコ品番EA715DB-10A種類上皿式はかりひょう量(kg)10目量(g)10計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
5.0kg(5.0g) デジタルはかり
エスコ¥9,450税込¥10,3951個翌日出荷エスコ品番EA715CF-5種類上皿式はかりひょう量(g)5000目量(g)5計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
2000g(1.0g) 電子はかり
エスコ¥9,550税込¥10,5051個翌日出荷ひょう量(g)2000最小目盛(g)1エスコ品番EA715CB-2質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性(標準偏差)1g型番HL-2000i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
バネ式ハカリ (検定付き)
エスコ¥3,700~税込¥4,070~1本翌日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプのばね式はかり。検定品(取引・証明用に使用できます)。ばね秤のニュートンの場合は、「1N=100g」となります。故障の少ない正確さを保つ手秤です。国内にて調整、製造を行なっています。材質シリンダー部:アルミ製、取っ手フック:鉄、目盛盤:ポリエステル全長(mm)300材質(バネ)ピアノ線
200g 0.1g コンパクトスケール
エスコ¥4,850税込¥5,3351台翌日出荷注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。持ち運びに便利なポケットサイズです。風袋引機能付で容器や袋などを引いた重さを表示できます。見やすくシンプルな白文字液晶表示で薄す暗い場所でも使用可能です。仕様●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:115×64×18mm●重量:110g●秤量:200g●最小秤量:0.2g●最小目盛:0.1g●載皿サイズ:62×53mm●材質:計量皿/ステンレス、フタ/ABS樹脂●液晶表示:LCD 文字高表示13mm●使用環境:10~30℃(湿度85%以下)●オートパワーオフ:無操作状態で約1分後●バックライト、オートパワーオフ(約1分)、校正用100g分銅、収納ケース付
電子天秤 2.0kg 0.1g
エスコ¥34,800税込¥38,2801台翌日出荷質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)2000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
電子天秤 0.6kg 0.1g
エスコ¥34,800税込¥38,2801台翌日出荷質量(kg)約1.3種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)600最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
6000g(0.2g) 防水・防塵デジタルはかり
エスコ¥23,900税込¥26,2901個翌日出荷寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)質量(kg)約4(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)電源単1乾電池6本(別売)使用範囲0.2g~6000g表示白色バックライト液晶目量(g)0.2・0.5・1・2(内部設定により変更可)電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オン)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)書換え回数約20回/秒計量皿形状角
2000g(1g) デジタルホームはかり(白)
エスコ¥2,290税込¥2,5191個当日出荷エスコ品番EA715CB-17種類デジタルホームはかりひょう量(kg)2目量(g)1計量皿寸法(mm)118×119表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
100kg(0.2kg) カート式・はかり
エスコ¥83,900税込¥92,2901個4日以内出荷ひょう量(kg)100最小目盛(kg)0.2エスコ品番EA715AG-11幅(mm)445質量(kg)18高さ(mm)850種類カート式・はかり奥行(mm)780電源単2電池×6本(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高22mm)再現性0.4kg型番SD-100計量皿寸法(mm)445×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×780×850表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.020%/℃非直線性±0.4kg計量皿形状角皿ひょう量単位kg表示書換回数約10回/秒校正分銅値100kg±0.04kg
1.0kg( 5g) 上皿はかり
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷ひょう量(kg)1最小目盛(g)5エスコ品番EA715AB-1質量(kg)1.4種類上皿はかり型番SM-1計量皿寸法(mm)160×160検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166表示形式アナログ材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲50g~1kg計量皿形状角皿ひょう量単位kg材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
510g(0.1g) コンパクトスケール
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷ひょう量(g)510最小目盛(g)0.1付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-12幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-500-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値500g±0.01g
310g(0.1g) コンパクトスケール
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷ひょう量(g)310最小目盛(g)0.1付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-11幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g![[20g-60kg] 台はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567277-180824-02.jpg)
[20g-60kg] 台はかり
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌日出荷エスコ品番EA715DC-60種類台はかりひょう量(kg)60計量皿寸法(mm)300×380目量(kg)0.01表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg![[10g-31kg] 台はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567261-180824-02.jpg)
[10g-31kg] 台はかり
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌々日出荷エスコ品番EA715DC-30種類台はかりひょう量(kg)30計量皿寸法(mm)300×380目量(kg)0.005表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg![[0.02-60g] 電子はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567146-180824-02.jpg)
[0.02-60g] 電子はかり
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷エスコ品番EA715CC-60種類電子はかりひょう量(g)30/60/150目量(g)0.01/0.02/0.05表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110計量皿形状丸皿ひょう量単位g
300x200mm スクエアー・台付 2級
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷一般工作用 厳密精度は保持できません。仕様●サイズ(mm):300×200●直角度:〔±20+L/10〕μm●材質:軟鋼製●内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上●木箱入
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ
エスコ¥9,640税込¥10,6041台翌日出荷1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。仕様●秤量:5000g●最小目盛:2g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能![ОRP計 [防水型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26451768-251023-02.jpg)
ОRP計 [防水型]
エスコ¥24,100税込¥26,5101台翌日出荷ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。付属品ORP計用校正液測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃質量(g)130タイプORP計電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185分解能ORP/1mV 温度/0.1℃機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下![電解液 [EA776BE-41用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26451750-251023-02.jpg)
電解液 [EA776BE-41用]
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷EA776BE-41用ダイアフラムヘッドへの補充用に。質量(g)35内容量(mL)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×65
電子天秤 12.0kg 1.0g
エスコ¥36,500税込¥40,1501台翌日出荷質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)12000最小表示(g)1.0計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
電子天秤 1.2kg 0.1g
エスコ¥34,800税込¥38,2801台翌日出荷質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)1200最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状角材質(計量皿)SUS304




































![[20g-60kg] 台はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567277-180824-02.jpg)
![[10g-31kg] 台はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567261-180824-02.jpg)
![[0.02-60g] 電子はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567146-180824-02.jpg)


![ОRP計 [防水型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26451768-251023-02.jpg)
![電解液 [EA776BE-41用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26451750-251023-02.jpg)