Laserliner(レーザーライナー)(2件のレビュー)当日出荷
素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース電源(V)9アルカリ乾電池×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満表示機能素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)連続:約35分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.1
Laserliner(レーザーライナー)当日出荷
素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース幅(mm)81高さ(mm)154質量(g)226(電池含む)奥行(mm)36電源(V)9アルカリ乾電池×1本精度±2%(木材)、±0.2%(建築素材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×154×36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36測定範囲(%)(木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8)分解能0.1%(木材)、0.01%(建築素材)精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満表示機能素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)連続:約40分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.01
バースケール寺岡精工(TERAOKA)税込¥604,780¥549,800
計量器イシダ税込¥49,478¥44,980
計量器イシダ税込¥52,778¥47,980
計量器イシダ税込¥59,378¥53,980