絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(589)
  • オーハウス(442)
  • 大正天びん製作所(324)
  • VIBRA(新光電子)(232)
  • 島津製作所(222)
  • Yamato(大和製衡)(201)
  • 村上衡器(107)
  • 関西衡機(95)
  • ケツト科学研究所(91)
  • イマダ(85)
  • クボタ計装(79)
  • アズワン(76)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(73)
  • sartorius(ザルトリウス)(67)
  • エスコ(66)
  • 西日本試験機(32)
  • サンコウ電子研究所(25)
  • タニタ(25)
  • 三商(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水分計センサープローブ A-Gas Japan

    水分計センサープローブ

    A-Gas Japan
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    ローラープローブ
    適合機種M70-D
  • 高周波木材水分計 A-Gas Japan

    高周波木材水分計

    A-Gas Japan
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    測定は表面にあてるだけ。素材にキズつけることなく測定が可能。8種類の木材分類から選択
    電源(V)006P(9電池測定方式非接触 高周波測定範囲(%)0~50(23℃±5℃)分解能水分/0.5%RH、温度/0.1精度(℃)水分/±1.5%、温度/±2機能自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可サンプリング約0.8秒ディスプレイLCD 46.5mm×28.5mm使用環境0~50℃ 80%RH未満
  • 水分計センサープローブ A-Gas Japan

    水分計センサープローブ

    A-Gas Japan
    47,980税込52,778
    1本
    5日以内出荷
    薄刃プローブ
    適合機種M70-D
  • 水分計センサープローブ A-Gas Japan

    水分計センサープローブ

    A-Gas Japan
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷
    強力突刺プローブ
    適合機種M70-D
  • 土壌水分変換器 A-Gas Japan

    土壌水分変換器

    A-Gas Japan
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    農業等の土壌管理に。芝生管理等に
    寸法(mm)本体/Φ90×54(H)、プローブ/Φ8×150(L)電源12~40VDC 150mA以下サンプリング約3秒使用環境-40~+60℃長期安定性±1%/年
  • 水分計センサープローブ A-Gas Japan

    水分計センサープローブ

    A-Gas Japan
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    ディープタイプ
    適合機種M70-D
  • 水分計センサープローブ A-Gas Japan

    水分計センサープローブ

    A-Gas Japan
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷
    分離型プローブ(標準品)
    適合機種M70-D
  • 水分計センサープローブ A-Gas Japan

    水分計センサープローブ

    A-Gas Japan
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    深刺プローブ
    適合機種M70-D
  • 土壌水分計 A-Gas Japan

    土壌水分計

    A-Gas Japan
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷
    土壌などの水分含有率を測定します。汚れても水洗い可能な防水タイプ。データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です
    寸法(mm)センサ部:Φ10×210電源(V)1.5単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて)測定方式電極による導電率測定表示分解能0.10%測定範囲(%)0~50消費電流(mA)DC5サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下
  • 水分計 A-Gas Japan

    水分計

    A-Gas Japan
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。汚れたら水洗い可能な防水タイプ。ピン型水分電極の交換が簡単です
    測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100%電源単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して)測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定分解能0.1消費電流(mA)DC4サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃ 80%RH以下
  • ピン型電極 A-Gas Japan

    ピン型電極

    A-Gas Japan
    2,598税込2,858
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    適合機種PMS-713
はかり