絞り込み
校正証明書
  • 付き(6)
ブランド
  • サンコウ電子研究所
  • モノタロウ(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(512)
  • 大正天びん製作所(324)
  • オーハウス(206)
  • 島津製作所(133)
  • Yamato(大和製衡)(93)
  • ケツト科学研究所(86)
  • イマダ(85)
  • 村上衡器(49)
  • クボタ計装(49)
  • 関西衡機(39)
  • sartorius(ザルトリウス)(38)
  • エスコ(36)
  • VIBRA(新光電子)(29)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(28)
  • タニタ(25)
  • 三商(25)
  • TGK(東京硝子器械)(20)
  • アズワン(18)
  • シンワ測定(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木材水分計 AQ-10 サンコウ電子研究所

    木材水分計 AQ-10

    サンコウ電子研究所
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    超小型、プローブ一体型の水分計製材、乾燥材、建築材、各種建材ボードの水分管理に最適です。
    質量(g)約100電源単4乾電池(1.5V)×2本測定方式電気式測定精度-(自動温度補正)表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34測定範囲(%)6.5~100モード切替木材水分%、MCモ-ドアズワン品番1-4441-01RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
  • 木材水分計 TG-101 サンコウ電子研究所

    木材水分計 TG-101

    サンコウ電子研究所
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。 広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
    用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。付属品バッグ、予備針、六角レンチ仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定質量(g)320使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ測定方式電気式プローブ小型差込式2針電極表示方式LCDデジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150表示分解能0.1% 1(MCモード)測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.1、MCモード/1
  • 電気式水分計 MR-200 サンコウ電子研究所

    電気式水分計 MR-200

    サンコウ電子研究所
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
    測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
  • 紙・ダンボール用 KG-PA サンコウ電子研究所

    紙・ダンボール用 KG-PA

    サンコウ電子研究所
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    紙、ダンボールの水分を素早く管理できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。
    仕様水分比較モード MC-2 : 1~100表示質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150測定範囲(%)3.5~40主な用途●紙、段ボール、古紙など紙製品全般●繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水分計 サンコウ電子研究所

    水分計

    サンコウ電子研究所
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。
    用途適用材質:木材。質量(g)200電源単4乾電池×4本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150測定範囲(%)0.8~50分解能(%)0.001
  • 電気式水分計直流電気抵抗式超小型プローブ一体タイプ木材水分計 サンコウ電子研究所

    電気式水分計直流電気抵抗式超小型プローブ一体タイプ木材水分計

    サンコウ電子研究所
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷
    胸ポケットサイズの超小型です。 高性能でありながら低価格です。 建築用材の含水率をチェックできます。
    適合製材、乾燥材、建築材、建具材、木工製品。トラスコ品番276-1793質量(g)100電源単4乾電池×2本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123測定範囲(%)6.5~100RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5~20.0%
  • 高性能水分計MR器専用木材用プローブ サンコウ電子研究所

    高性能水分計MR器専用木材用プローブ

    サンコウ電子研究所
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150測定範囲(%)3.5~50主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木材水分計用 TG-PA サンコウ電子研究所

    木材水分計用 TG-PA

    サンコウ電子研究所
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。
    仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×135測定範囲(%)3.5~50主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築水分計 AQ-30 サンコウ電子研究所

    建築水分計 AQ-30

    サンコウ電子研究所
    84,980税込93,478
    1台
    8日以内出荷
    超小型、プローブ一体型の水分計、6つの測定レンジを標準装備。木材、紙、モルタル、プラスター等。
    質量(g)約100電源単4乾電池(1.5V)×2本測定方式電気式測定精度-(自動温度補正)表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34測定範囲(%)木材:6.5~100、紙:6.5~30、モルタル:2~11モード切替水分%(木材、紙、モルタル)、MCモ-ドRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
  • モルタル用 PM-PA サンコウ電子研究所

    モルタル用 PM-PA

    サンコウ電子研究所
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    モルタル・プラスタなどの表面管理に最適です。高架橋、トンネルなどの防食管理など使用できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。
    測定範囲(%)0.8~15RoHS指令(10物質対応)対応
はかり