絞り込み
ブランド
  • マグネスケール
  • モノタロウ(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(507)
  • 大正天びん製作所(324)
  • オーハウス(206)
  • 島津製作所(133)
  • Yamato(大和製衡)(94)
  • ケツト科学研究所(86)
  • イマダ(85)
  • 村上衡器(49)
  • クボタ計装(49)
  • 関西衡機(39)
  • sartorius(ザルトリウス)(38)
  • エスコ(33)
  • VIBRA(新光電子)(28)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(28)
  • タニタ(25)
  • 三商(22)
  • TGK(東京硝子器械)(20)
  • アズワン(18)
  • シンワ測定(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示ユニット マグネスケール表示ユニットマグネスケール
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から66日以内出荷
ACアダプタ マグネスケールACアダプタマグネスケール
6,598税込7,258
1個
当日出荷
μmate+(ミューメイトプラス) デジタルインジケータ マグネスケールμmate+(ミューメイトプラス) デジタルインジケータマグネスケール
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
測定値をBluetooth経由でスマートフォン・タブレットに送信。タッチパネル付カラー液晶表示、リチウムイオン充電池搭載のモバイルタイプ。アナログ表示で直感的に操作可能、かつ正確なデジタルで容易にデータ保存が可能。強力マグネット搭載の本体固定スタンドにより取付自由度が格段に向上。ミューメイトプラスをシームレスにコントロール可能なモバイルデバイス専用アプリを用意。取得した測定値の保存や本体の設定変更などが容易にできます。5種類の測定値の表示画面で多彩な測定が可能。専用リチウムイオン電池搭載で、繰り返し充電可能。microSD スロット搭載、測定データ保存可能。
用途USB 対応デジタルゲージDSシリーズ、デジタルレバーゲージ DMシリーズの表示器として。5種類の測定値の表示画面で多彩な測定が可能。仕様【データI/F】Bluetooth (BLE)にてデータ送信、専用アプリより本体のコントロール可能 、 micro SDカードスロット搭載、市販のmicroSDカードに測定データ保存可能付属品ACアダプタ、固定スタンド、取扱説明書、充電式リチウムイオンバッテリ×2(お客様側で交換可能)使用温度範囲(℃)0~+40(結露なきこと)消費電力6W(DSシリーズ接続時)以下表示デジタル数値表示、アナログ表示(針モード)、バーメータ表示、リアルタイムチャートモード、簡易円測定表示部2.7inchカラーLCD タッチパネル付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×40×91機能キーロック機能、表示回転機能保存温度範囲(℃)-10~+60(結露なきこと)コネクタ【DM10接続部】USB Type-A、【 電源供給・信号インターフェイス部 】USB Type-C計測機能現在値、最大値、最小値、P-P値、データホールド、表示分解能切り替え(デジタル、アナログメータ)、コンパレータ設定供給電源充電式リチウムイオンバッテリにて駆動、USB Type-Cコネクタから供給(充電)
インターフェースユニット マグネスケールインターフェースユニットマグネスケール
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
アダプター マグネスケールアダプターマグネスケール
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
はかり