絞り込み
ひょう量単位
%(パーセント)・cN(センチニュートン)・ct(カラット)・DS(比重)・g(グラム)・kg(キログラム)・mg(ミリグラム)・mom(モンメ)・N(ニュートン)・PCS・t(トン)
校正証明書
付き
計量皿寸法(mm)
142×128・170×140・200×250・217×217・230×190・232×202・250×250・300×250・300×380・305×355・350×350・350×500・370×500・380×530・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
計量皿形状
丸・角
適合地域
三重県・京都府・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・鳥取県・鹿児島県・適合地域をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: はかり

はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,170件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V7000デジタルはかり オーハウスV7000デジタルはかりオーハウス
74,980税込82,478
1台ほか
当日出荷から61日以内出荷
1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面) 2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300(W)×225(D)通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積バッテリー稼動時間約210時間表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)安定時間(秒)1以内(代表値)電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)保護等級IP43(非防水)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2範囲風袋:最大ひょう量までディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきことバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間ひょう量単位kg
V2000Wデジタルはかり オーハウスV2000Wデジタルはかりオーハウス
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×242材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレス計量方式重量バッテリー稼動時間約50時間表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm安定時間(秒)0.5以内(代表値)電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)保護等級IPX8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121質量(kg)3ひょう量単位g
プリンタ SF40A オーハウスプリンタ SF40Aオーハウス
74,980税込82,478
1台
当日出荷
オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語での印字のみ) ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載 統計機能を搭載(スカウトプロ・TAを除く) リアルタイムクロック機能を搭載 付属のソフトウェアにより設定が簡単 耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
電子天びん TWC623N 島津製作所電子天びん TWC623N島津製作所
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番816-4936質量(kg)約4.1種類電子天びん使用温度範囲(℃)5~40電源12A 1A(ACアダプタ)最小表示(g)0.0002ひょう量(ct)620表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×291×241最小表示(ct)0.001計量皿形状丸皿ひょう量単位g
精密台はかりBW-Kシリーズ (校正分銅内蔵型) 島津製作所精密台はかりBW-Kシリーズ (校正分銅内蔵型)島津製作所
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
種類精密台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)345×250電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下質量(kg)16.5ひょう量単位kg
内蔵バッテリ(FC-i用) A&D内蔵バッテリ(FC-i用)A&D
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番807-2202
床下ひょう量金具 A&D床下ひょう量金具A&D
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
延長ケーブル A&D延長ケーブルA&D
8,598税込9,458
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RS-232C A&DRS-232CA&D
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
適合機種HC-iシリーズトラスコ品番838-4281
EP-80/90用 チャート紙(10巻セット) 島津製作所EP-80/90用 チャート紙(10巻セット)島津製作所
6,498税込7,148
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MOC63u用 試料皿(SUS製 5枚入) 島津製作所MOC63u用 試料皿(SUS製 5枚入)島津製作所
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP A&D防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWPA&D
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP651100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。種類台ばかり表示形式デジタルひょう量(kg)1200質量(kg)96電源AC100V +10%~ー15% 50/60Hz外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)1100外形寸法H(mm)260~265 (指示計含まず)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100動作温湿度範囲-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65風袋引方法デジタル風袋引き機能ひょう量単位kg
普及型上皿自動はかり 丸ガラス Yamato(大和製衡)普及型上皿自動はかり 丸ガラスYamato(大和製衡)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
トラスコ品番838-4460適合機種普及型上皿自動ハカリ材質ガラス質量(g)139アズワン品番64-7268-82
特大型上皿自動はかり PCカバー Yamato(大和製衡)特大型上皿自動はかり PCカバーYamato(大和製衡)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
トラスコ品番838-4438適合機種YSD-30、YSD-50用材質スチロール樹脂質量(g)122
中型上皿自動はかり PCカバー Yamato(大和製衡)中型上皿自動はかり PCカバーYamato(大和製衡)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
トラスコ品番838-4614適合機種中型上皿自動はかり用材質スチロール樹脂質量(g)76
中型自動台はかり Dシリーズ Yamato(大和製衡)中型自動台はかり DシリーズYamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264タイプ車付き目盛部外径(mm)Φ280自重(kg)24ひょう量単位kg
大型上皿自動はかり PCカバー Yamato(大和製衡)大型上皿自動はかり PCカバーYamato(大和製衡)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
トラスコ品番838-4441適合機種大型上皿自動はかり用材質スチロール樹脂質量(g)122
セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W Yamato(大和製衡)セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503WYamato(大和製衡)
73,980税込81,378
1台
8日以内出荷
トラスコ品番817-2752
DP-7300PW/7310PW用ガートル架 Yamato(大和製衡)DP-7300PW/7310PW用ガートル架Yamato(大和製衡)
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
トラスコ品番838-4160適合機種DP-7300PW/7310PW用質量(g)800
ステンレス皿(CS-Sシリーズ専用) カスタムステンレス皿(CS-Sシリーズ専用)カスタム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
水で洗えて清潔・安心です。
用途CS-Sシリーズの汚れ防止トラスコ品番403-5666材質ステンレス(SUS304)質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×190×15
置き針付PCカバー Yamato(大和製衡)置き針付PCカバーYamato(大和製衡)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
上皿はかりのプラスチックカバーに定量詰めに便利な置き針です。 ヤマトブランドの上皿はかり(YSD-08~12)に取り付け可能です。
トラスコ品番336-0571質量(g)100外径(Φmm)211
シングルポイントロードセル/台秤タイプ A&Dシングルポイントロードセル/台秤タイプA&D
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
中型(400×600mm)の積載が可能(四隅調整済み)。ゼロ・スパンとも、温度保証付引張り・圧縮の両用。
仕様零バランス/20±5% of R.O.タイプ台秤タイプケーブル長(m)2抵抗(Ω)(入力端子間)約400(出力端子間)350±5定格出力1mV/V+15%-0%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54温度の影響(零点)0.04%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)6印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V許容過負荷300%of R.C.限界過負荷400%of R.C.総合誤差0.015%of R.O.積面サイズ(mm)400×600
土壌用EC/水分計 藤原製作所土壌用EC/水分計藤原製作所
49,900税込54,890
1個
8日以内出荷
土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。 一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
コンパクト天秤カバー アズワンコンパクト天秤カバーアズワン
28,512税込31,363
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
本体背面にコード取り出し用切り込みがあります。
材質PMMA(アクリル)
電子天秤(Sefi・ワイドレンジ型) アズワン×島津製作所電子天秤(Sefi・ワイドレンジ型)アズワン×島津製作所
114,000税込125,400
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
個数表示・%表示・カラットなど豊富な測定モードをボタンひとつで切り替えることができます。 ワンタッチで最小表示を一桁粗くできますので、四捨五入が容易に行えます。 明るいバックライト、大きなスイッチ、英語・日本語両表記機能付きです。 Windows(R)OS搭載(95以上)のPCに接続して秤量データを容易に取り込むことができます。
寸法(mm)約190×317×78種類電子天秤電源AC100V 12VA(ACアダプタ-付属)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
電子天びん(Sefi-Hi) アズワン×島津製作所電子天びん(Sefi-Hi)アズワン×島津製作所
57,900税込63,690
1個
翌々日出荷
精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。 グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。 計量時の目安となるアナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm)170×240×76質量(kg)2.2種類電子天びん電源AC100V 50/60Hz機能過負荷保護機能付き表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
ステンレス皿 A&Dステンレス皿A&D
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種別取っ手付適合機種HL-200、HL-2000I
TESTO606-2材料水分計(温湿度計付) testo(テストー)TESTO606-2材料水分計(温湿度計付)testo(テストー)
35,980税込39,578
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。 温湿度の計測も可能。
木材水分計 TG-101 サンコウ電子木材水分計 TG-101サンコウ電子
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。 広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード)仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定付属品バッグ、予備針、六角レンチ質量(g)320使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ測定方式電気式プローブ小型差込式2針電極表示方式LCDデジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150表示分解能0.1% 1(MCモード)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.1、MCモード/1
木材水分計用 TG-PA サンコウ電子木材水分計用 TG-PAサンコウ電子
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%)3.5~50仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×135主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
紙・ダンボール用 KG-PA サンコウ電子紙・ダンボール用 KG-PAサンコウ電子
68,980税込75,878
1台
当日出荷から13日以内出荷
紙、ダンボールの水分を素早く管理できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%)3.5~40仕様水分比較モード MC-2 : 1~100表示質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150主な用途●紙、段ボール、古紙など紙製品全般●繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
上皿天びん用分銅 5g 単品 TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅 5g 単品TGK(東京硝子器械)
436税込480
1個
当日出荷
形状円筒形質量(g)5TGK品番738-65-53-29
上皿天びん 200g 分銅付き TGK(東京硝子器械)上皿天びん 200g 分銅付きTGK(東京硝子器械)
18,900税込20,790
1個
7日以内出荷
種類上皿天びん表示形式アナログひょう量(g)200読取(mg)200計量皿寸法(Φmm)80×10HTGK品番738-65-51-02計量皿形状ひょう量単位g
化学天びん用分銅 1mg 単品 TGK(東京硝子器械)化学天びん用分銅 1mg 単品TGK(東京硝子器械)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
質量(mg)1TGK品番738-65-53-51
20kg 上皿はかり エスコ20kg 上皿はかりエスコ
16,800税込18,480
1個
当日出荷
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(kg)20計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)250×250エスコ品番EA715AB-20目量(g)50ひょう量単位kg
[20g-60kg] 台はかり エスコ[20g-60kg] 台はかりエスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)60計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DC-60目量(kg)0.01ひょう量単位kg
[0.02-60g] 電子はかり エスコ[0.02-60g] 電子はかりエスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)30/60/150計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)110エスコ品番EA715CC-60目量(g)0.01/0.02/0.05ひょう量単位g
SD-30用 前面ガラス Yamato(大和製衡)SD-30用 前面ガラスYamato(大和製衡)
879税込967特価
1枚
当日出荷
材質ガラス適合機種特大型上皿はかりSD-30
EK-i/EW-i用床下ひょう量金具 A&DEK-i/EW-i用床下ひょう量金具A&D
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
EW-12KI゛用床下秤量金具。比重測定、磁性体測定の計量を可能。
適合機種EK-4100i/6000i/6100i/12Ki用RoHS指令(10物質対応)対応
酢酸鉛紙 7mm×5m ワットマン(Cytiva)酢酸鉛紙 7mm×5mワットマン(Cytiva)
3,079税込3,387
1個
翌日出荷
日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に低コスト持ち運びでき野外使用に便利pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。硫化水素検出用試験紙です。蒸留水でぬらして使用し、大気中やガス中のH2Sを5ppmから検出します。試験紙をあらかじめH2Sで黒く変色させておけば、4ppm以上の過酸化水素の検出も可能です。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務なし)およびPRTR法該当製品です。
サイズ7mm×5mアズワン品番62-6177-08
はかり