はかり :「測定用品 寸法」の検索結果
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
外形寸法D(mm)218
外形寸法W(mm)190
付属品取扱説明書、ACアダプタ
仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)
電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)
最小表示0.1%
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
サンプル数(個)5、10、25、50または100
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)SUS304
こんなお得な商品も!

デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定検定付
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法W(mm)190
サンプル数(個)5、10、25、50または100個
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔10回/秒
通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
こんなお得な商品も!

デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
種類電子天秤
表示形式デジタル
質量(kg)9.7
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法D(mm)464
外形寸法W(mm)380
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)118
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)100
目量(kg)0.05
計量皿形状角皿
測定範囲0.5~100kg
材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)276×291×33
液晶表示LCD文字高15mm
文字高(mm)15
規格取引証明以外用
使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)
精度±0.5kg
電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)3380
本体寸法(mm)276×291×33
オートパワーオフ約4分
特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位kg
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
計量皿寸法W(mm)232
計量皿寸法D(mm)192
外形寸法D(mm)280
外形寸法W(mm)266
外形寸法H(mm)146
電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)
材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc
電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)
付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
質量(kg)約0.55(電池含む)
計量皿寸法W(mm)132
計量皿寸法D(mm)130
表示7セグメントLCD、文字高13.5mm
外形寸法D(mm)195
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)47
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
表示形式デジタル
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)70
付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)
材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)
質量(kg)約0.5(電池含む)
電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)
ひょう量120g、600ct、32mom
最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom
表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き
再現性0.01g
外形寸法D(mm)150
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)57.5
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.02g
電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
校正分銅100g(出荷時設定)
ひょう量単位g、ct、mon
最大風袋量120g
同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)210
外形寸法D(mm)331
外形寸法W(mm)315
外形寸法H(mm)126
材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)
電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)
表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm
サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)
動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS-232C(オプション)
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質計量台:鉄製
電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個
ケーブル長(m)約1.5
表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)722
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP68
電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS430
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂
質量(kg)1.9
種類デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)
センサーロードセル方式
保護等級IPX2 防滴II形
表示形式デジタル
使用環境湿度(%)85以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260
計量皿形状角皿
EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。
仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時)
付属品取扱説明書、ACアダプタ
電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品)
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)210
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm)
外形寸法D(mm)339.5
外形寸法W(mm)315
サンプル数(個)5、10、25、50または100
外形寸法H(mm)130
質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10
動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個
材質ステンレス皿
質量(kg)約2.5
種類デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)0~+40
分解能1/2000
機能オートパワーオフ機能付
表示形式デジタル
校正可
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108
使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)
保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可
電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)
使用環境湿度(%)85RH以下
計量皿形状角皿
汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
質量(kg)約2.5
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
表示形式デジタル
計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類台はかり
表示形式デジタル
電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔10回/秒
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途理化学現場での試験品等の重量測定。工場現場での物品の重量測定
付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿
種類電子天秤
ひょう量(kg)50
電源単4形乾電池×4本(別売り)
ひょう量(g)50
最小表示(g)0.001
本体質量(g)約210(電池含まず)
精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g)
計量皿寸法(mm)65
機能液晶バックライト
表示形式デジタル
使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ3分(解除可)
風袋引方法あり
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×15
計量皿形状丸
ひょう量単位g
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用
電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品)
付属品取扱説明書
材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ)
表示7セグメントLCD、文字高13mm
外形寸法D(mm)219
外形寸法H(mm)63
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65
電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
RoHS指令(10物質対応)対応
高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、
タイプベーシック型
電源ACアダプタ(標準付属)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)SUS316
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。防塵・防水 IP65。ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用
電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品)
付属品取扱説明書
質量(kg)約0.81
計量皿寸法W(mm)128
計量皿寸法D(mm)128
外形寸法D(mm)219
外形寸法W(mm)170
外形寸法H(mm)63
検定付き
防塵防水性能IP65
通信機能無
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約20回/秒
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
最小表示0.5g単位で、最大2kgまで測定可能。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B7613適合製品
用途ご家庭での調理時キッチンでの使用。工場現場での物品の重量測定。理化学現場での試験品等の重量測定
付属品取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約 140(電池含まず)
電源単4形乾電池 × 2本
最小表示(g)0.5、0.5、1(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
測定精度± 1.0 g、± 1.5 g、± 3 g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×24×150
最大計量(g)2000
オートパワーオフ約3分(解除不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
計量範囲0.5~500g、500.5~1000g、1001~2000g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量
付属品取扱説明書、ACアダプタ
電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)
最小表示0.1%
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法D(mm)218
外形寸法W(mm)190
サンプル数(個)5、10、25、50または100
最大計数値(個)60000
検定付き
動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備
精度等級3級
計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
通信機能RS-232C
電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)
材質背面金属部:SUS304
表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)
外形寸法D(mm)462
外形寸法W(mm)330
サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)
材質(ケース)上下:ABS
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質(計量台)塗装スチール
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位kg
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
電源アルカリ単1乾電池6個(別売)
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコンのUSBに接続して、エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品とBluetooth通信をするためのインターフェース。最大通信距離 約10m
仕様接続可能機器:A&Dの無線通信に対応した製品
質量(g)約15
電源専用:不要(USBポートより給電)
対応OSWindows XP/VISTA/7/8.1/10(32bit、64bit 両対応)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×12×74
設定方式ボーレート 2400bps、ビット長/パリティ 7bit / even、ストップビット 1bit
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式EYSHCNZXZ(太陽誘電株式会社)Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)
通信距離(m)最大10
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
質量(kg)9.7
電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)380
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法D(mm)464
外形寸法W(mm)380
サンプル数(個)5(10個、20個、50個、100個切替可能)
外形寸法H(mm)118
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS430
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。
ユーザーにやさしいLED付き操作部。
「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。
測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。
データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。
Pre Heat(予備加熱)モード搭載。
高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)
仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)
質量(kg)3.2
電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大900
電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
再現性試料質量5g以上0.1%
表示方式バックライト付LCD(96×40mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196
測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)
試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェース
温度センサーサーミスタ
測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分
使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下
測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力
温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)
RoHS指令(10物質対応)対応
A&Dの天びん・はかりの計量結果をタブレット・スマートフォン・PCに送信が可能。D-Sub9Pのシリアルインタフェースのあるモデルに直接接続。電源不要でそのまま使可能 (一部モデルを除く)。タブレット・スマートフォンに、専用アプリケーションソフト「A&D WeiV」を使って双方向通信が可能。PCに、専用アプリケーションソフト「WinCT」を使って双方向通信、またはエクセルやテキストアプリに直接データを送ることも可能(PCのUSBにAD-8541-PC-JAが必要)
付属品取扱説明書
電源専用電源:不要(一部の計量器はACアダプタが必要)
本体質量(g)約18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×65×17
インターフェースRS-232Cインタフェース:D-Sub9P(メス)
通信距離最大10m
機種接続可能機種:RS-232Cインタフェース付きのA&D製計量器
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)
取扱説明書(0.67MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
防塵・防水等級IP68準拠
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
種類上皿はかり
表示形式デジタル
防塵防水性能IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
消費電力(W)通常0.03
電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)
計量皿形状角
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)DC6
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)
文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター。◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易。◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能。◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能。◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能。◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)。◆パスワードロック機能付き。◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能。◆無塵紙も使用可能(別売)
付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス)
対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。)
電源ACアダプター(付属)
本体質量(g)約500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87
インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用)
印字速度(行/秒(s))約1.6
印字方式サーマル式
文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm
印字文字24文字/行
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.71MB)
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
消費電力(W)0.03
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)DC6
使用環境湿度(%)30~85(結露なきこと)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795~802×605
文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W)
防塵防水性能IP65準拠
表示形式デジタル
種類台はかり
ひょう量単位kg
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
RoHS指令(10物質対応)対応
棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール
AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示
ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能
簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用
内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能
コンパレータ機能、風袋引き機能付き
表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能
RS-232C(D-Sub9P) 標準装備
個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能
選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能
別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能
サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210
表示単位g、kg、pcs(個数)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.65MB)
メモリー数本体1000個 +SDカード
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。