回転計とは、機械の軸など回転をしている物体の回転数を計る機械の中でも瞬間的な回転速度を測定する機械。別名タコメーターとも呼ばれます。測定したい物体に回転数を計る周速リングを押し当て回転数を計る接触タイプと、レーザーなどのセンサーを近づけて計る非接触タイプ、接触・非接触のどちらの機能も持ち合わせたタイプの3種類から選ぶことが可能です。車のエンジンや、発電機などの軸回転が重要な機械を制御する上で、現場に合わせたシステムを構築するために使用されます。低速回転測定には接触タイプ、高速回転測定には非接触タイプを選ぶと良いでしょう。
「校正証明書」から絞り込む
testo465 英語版校正証明書付testo(テストー)12日以内出荷
光学式で接触せずに回転数を計測できます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:144×58×20mm●質量:145g測定範囲(min-1[r.p.m])1~999999アズワン品番61-0105-35-56校正証明書一般校正(英語)
testo465 校正証明書付testo(テストー)12日以内出荷
光学式で接触せずに回転数を計測できます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:144×58×20mm●質量:145g測定範囲(min-1[r.p.m])1~999999アズワン品番61-0105-35-20校正証明書一般校正
『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります
連式数取器はくでん税込¥5,058~¥4,598~
パルス発信器古里精機製作所税込¥29,678¥26,980
手持数取器古里精機製作所税込¥1,868~¥1,698~
台付数取器古里精機製作所税込¥2,198~¥1,998~
配線チェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥9,568¥8,698
超音波カメラHIKMICRO税込¥1,867,800¥1,698,000