絞り込み
測定範囲(r.p.m)
- 3000
- 1~999999(2)
- 10.000~99999(1)
- 30~50000(3)
- 50~35000(1)
- 100(2)
- 100~29999(2)
- 2000(1)
- 3300(1)
- 5000(1)
- 10000(4)
- 15000(2)
- 20000(9)
- 30000(6)
- 50000(2)
- 60000(2)
- 99999(2)
- 100000(33)
- 1200000(1)
ブランド
- マリンテック(1)
回転計とは、機械の軸など回転をしている物体の回転数を計る機械の中でも瞬間的な回転速度を測定する機械。別名タコメーターとも呼ばれます。測定したい物体に回転数を計る周速リングを押し当て回転数を計る接触タイプと、レーザーなどのセンサーを近づけて計る非接触タイプ、接触・非接触のどちらの機能も持ち合わせたタイプの3種類から選ぶことが可能です。車のエンジンや、発電機などの軸回転が重要な機械を制御する上で、現場に合わせたシステムを構築するために使用されます。低速回転測定には接触タイプ、高速回転測定には非接触タイプを選ぶと良いでしょう。
「校正証明書」から絞り込む

タコメーター 3000rpm 回転計
マリンテック¥29,980税込¥32,9781式6日以内出荷寸法(mm)85×85×55電圧9-32VCD質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])3000電流(mA)≦100保証期間1年動作温度(℃)-30~80保管温度(℃)-40~85