絞り込み
校正証明書
  • 付き(1)
測定範囲(r.p.m)
  • 60000
  • 1~999999(2)
  • 10.000~99999(1)
  • 30~50000(3)
  • 50~35000(1)
  • 100(2)
  • 100~29999(2)
  • 2000(1)
  • 3000(1)
  • 3300(1)
  • 5000(1)
  • 10000(4)
  • 15000(2)
  • 20000(9)
  • 30000(6)
  • 50000(2)
  • 99999(2)
  • 100000(34)
  • 1200000(1)
ブランド
  • ライン精機(1)
  • ケニス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
回転計とは、機械の軸など回転をしている物体の回転数を計る機械の中でも瞬間的な回転速度を測定する機械。別名タコメーターとも呼ばれます。測定したい物体に回転数を計る周速リングを押し当て回転数を計る接触タイプと、レーザーなどのセンサーを近づけて計る非接触タイプ、接触・非接触のどちらの機能も持ち合わせたタイプの3種類から選ぶことが可能です。車のエンジンや、発電機などの軸回転が重要な機械を制御する上で、現場に合わせたシステムを構築するために使用されます。低速回転測定には接触タイプ、高速回転測定には非接触タイプを選ぶと良いでしょう。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(1)
LEDストロボスコープ ケニスLEDストロボスコープケニス
163,800税込180,180
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
精度0.01%±(0または1)rpm
ハンドタコメーター(接触用) ライン精機ハンドタコメーター(接触用)ライン精機(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
接触測定型の回転計です。1.0~6000.0 r/minの低速測定に対応しています。
用途機械・検査機の回転数確認。測定範囲(min-1[r.p.m])[1.0~6000.0]質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×144分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30

回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計