「校正証明書」から絞り込む
ドエルP/Sタコテスターエスコ3日以内出荷
適用エンジン:4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、その他2サイクル、ロータリーエンジン可能。測定項目 ドエル角:2・3・4・5・6・8気筒、回転数:0~1500rpm・0~7500rpm。測定コード 一次用クリップセンサ約2m、二次及び一次用クランプセンサ約2m。電源:単3電池×4本(付属)。
質量(kg)1.1サイズ(mm)221×46×142 (H)
デジタル回転計(接触/非接触兼用)エスコ翌日出荷
測定範囲非接触:1/99,999rpm 接触:0.1/19,999rpm仕様接触・非接触兼用タイプ付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケースサイズ60(W)×28(D)×175(H)mm質量(g)190g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値、 回転数速度・長さ測定測定距離300/600mm(非接触時)
デジタル回転計エスコ翌日出荷
測定範囲1/99,999rpm付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケースサイズ58(W)×20(D)×144(H)mm質量(g)145g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値測定距離300/600mm
『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります
連式数取器はくでん税込¥5,058~¥4,598~
パルス発信器古里精機製作所税込¥29,678¥26,980
手持数取器古里精機製作所税込¥1,868~¥1,698~
台付数取器古里精機製作所税込¥2,198~¥1,998~
配線チェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥9,568¥8,698
超音波カメラHIKMICRO税込¥1,867,800¥1,698,000