1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ速度計
仕様表示更新時間:0.2秒表示更新時間:200ms平均化:任意設定1~10回計測値ホールド:CH1/CH2/最大値(※各独立)、CH1/CH2 は、本体パネル+外部ホールド機能 付属品速度測定用周速リング:厚さ10mm×1、速度測定用周速リング:厚さ0.9mm×1、ホールド入力用コード×2組、アナログ出力用コード×1組、周速リング取替工具(六角レンチ)×1、携帯ケース×1、取扱説明書、単3形アルカリ電池×4 寸法(mm)50(W)×50(D)×174(H)(突起部含まず) 測定範囲線速度:0.1~2000.0(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm) 質量(g)本体:約510(電池含む) 電源単3形アルカリ電池×4本(付属) 測定時間10ms 消費電流(mA)最大約100 電池寿命(時間)20以上 動作温湿度範囲5~40℃、80%RH以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲電池を外した状態:、-10~40℃、80%RH以下(結露のないこと)、40~50℃、70%RH以下(結露のないこと) メモリー機能最大10件まで本体メモリに保存可能
1個
94,000 税込103,400
翌日出荷

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング