絞り込み
ブランド
  • 菅原研究所
  • モノタロウ(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(16)
  • 小野測器(8)
  • ライン精機(7)
  • エスコ(6)
  • 三和電気計器(5)
  • 追浜工業(5)
  • A-Gas Japan(5)
  • カスタム(4)
  • testo(テストー)(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • マザーツール(2)
  • カイセ(2)
  • アズワン(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ケニス(1)
  • RS PRO(1)
  • マリンテック(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • ポケットストロボ 菅原研究所

    ポケットストロボ

    菅原研究所
    99,980税込109,978
    1個
    12日以内出荷
    30~360000FPMの超ワイドな発光周波数範囲。発光周波数はHzとFPMの二通りで設定できます。ツマミを用いて簡単に設定値を調整できます。使いやすいボタン配置。超高輝度白色LED採用。発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能。ランプ交換不要。明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイ。CEマーキング対応
    用途各種モーターの回転速度計測。生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック。高速回転・高速運動の状態目視観察。印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査。紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整 など付属品シリコンカバー質量(g)約220消費電力(W)2以下寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×76×39精度内部発振:30~120000FPM:±0.01%/120001~240000FPM:±0.02%/240001~360000FPM:±0.03%時間発光:0.1μsec~発光周期の1%、最大500μsecバッテリー単3形アルカリ電池2本(別売)使用時間約2時間 (6000FPM、1.0%、参考値)周波数範囲発光:30~360000FPM、設定分解能:0.1FPM使用環境温度(℃)0~+40RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)20~90、ただし結露なきこと
  • マイティストロボ 菅原研究所

    マイティストロボ

    菅原研究所
    219,800税込241,780
    1台
    12日以内出荷
    付属品ACアダプター、ハンドストラップ、取扱説明書寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×122×294機能(遅延機能(外部同期モード選択時))角度遅延機能:0-359°、分解能:1°、時間遅延機能:0-2000ms、分解能:1msバッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)AC電源アダプタ(V)AC100-240(50/60Hz)動作モード内部発振モード/外部同期モード/タコメーターモード

回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計