絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(3)
- GISUKE(タカギ)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- SK(新潟精機)(3)
- TRUSCO(1)
- はくでん(2)
- アズワン(3)
- エスコ(4)
- ケニス(1)
- コクヨ(1)
- シンワ測定(2)
- トライメイト(1)
- マイゾックス(1)
- ライン精機(42)
- 三商(5)
- 京北計器工業(4)
- 古里精機製作所(5)
- 日本緑十字社(2)
- 高野計器(トゴシ)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

手持ち数取器
(13件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。材質スチール質量(g)約53タイプ手持型桁数4最大表示9999![数取器 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31534475-180717-02.jpg)
数取器
PLUS(プラス)[文具]¥2,298税込¥2,5281個当日出荷現場でのデータ集計、カウントに。安定したクリック操作で正確にカウント。ステンレス製だから抜群の耐久性。カウントの仕方:押しレバーをカチッと音がして止まるまで押してください。1カウントします。「0」の修正の仕方:右側のつまみを右に「0000」になるまで回してください。※取付用の台座は取外しできません。仕様四桁用材質(本体ケース)ステンレススチール![[4桁] 数取器(マグネット付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76557189-220415-02.jpg)
[4桁] 数取器(マグネット付)
エスコ¥1,890税込¥2,0791個当日出荷マグネット付の為壁面(金属)に自由に取付けられます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製仕様●タイプ:マグネットタイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)
指巻式 作業計数器 ミニカウンター
トライメイト(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷99999までカウント可能な指に固定する小型計測器です。ベルト長さ(mm)107本体寸法(mm)28×35×14桁数5表示形式液晶最大カウント数99999
5連式カウンター
京北計器工業¥7,898税込¥8,6881個当日出荷数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 またプレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン®;を使用しています。 また表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。用途主に交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査などに使用されています。寸法(mm)67×70×161.5質量(g)407桁数4桁
多連式数取器(樹脂製)
高野計器(トゴシ)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から62日以内出荷金属製品に比べ非常に軽量で、交通測量等携帯に非常に便利です。プレートはアルマイト加工してあります。プレートの4すみに取付用穴(4.5ミリ)があります。金属製品に比べ、サビ易い場所でのご使用にもオススメです。軽量ですから膝上での調査にも重量感が無く疲労防止ともなります。落下時の衝撃が少なく自重による本体への損傷が比較的少なく故障の原因が減少します。特に交通測量業界には好評を戴いております。本体高さ(mm)66板幅(mm)60
連式数取器
はくでん¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷複数桁のカウンターを備え、同時に複数項目を計数できます。 。リセットノブを回すだけで全カウンターをまとめてゼロに戻せます。 。交通量調査や製品検査などの数量管理に便利です。 。手押し式で電源不要、現場で使いやすい構造です。用途数量計測作業仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径3.9mm×4ヶ所桁数4
電子手持数取器(連式ユニット)
ライン精機¥2,398税込¥2,6381台当日出荷単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2~10連連結可能です。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。トラスコ品番337-9485種別連結ユニット質量(g)25電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26計数範囲0~9999RoHS指令(10物質対応)対応
数取器(プラスチック製・手持ち)
ライン精機¥899税込¥9891個当日出荷ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状手持式質量(g)約32取付方式手持外形寸法(mm)30.9×43.4×22.7使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
台付数取器
ライン精機¥1,298税込¥1,4281個欠品中主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。質量(g)68タイプ台付型桁数4リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
数取器(プラスチック製・台付き)
ライン精機¥999税込¥1,0991個当日出荷ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状台付型質量(g)約42取付方式ベース外形寸法(mm)31.0×51×57.5 2-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
接触式ハンドタコメーター
ライン精機(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から35日以内出荷接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書測定範囲1.0~6000.0r/min質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36分解能0.1r/min連続使用時間(時間)約30
チェックカウンター
高野計器(トゴシ)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷チェックとカウントが同時にできる!確認作業を大幅に短縮します。鉛筆・ボールペン・ネーム印・マジックペン等多様な文房具が用途に合わせて使えます。機械式なので電池切れの心配もありません。ABS樹脂
数取器(6連)プラスチック製
ライン精機¥9,898税込¥10,8881個欠品中ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状台付型質量(g)約260種類6連取付方式ベース外形寸法(mm)173.5×186×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数6表示数字(mm)4.0×2.3アズワン品番64-7051-40RoHS指令(10物質対応)対応
多連式数取器
高野計器(トゴシ)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷分類計数に便利な多連式の数取器です。 差し替え式インデックスカード付きで、調査項目の書き換えが簡単です。 ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。材質ステンレス製測定範囲0~9999(4桁)機能ゼロ復帰装置
多連式数取器
高野計器(トゴシ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から62日以内出荷差替式インデックスカード付きですから調査項目の書き換えが簡単です。ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。高さ(mm)56![[4桁] 数取器(手持ち型・大ボタン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76557155-220415-02.jpg)
[4桁] 数取器(手持ち型・大ボタン)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷リングに指を入れ、手で持って使用します。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、 側面のリセットノブで0に戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製仕様●タイプ:ハンディータイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)
数取器(5連)プラスチック製
ライン精機¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状台付型質量(g)約220種類5連取付方式ベース外形寸法(mm)142.5×155×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数5表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応












![数取器 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31534475-180717-02.jpg)
![[4桁] 数取器(マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76557189-220415-02.jpg)

























![[4桁] 数取器(手持ち型・大ボタン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76557155-220415-02.jpg)