絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(7)
- タジマツール(TJMデザイン)(254)
- シンワ測定(130)
- たくみ(113)
- エスコ(55)
- ムラテックKDS(51)
- Y'sGOD(35)
- STS(34)
- テクノ販売(33)
- マイゾックス(25)
- SK11(23)
- マイト工業株式会社(21)
- TRUSCO(19)
- Z-LASER(19)
- JBSO(18)
- BOSCH(ボッシュ)(18)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- 墨運堂(14)
- マキタ(11)
- VOICE(11)
- ブランドをもっと見る

フルライングリーンレーザー墨出器
イチネンTASCO¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷オフセンターの地墨クロスで出隅・入墨・壁際でも活躍。持ち運び便利な軽量設計。コーンミラー使用(360°照射)。斜めにもレーザー照射可能。光源…515nm±2% 緑色半導体レーザー。光出力…1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)。パルス幅/周波数…50μs/10kHz±10%。モード切替…2モード 受光器(通常)、高輝度。線幅…1.5mm/5m。精度…水平・垂直±1.5mm/7.5m 鉛直±1mm/3m。自動補正範囲…±3°。傾斜警告…補正範囲外時全レーザー消灯及びブザー音。自動補正OFF機能…有。制動方式…磁気制動方式。本体回転機構…360°(付属のシフティング台座使用)。回転微動装置…約6°(付属のシフティング台座使用)。電池残量警告…電源ランプ点滅及びブザー音。電源…充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)。 AC100V(付属のACアダプター使用)。 USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)。連続使用時間 (充電式Li-ion電池パック使用時)…受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード全照射:約6時間。使用温度範囲…-10℃~+45℃。防塵・防水…IP54相当。三脚取付部…カメラ用1/4インチ。受光器対応…対応 付属の専用受光器使用。屋外最大到達距離…約30m(付属の専用受光器使用時、但し使用環境により異なる)。本体寸法…105×80×94mm。本体重量…500g(電池含む)