絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(248)
- たくみ(113)
- シンワ測定(84)
- ムラテックKDS(43)
- Y'sGOD(35)
- テクノ販売(33)
- マイゾックス(25)
- STS(25)
- SK11(23)
- TRUSCO(19)
- JBSO(18)
- マイト工業株式会社(18)
- BOSCH(ボッシュ)(17)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- エスコ(14)
- 墨運堂(14)
- マキタ(11)
- VOICE(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
エコロジープロダクト
10ページ目: 墨打器/墨差し

グリーンマーキングレーザ(十字ライン)
STS¥59,980税込¥65,9781個当日出荷1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8931寸法(mm)62×75質量(g)286電源(V)AC100~240光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点固定式ライン照射角(°)120光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
受光器 レーザーレシーバー ⅡPlus ホルダー付
シンワ測定¥16,980税込¥18,6781個当日出荷モード切替&ブザー音でらくらく基準合わせ。 狭い・広いを切替。広いモードで振動のある現場にも対応します。 音で位置をお知らせ。音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。不要な場合はブザー音を消すこともできます。 防塵・防水構造。急な雨に濡れても安心の防塵・防水構造です。用途明るい現場や離れた距離でレーザーラインが見えにくい場所での墨出しに。 Neo BRIGHT、Neo E Sensor 、Fine BRIGHT対応。幅(mm)狭いモード:中心受光ラインからっプ0.1mm以内、広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内質量(g)190(電池含)電源9Vアルカリ乾電池1本(モニター用付属)本体寸法(mm)150×67×34連続使用可能時間約20時間受光距離1.5~20m防塵防水性能IP56オートパワーオフ電源ONから約7分後に自動で電源OFF電池残量表示電源LEDの点滅にて警告
リチウムイオン充電池
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷仕様DSL-92RG専用トラスコ品番779-8148質量(g)140種類電池パックRoHS指令(10物質対応)対応
固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。 風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。 柱への風防下げ振りの固定に。適合風防下げ振りベーシック(77554)、風防下げ振りピタットⅡ磁気制動式(77524)材質ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂質量(g)370本体寸法(mm)336×110×122取付サイズ(柱)3.5~5.5寸
ダイヤル下げ振り
シンワ測定¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。 仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。 継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。 棟上げ・柱の傾き確認に。材質本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミカバー:ABS樹脂精度1mにつき±0.5mm以下
カラー鉄下振り PB-16
アカツキ製作所(KOD)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷鋳鉄製 表面メラミン焼付塗装 2000g以上は鋼製先端つき(取替可能)通し穴径(Φmm)1.8
パーフェクトポイントカルコ(尖針)2個入り
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷パーフェクトポイントカルコです。用途パーフェクト墨つぼ用ポイントカルコ。仕様先細針トラスコ品番753-7794外形寸法(mm)縦56×横18×奥28本体質量(g)8
ホルダー ハンディ墨つぼPro・Jr.Plus用
シンワ測定¥989税込¥1,0881台当日出荷落下、紛失の防止や、現場での持ち運びに便利です。 スペーサーやレバーの操作なしでProPlus・Jr.Plus(タフライン、シャープラインを含む)がそのまま使えます。 ベルトを着用したままで取り付け、取り外しが可能です。 万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。用途ハンディ墨つぼの携帯に。トラスコ品番756-9076材質ABS樹脂質量(g)65寸法(縦×横×厚さ)(mm)222×66×63取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内
パーフェクトスーパー如意棒
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。仕様アルミ角パイプ4段継材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44本体質量(g)1200伸縮範囲(mm)1640~4100
エルライン墨つぼV8斜めカット
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷押さえやすく、先端が見えやすい斜めカットです。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。用途墨汁による墨付け作業仕様針が引っ込む安全機構カルコ付、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦175×横68×奥35本体質量(g)135タンク容量(mL)最大15糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8材質(糸)ナイロン
剣先保護キャップ パーフェクトクイックブラ
タジマツール(TJMデザイン)¥249税込¥2741個5日以内出荷下げ振り保持器用剣先保護キャップ。 適応商品:ピーキャッチクイックブラ。用途下げ振り保持器用剣先保護キャップ適合ピーキャッチクイックブラ材質エラストマ外形寸法(mm)縦25×横14×奥14本体質量(g)2
替綿 3枚入ハンディ墨つぼ墨技用
シンワ測定(1件のレビュー)¥529税込¥5821セット(3個)当日出荷安定した墨うちが出来ます。用途墨つぼ墨技用の替綿材質綿:化学繊維寸法(mm)64×64×10質量(g)5入数3枚入
墨液 ミニボトル
シンワ測定¥259税込¥2851セット(2本)当日出荷固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。用途建築・土木用の墨液材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)56.5×27×18.5色黒質量(g)38内容量(mL)15RoHS指令(10物質対応)対応
雨天用墨液・朱液
シンワ測定¥899~税込¥989~1本(200mL)当日出荷固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインが引けます。用途建築・土木用RoHS指令(10物質対応)対応
赤糸巻
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷スペア針はグリップ部後部に収納できます。よじれにくい専用糸(袋糸)で作業効率がアップします。用途建築関連における内回り・外回り作業での垂直出し、水平出し、とうりの見当出しなどに。付属品スペア針2個 / かるこ2個 / 糸11mトラスコ品番351-4587全長(mm)180質量(g)107糸の長さ(m)11持ち手Φ20×100mm質量(g/セット)107RoHS指令(10物質対応)対応
下げ振キャッチセット
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷(本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番512-7807セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個材質ABS樹脂摘要セット質量(g)490糸の長さ(m)4.5
ピーラインチョーク・ミニ巻用糸
タジマツール(TJMデザイン)¥499税込¥5491個当日出荷墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。適合ピーラインチョークミニ巻トラスコ品番813-4585外形寸法(mm)縦118×横75×奥8本体質量(g)17糸の長さ(m)30糸の太さ0.8mm
ピーラインミニ21用つぼ綿
タジマツール(TJMデザイン)¥339税込¥3731個当日出荷墨つぼ用綿。 墨含みの良い、セルローススポンジ。仕様セルローススポンジ適合ピーラインミニ21ピーライン超つぼトラスコ品番813-4575外形寸法(mm)縦25×横46×奥29寸法・サイズ(mm)120×75×28本体質量(g)2製品質量(g)2
蛍光水糸 プロリールG
JBSO(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から翌日出荷使い勝手スッキリ!簡単リールに水糸巻きました! 伸びの少ないテトロン系の糸を使用しました。用途基礎工事、ブロック、タイル、その他一般計測用材質ポリエステルリールサイズ(mm)Φ80×47
ハイ・フリーマン ハヤドメ付
ムラテックKDS¥4,798税込¥5,2781個当日出荷下げ振りが、本体に収納タイプ。下げ振りセンター芯が動くオリジナル設計で剣先を長持ちさせ、落下事故時への安全も配慮。世界初の針抜きメカを内蔵、ワンプッシュで針抜きもラクラク。風の日も下げ振りを早く止める、ハヤドメ付。鉄骨用マグネット付。質量(g)660寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×34×195下げ振り質量(g)400糸の長さ(m)4.5
カラーテグス
たくみ¥559税込¥6151個翌々日出荷商品展示、ポップなどの吊り下げに。 透けるカラー糸で展示効果アップ。材質ナイロン糸色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)95×25×125
ブロック水糸 ガイド 100mm付
たくみ¥599税込¥6591個当日出荷ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。用途ブロック積み水糸張り固定用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×215
セフグリーンレーザー 横全周
タジマツール(TJMデザイン)¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載。付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能。360°横ラインが出射されるため、部屋の中央に設置すれば複数名で作業できます。ラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用。セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能。電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)。連続使用時間 縦ライン約12時間、横ライン約13時間 ※使用条件・使用方法により異なります。1/4インチ三脚取付ネジ穴用途基準出し用レーザー墨出し器付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属仕様300(鮮視度)適合ライン幅:5mで3mm以下精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)ライン520/ ポイント650自動補正範囲±3°制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵 ・ 防水設計レーザー安全基準クラス2M
フロアレーザーN
ムラテックKDS¥31,980税込¥35,1781セット欠品中地墨合わせを簡単スピーディに。割付け位置の墨出しなども、クルっと回してピタっと決定。微調整ネジを回すことでレーザーライン交点(基準点)を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができる。用途床や壁の墨出しに90°と45°のラインが簡単にわかる。付属品収納ケース・単3形アルカリ乾電池3本・シフティングベース質量(g)340(電池含む)種類レーザー光:90°ライン・45°ライン使用温度範囲(℃)(-)5~40電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度90°±0.017°(±1.5mm/5m)連続使用時間(時間)乾電池:約9、充電池:約10※全点灯時光源可視光半導体レーザー波長(nm)635ライン幅(5m地点)2.5レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2014)サイズ(mm)125×64×98作業範囲(m)屋内使用時:約10光出力(mW)1以下レーザー光色赤色
ミエール水糸/ミエール水糸mini用カッター付きハンドル
たくみ¥159税込¥1751個翌々日出荷ミエール水糸、ミエール水糸miniに取り付けることができるカッター付きのハンドルです。ハンドルを取り付けることで糸が出しやすくまた簡単に糸を切ることができます。寸法(mm)60×50×25
極一閃 万能青液
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック色青色内容量(mL)180
極一閃 万能桃液
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック色桃色内容量(mL)180
スライドかるこ 2個入
たくみ¥498税込¥5481セット4日以内出荷針ガードがスライドすることにより、刃先をガードすることができる。墨打ち作業時にかるこが外れても針が針ガードにより守られるので、安心して作業ができる。針はステンレスなので錆びにくい。用途チョークライン、すみつぼ用かるこ。材質【本体】ABS【針】ステンレス寸法(mm)55×19×16色イエロー質量(g)6入数(個)2
ダイレクトグリーンレーザー墨出し器
マイト工業株式会社¥44,980~税込¥49,478~1台ほか4日以内出荷1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mm。ダイレクトグリーン(520nm)。斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。寸法(mm)H138×W85×L128電源リチウム電池本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず)波長(nm)520指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)4指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約2
つぼ綿
墨運堂¥349税込¥3841個(1枚)翌々日出荷用途墨壺用のつぼ綿のほか、切り花の保水、紙めくりの滑り止め、ハンダごて台の耐熱スポンジなどに仕様都度水洗い不要材質セルロース色イエロー質量(g)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×120×8吸水量旧製品(不織布タイプ)に比べて20~30%向上
木製左官用カルコ 小
SK11¥1,098税込¥1,2081セット(6個)当日出荷工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製左官用カルコです。通常のカルコと比較して、針が長く太い仕様になっています。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。用途コンクリート壁面等の丁張作業、墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:小入数(個)6