絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 墨打器/墨差し

1,077件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパー建築用墨液 SK11

    スーパー建築用墨液

    SK11
    ¥429税込¥472
    1本(180mL)
    当日出荷
    固まりにくく、凍らない建築用墨汁です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
    用途高級墨液。色黒
  • ハンディ墨つぼ Jr. LITE手巻 ミントグリーン シンワ測定

    ハンディ墨つぼ Jr. LITE手巻 ミントグリーン

    シンワ測定
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    フルオープン。お手入れがカンタンにできます。 キレイに墨打ち。墨つけボタンを押すことで濃く鮮やかな墨を打つことができます。 邪魔にならないハンドル。折りたたみ式のハンドルなので腰袋などに入れる際にスッと入れられます。
    材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、カルコ:ABs樹脂、ゴム、針:バネ鋼、糸:ナイロン、スポンジ:セルロース容量(mL)(墨の入る量)約10質量(g)110本体寸法(mm)153×71×39.5(カルコ収納時)糸の長さ(m)30糸径(Φmm)0.6
  • オートラインレーザー ムラテックKDS

    オートラインレーザー

    ムラテックKDS
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    材質ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)精度±1mm/7m自動補正範囲±3°縦(mm)150横(mm)80電池寿命連続約15時間ライン幅(mm)約2mm/5mレーザークラスクラス1M動作温度範囲(℃)-50~+40
  • 400g 下振りキット エスコ

    400g 下振りキット

    エスコ
    ¥4,900税込¥5,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781-6
  • NAVIGEEZAセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)

    NAVIGEEZAセンサーKJC

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1セットほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
    用途基準出し用レーザー墨出し器制御方式センサー方式精度(mm)±0.81/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)機能NAVI機能付モード切替セーブモード/鮮視度188・電池寿命19h ジャストモード/鮮視度300・電池寿命14h パワーモード/鮮視度488・電池寿命10h自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内ライン出射角(°)縦130/横110照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
  • チョークボード用イレーザー マイゾックス

    チョークボード用イレーザー

    マイゾックス
    ¥339~税込¥373~
    1個
    3日以内出荷
    用途黒板のチョークの文字消し
  • 自動巻取すみつぼ Pit たくみ

    自動巻取すみつぼ Pit

    たくみ
    ¥319~税込¥351~
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    道具箱を汚さないケース付で、予備カルコも付属。 糸替え簡単フルオープンの手のひらサイズすみつぼです。
    用途建築基礎また、あらゆる建築シーンでのすみ出しに使えます。
  • ハンディ墨つぼ ProLITE自動巻 シンワ測定

    ハンディ墨つぼ ProLITE自動巻

    シンワ測定
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    使いやすいシンプル設計です。 タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる「墨付けボタン」付です。 ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。
    材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、(カルコ)ABS樹脂・ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン、(スポンジ)セルロース容量(mL)(墨の入る量)約15質量(g)197長さ(m)(自動巻)10本体寸法(mm)180×82×40寸法(mm×m)(糸)0.6×20
  • ハンディチョークライン ネオ 手巻 広島

    ハンディチョークライン ネオ 手巻

    広島
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    粉の残量や固まり具合がみえるスケルトンボディ。
    糸の長さ(m)15太さ(mm)1
  • 消耗品 本体固定針 2ヶ入ハンディ白糸巻Ⅱ用 シンワ測定

    消耗品 本体固定針 2ヶ入ハンディ白糸巻Ⅱ用

    シンワ測定
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番765-2071
  • ダイヤル下げ振り シンワ測定

    ダイヤル下げ振り

    シンワ測定
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌日出荷
    ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。 仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。 継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
    用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。 棟上げ・柱の傾き確認に。材質本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミカバー:ABS樹脂精度1mにつき±0.5mm以下
  • カラー鉄下振り PB-16 アカツキ製作所(KOD)

    カラー鉄下振り PB-16

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鋳鉄製 表面メラミン焼付塗装 2000g以上は鋼製先端つき(取替可能)
    通し穴径(Φmm)1.8
  • 防滴レーザーレシーバー ムラテックKDS

    防滴レーザーレシーバー

    ムラテックKDS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    赤色レーザー墨出器専用。 表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個) 中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ 精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内 電源:アルカリ乾電池(9V)※マンガン乾電池も使用可 連続動作時間:約30時間 オートパワーオフ時間:約10分(手動電源オフも可) 防塵・防滴IP56 レシーバークランプ付
    トラスコ品番475-6495質量(g)170寸法140×68×26mm
  • 受光器ホルダー (受光器LR2,LR5型を受光器ロッドに固定) BOSCH(ボッシュ)

    受光器ホルダー (受光器LR2,LR5型を受光器ロッドに固定)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR
  • パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥469税込¥516
    1個
    5日以内出荷
    パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿です。
    用途パーフェクト墨つぼボム・ガン交換用つぼ綿。トラスコ品番796-8205対応製品パーフェクト墨つぼボム・ガンシリーズ外形寸法(mm)縦28×横26×奥20本体質量(g)1
  • パーフェクト墨つぼ BOM 6m X タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ BOM 6m X

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    極小墨つぼボムシリーズです。
    用途墨汁による墨付け作業に。トラスコ品番753-7824外形寸法(mm)縦156×横63×奥39本体質量(g)118タンク容量(mL)7(最大墨タンク容量)糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)6糸の太さ(mm)0.6
  • レーザー墨出し器 GT2Z-I タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 GT2Z-I

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    超小型な軽量ボディレーザーです。
    用途基準出し用レーザー墨出し器。仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦119×横87×奥87電源単3乾電池×3本本体質量(g)450制動方式マグネットダンパー方式レーザー安全基準クラス1M輝度(μW)250照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.81mm)
  • L型カルコ たくみ

    L型カルコ

    たくみ(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1パック(2個)
    翌々日出荷
  • ピーラインはや巻 V3用フック タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインはや巻 V3用フック

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    PL-V3用フック。 V3交換部品。 適応商品:ピーラインチョークはや巻V3。
    トラスコ品番813-4858外形寸法(mm)縦39×横22×奥10本体質量(g)5
  • チョークはや巻用ハンドル タジマツール(TJMデザイン)

    チョークはや巻用ハンドル

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    チョークライン用ハンドル。 適応商品:ピーラインチョークはや巻。
    トラスコ品番813-4464外形寸法(mm)縦61×横61×奥24本体質量(g)15
  • チョイつぼつぼ綿 タジマツール(TJMデザイン)

    チョイつぼつぼ綿

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    墨含みの良い、セルローススポンジ。
    用途墨つぼ用綿仕様セルローススポンジ1セット適合ピーライン墨つぼ、パーフェクト墨つぼライト、パーフェクト墨つぼライト手巻きトラスコ品番796-3831材質セルロース外形寸法(mm)縦31×横28×奥17本体質量(g)2
  • レーザー墨出し器 GT5Z-NI タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 GT5Z-NI

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
    用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦190×横130×奥127電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×3本、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本本体質量(g)1300精度(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約9時間(省電力)/約4.5時間(高輝度)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650自動補正範囲±2°輝度(出力)250μW制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅鉛直点精度(mm)3mで±1微調整範囲(mm)10m先で±350レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×190ライン出射角(°)縦130/水平110光出力(mW)2.5以下照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
  • 取替針ハンディ下げ振りJr.用 シンワ測定

    取替針ハンディ下げ振りJr.用

    シンワ測定
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    打ち込みやすくて引き抜きやすいT型針です。工具無しで針交換が可能です。
    用途下げ振りJr.用の取替針トラスコ品番433-9941材質本体:ABS樹脂寸法(mm)81×29×20質量(g)8入数1個入
  • カルコ 赤 3ヶ入 シンワ測定

    カルコ 赤 3ヶ入

    シンワ測定
    ¥429税込¥472
    1セット(3本)
    翌日出荷
    安定した墨うちが出来ます。
    用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム寸法(mm)55×15×12色赤質量(g)6
  • レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみ シンワ測定

    レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみ

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥29,900税込¥32,890
    1台
    9日以内出荷
    レーザー照射は横ラインです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
    用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト寸法(mm)Φ128×180質量(g)1140電源単3アルカリ乾電池×4本精度指示精度横ライン:7.5mで±1mm自動補正範囲±2.5°制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間約58時間到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時)水平ライン出射角約120°レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5]防塵防水性能IP54警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー無償補償期間1年間盗難・火災補償付レーザー波長(nm)635(下部スポット650)照射ライン横ライン
  • ナイロンテグス(ボビン巻) JBSO

    ナイロンテグス(ボビン巻)

    JBSO
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズ。
    用途ディスプレイ・ホビー・その他寸法(mm)H110×W70×D41質量(g)33
  • プラカ水糸 JBSO

    プラカ水糸

    JBSO
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    水に濡れても丈夫なプラカ水糸
    用途基礎工事・一般測量用仕様細材質ポリエチレン寸法(mm)H76×W94×D25色イエロー質量(g)35長さ(m)約100糸の太さ(mm)0.8
  • 雨天用墨液・朱液 シンワ測定

    雨天用墨液・朱液

    シンワ測定
    ¥899~税込¥989~
    1本(200mL)
    当日出荷
    固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインが引けます。
    用途建築・土木用RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出器

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1台ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
    仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約14時間/モード2時:約9時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)照射モード矩・横鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
  • スーパーかせん朱液 墨運堂

    スーパーかせん朱液

    墨運堂(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(180mL)
    当日出荷
    マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。
    種別朱液寸法(mm)59×37×160色朱液容量(mL)180
  • 建築土木用墨汁 祥碩堂

    建築土木用墨汁

    祥碩堂
    ¥299税込¥329
    1本(180mL)
    当日出荷
    墨付きがよく、雨が降ってもにじまない。 (※はじめから濡れている面ではにじむことがあります。)
    用途墨壷を使用した木材の線引きに(木製墨壷・天然繊維糸向け)色黒
  • 風防さげふり 三共技研

    風防さげふり

    三共技研
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    9日以内出荷
  • ポケスミパーツ たくみ

    ポケスミパーツ

    たくみ(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    ポケスミ・ポケチョーク専用パーツ ポケスミカルコ 便利なフック穴付き・ゴムパッキン付き・ステンレス針 ポケスミ糸通しワイヤー ポケスミの糸交換に使用
    セット内容ポケスミカルコ(2個)・ゴムキャップ・糸通しワイヤー
  • 赤糸巻用 スペア針 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    赤糸巻用 スペア針

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥498税込¥548
    1パック(4個)
    当日出荷
    ブロック・タイル施工時の水平・直線出しに便利!
    仕様針部熱処理済適合AT-50トラスコ品番351-4609質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛍光水糸プロ用タイル糸VR 太 TRUSCO

    蛍光水糸プロ用タイル糸VR 太

    TRUSCO
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    伸びの少ないポリエステル糸使用でタイル貼りに最適。ディスプレイに便利なフック付ブリスターケース入り。
    用途タイルその他一般測量用。トラスコ品番215-4218材質/仕上ボリエステル色イエロー質量(g)約230長さ(m)500線径(Φmm)約0.8(太)
  • ピーラインチョーク・ミニ巻用糸 タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインチョーク・ミニ巻用糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
    適合ピーラインチョークミニ巻トラスコ品番813-4585外形寸法(mm)縦118×横75×奥8本体質量(g)17糸の長さ(m)30糸の太さ0.8mm
  • フリマー カネテック

    フリマー

    カネテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    強力形マグネットを使用。大径リールで巻き取りが早く行えます。ラチェット機構の採用で、操作性がよく、安全ストッパーつきです。不意のショックも吸収できます。マグネットつきスケールが付属します。
    用途建築や橋梁・造船などの現場に付属品錘、糸、スケール寸法(mm)104×120×25本体質量(g)350糸の長さ(m)10横滑り抗力(N[kgf])60[6] 黒皮鉄板3mm厚以上スケールΦ36.5×130mm錘Φ55×86.5mm、850g
  • 蛍光水糸 プロリールG JBSO

    蛍光水糸 プロリールG

    JBSO(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    使い勝手スッキリ!簡単リールに水糸巻きました! 伸びの少ないテトロン系の糸を使用しました。
    用途基礎工事、ブロック、タイル、その他一般計測用材質ポリエステルリールサイズ(mm)Φ80×47
  • 墨出し名人GL用電池カバー Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人GL用電池カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
  • グリーンレーザー墨出し器 Y'sGOD

    グリーンレーザー墨出し器

    Y'sGOD
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
    寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)縦ライン精度(mm)±1(7m)水平ライン精度(mm)±1(7m)レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約10※全ライン照射商品タイプ本体のみ

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

墨打器/墨差し