絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 墨打器/墨差し

1,077件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGOD

    ブラックレーザー墨出し器ドット照射

    Y'sGOD
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    色メタリックゴールド電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.12保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約9特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°動作温度範囲(℃)-10~40
  • ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGOD

    ブラックレーザー墨出し器ドット照射

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    3日以内出荷
    色メタリックゴールド電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.13直角精度90±0.012°保護等級IP54自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約4特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°動作温度範囲(℃)-10~40
  • ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGOD

    ブラックレーザー墨出し器ドット照射

    Y'sGOD
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    色メタリックゴールド電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.16直角精度90±0.012°保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°照射ライン縦・横動作温度範囲(℃)-10~40
  • PM-9用受光器 Y'sGOD

    PM-9用受光器

    Y'sGOD
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)160電源9Vアルカリ電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150電池使用時間(時間)約30照射ライン矩・横検出範囲(m)約2.0~25
  • レッドレーザー墨出し器 Y'sGOD

    レッドレーザー墨出し器

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    欠品中
    寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※フルライン照射時
  • GLZ-9-TC用受光器 Y'sGOD

    GLZ-9-TC用受光器

    Y'sGOD
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)160電源9Vアルカリ電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150電池使用時間(時間)約30照射ライン矩十字・横検出範囲(m)約2.0~25
  • PM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用ACアダプター Y'sGOD

    PM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用ACアダプター

    Y'sGOD
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    照射ライン矩十字・横
  • RV-06用受光器 Y'sGOD

    RV-06用受光器

    Y'sGOD
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)160電源単三乾電池2個(テスト電池付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×160電池使用時間(時間)約30照射ライン矩十字・横全周検出範囲(m)約2.0~25
  • GV-06用受光器 Y'sGOD

    GV-06用受光器

    Y'sGOD
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)160電源単三乾電池×2個(テスト電池付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×160電池使用時間(時間)約30照射ライン矩十字・横全周検出範囲(m)約2.0~25
  • 追尾用アルミケース Y'sGOD

    追尾用アルミケース

    Y'sGOD
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    照射ライン矩十字・横全周
  • グリーンレーザー墨出し器 Y'sGOD

    グリーンレーザー墨出し器

    Y'sGOD
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1セット
    翌々日出荷から8日以内出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※フルライン照射時
  • グリーンレーザー墨出し器 TAKAGI(高儀)

    グリーンレーザー墨出し器

    TAKAGI(高儀)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    翌々日出荷
    電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。 業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。 ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。 ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。 ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。 傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
    用途墨出し作業に最適使用温度範囲(℃)-10~40電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)精度±1mm/10m光源ダイレクトグリーンレーザー三脚取付ねじw5/8レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直:±3.0°ライン幅(mm)2.5(10m)レーザー波長(nm)520ライン出射角(°)垂直150/水平120
  • 自動追従式ナビレーザー墨出器 サンピース

    自動追従式ナビレーザー墨出器

    サンピース
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
    セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-01NV)、ロッドアダプタ(MLL-06)、受光器用単三アルカリ電池×2、リチウム電池(Mli-6000NV)、充電/ACアダプタ(XS-0902000SJPU)、充電コード(USB-2.1丸ジャック)、AC100Vコード(USB-マグネット接点)、傾斜照射用アダプタ(KS-90)、本体(MG-NV51)、三脚(MEL-175)電源リチウム電池、AC100V寸法(幅W×高さH)(mm)140×190(突起物含む)本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン:515/地墨:650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3°回転機構360°回転/微調整機構指示精度±1mm以下(10m)レーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)3.5以下(10m)照射ライン縦4方向/横1方向/地墨点連続点灯時間(時間)約10(リチウムイオン電池/全灯時)※回転無動作時
  • レーザー墨出器 サンピース

    レーザー墨出器

    サンピース
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    10m±1mmの高精度 明るく見やすい高輝度タイプ 水平1方向・縦4方向(両縦/短)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 傾斜機能付きで斜め照射が可能※傾斜用アダプタ標準付属 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります
    セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプタ、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプタ、三脚(MEL-175)電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V本体質量(kg)0.9寸法(Φ×mm)130×189(突起物含む)波長(nm)ライン:635/地墨:650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3°回転機構360°回転/微調整機構指示精度±1mm以下(10m)レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)3.5以下(10m)照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点連続点灯時間(時間)4.5~5(単三電池/全点灯時)、約24(リチウム電池)
  • 風防下げ振り ベーシック マグネット突き当て シンワ測定

    風防下げ振り ベーシック マグネット突き当て

    シンワ測定
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌日出荷
    突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。 突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。 透明カバーで風を完全に遮断できます。 制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。 取り付け用ゴムバンド付です。 持ち運びに便利な専用ケース付です。
    付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)仕様マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。材質竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂本体寸法(mm)61×135×1515~3333精度±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。製品質量(g)3160
  • スピニングレーザー 'H-3 シンワ測定

    スピニングレーザー 'H-3

    シンワ測定
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    スピニングレーザーH-3 は、直径400mまで測定することが可能です。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
    用途各種基準出しに使用。付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)材質(本体)ABS樹脂質量(g)1725電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター精度水平:±10mm/100m光源可視光レーザーダイオード回転速度(min-1[r.p.m])600測定範囲(m)直径400(半径200)防塵防水性能IP66三脚取付ねじW5/8インチ出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
  • スピニングレーザー 'HV-3 シンワ測定

    スピニングレーザー 'HV-3

    シンワ測定
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。 鉛直点の照射も可能です。 レーザーポイント照射ができます。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。 スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。
    用途各種基準出しに使用。付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用)仕様スキャン幅:15°/50°/100°/200°材質(本体)ABS樹脂質量(g)1725電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター精度水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m光源可視光レーザーダイオード回転速度(min-1[r.p.m])600/300/150/0測定範囲(m)直径800(半径400)防塵防水性能IP66三脚取付ねじW5/8インチ出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
  • レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン 受光器・三脚セット シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン 受光器・三脚セット

    シンワ測定
    ¥179,000~税込¥196,900~
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    床から15mmの位置で横ライン照射ができます。 光の強さを3段階で切り替えできます。 強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
    用途建築現場での墨出し作業にセット内容レーザー墨出器:70865、受光器:71501、三脚:76629、アルミケース、水平調整三脚アダプター、充電電池ボックス、充電アダプター、レーザーメガネ、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス質量(kg)2.76電源リチウムイオン電池精度±1mm/7.5m直角精度90°±0.03°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)513~530自動補正範囲±3°縦(mm)190横(mm)128制動方式振り子+磁器ダンパー方式レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
  • レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン

    シンワ測定
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    床から15mmの位置で横ライン照射ができます。 光の強さを3段階で切り替えできます。 強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
    用途建築現場での墨出し作業にセット内容単3アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス質量(kg)1.22電源リチウムイオン電池精度±1mm/7.5m直角精度90°±0.03°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)513~530自動補正範囲±3°縦(mm)190横(mm)128制動方式振り子+磁器ダンパー方式レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
  • 赤ラインレーザー 本体・受光器 マイト工業株式会社

    赤ラインレーザー 本体・受光器

    マイト工業株式会社
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    5日以内出荷
    屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。 明るく見やすい高輝度タイプ 10m±1mmの高精度 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 ※リチウム電池、AC100Vでご使用の場合は、別途オプション別売品のご購入が必要です。 傾斜機能付きで斜め照射が可能
    セット内容収納ケース・収納ケース用ベルト・レーザーメガネ・L型アクリル板・脚先ゴム×3・受光器(MK-300)・ロッドアダプタ・受光器用9V電池・単三電池BOX・単三アルカリ電池・傾斜用アダプタ電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V寸法(Φ×高さH)(mm)189×130(突起物含む)本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン635/地墨650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3.0°回転機構360度回転/微調整機構バッテリー容量(Ah)7指示精度±1mm以下(10m)レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)3.5以下(10m)照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点連続点灯時間(時間)約4.5~5(全灯時/単三電池)、約24(全灯時/リチウムイオン電池)
  • レーザーロボ LEXIA-E グリーン 21 受光器・三脚セット シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA-E グリーン 21 受光器・三脚セット

    シンワ測定
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1セット
    3日以内出荷
    振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
    用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
  • レーザーロボ LEXIA-E グリーン 31 受光器・三脚セット シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA-E グリーン 31 受光器・三脚セット

    シンワ測定
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    3日以内出荷
    振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
    用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約14時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
  • レーザーロボ LEXIAーE グリーン 31 シンワ測定

    レーザーロボ LEXIAーE グリーン 31

    シンワ測定
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
    用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約14時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
  • レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51 受光器・三脚セット シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51 受光器・三脚セット

    シンワ測定
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1セット
    3日以内出荷
    振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
    用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
  • レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51 シンワ測定

    レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51

    シンワ測定
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
    用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
  • レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR シンワ測定

    レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR

    シンワ測定
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台ほか
    3日以内出荷
    振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
    用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)190×128×128本体質量(g)1250精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たてライン:7.5mで±1mm/横全周ライン:7.5mで±1.5mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:360警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
  • ピーラインクイックカルコ タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインクイックカルコ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥649税込¥714
    1個
    5日以内出荷
    巻取り時に自動的に針が収納される安全タイプ。 針は糸を引き出すと出て、糸の張りを緩めると引っ込む安全・快適設計。
  • コズミット用 スポンジ タジマツール(TJMデザイン)

    コズミット用 スポンジ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥409税込¥450
    1個
    5日以内出荷
    コズミット用交換スポンジ
  • 屋外チョークパウダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    屋外チョークパウダー

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個(500g)ほか
    6日以内出荷
    発色が良い酸化チタンを配合。水に濡れても消えにくい。
    用途画線器用の粉チョーク材質炭酸カルシウム・酸化チタン色白
  • トラッキングベースセット ムラテックKDS

    トラッキングベースセット

    ムラテックKDS
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    翌々日出荷
    お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。
    用途レーザー墨出器用の追尾台として。トラスコ品番250-1265セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書厚さ(mm)122質量(kg)1.3電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器)時間追尾:約20秒縦(mm)129横(mm)122受光精度±1.5mm防塵・防滴IP54作業範囲(m)3~20連続動作時間約3.5時間(約500回)無線距離(m)約20
  • レーザー墨出し器 フルライン GLL3-80N BOSCH(ボッシュ)

    レーザー墨出し器 フルライン GLL3-80N

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
    用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本質量(kg)0.82電源単3アルカリ乾電池×4本光源レーザーダイオード波長(nm)630~650自動補正範囲±4°(4秒以内)指示精度±1.5mm/5m防塵防水性能IP54出力(mW)10以下(クラス2)照射距離(m)30/60(受光器使用)穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
  • 天然綿100% 綿水糸 斎藤撚糸

    天然綿100% 綿水糸

    斎藤撚糸
    ¥199~税込¥219~
    1個(100m)
    4日以内出荷
    環境にやさしい天然綿100%の水糸です。 食品加工からホビー用途まで幅広く使っていただけます。
    用途測量・凧糸・工作・食品加工用材質綿長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンより糸(墨坪糸) 斎藤撚糸

    ナイロンより糸(墨坪糸)

    斎藤撚糸
    ¥429~税込¥472~
    1個(20m)
    4日以内出荷
    吸水性能の良いナイロンを使っているので、墨含みが良く坪糸用途に最適です。
    用途坪糸用途材質ナイロン長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ レーザー墨出し器用 マキタ

    ACアダプタ レーザー墨出し器用

    マキタ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    マキタレーザー墨出し器用ACアダプタ
  • ポーチ50 LBコア

    ポーチ50

    LBコア
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペース50 LBコア

    スペース50

    LBコア
    ¥999税込¥1,099
    1個
    16日以内出荷
    50mmスーペーサー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックハンド LBコア

    クイックハンド

    LBコア
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    脚立に昇らずに取付できます。高さ約3mまで
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインボーイDポイント緑 本体のみ LBコア

    ラインボーイDポイント緑 本体のみ

    LBコア
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    5日以内出荷
    手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
    仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)252(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×97.7×94使用レーザー515nm半導体緑色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径15mで約6.5mm照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
  • ラインボーイDポイント赤 本体のみ LBコア

    ラインボーイDポイント赤 本体のみ

    LBコア
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
    仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)228(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×72.7×94使用レーザー650nm半導体赤色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径3mで約1mm照射位置基準面より25mm±0.5mm
  • ラインボーイDポイントセット緑 LBコア

    ラインボーイDポイントセット緑

    LBコア
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
    仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)252(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×97.7×94使用レーザー515nm半導体緑色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径15mで約6.5mm照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

墨打器/墨差し