絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 墨打器/墨差し

929件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC製墨坪セット 源氏鶴亀

    PC製墨坪セット

    源氏鶴亀(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    昔ながらの使い勝手の良い墨坪セットです。プラスチック製で廻手はなく、糸・綿・墨・プラスチックカルコが付いた210mmの墨坪です。
    用途直線を引く墨坪。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×210×88
  • 大工用スミサシ たくみ

    大工用スミサシ

    たくみ(1件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番786-3632材質幅(mm)15厚さ(mm)2全長(mm)245質量(g)8タイプ大工用
  • ハイパー墨汁 祥碩堂

    ハイパー墨汁

    祥碩堂(1件のレビュー)
    599税込659
    1本(180mL)
    当日出荷
    蛍光顔料使用の為、暗がりでも発色が良く、しっかり見えます。 錆びない、凍らない。 雨が降ってもにじまない。(※はじめから濡れている面にはにじむことがあります。)
    用途墨つぼを使用した線引きに(木材、鉄鋼材、ガラス・ステンレス、屋根瓦、合成パネルなど。)蛍光桃色容量(mL)180タイプ無塩
  • ラインかるこ たくみ

    ラインかるこ

    たくみ(2件のレビュー)
    239税込263
    1セット(5本)
    当日出荷
    指にピッタリつまみやすい柄 サビにつよいステンレス針 カラフルな5色(5本セット) 結び目なしで糸が取り付けられる
    白・赤・緑・黒・橙
  • マグネットクランプ STS

    マグネットクランプ

    STS
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
    用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。トラスコ品番256-2404材質アルミ合金、ABS樹脂高さ(mm)175接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ品名昇降機能付クランプ縦(mm)69横(mm)217取付ねじ径(inch)三脚:5/8昇降幅(mm)75取付可能幅(mm)クランプ:55
  • 路盤用簡易糸張り装置 糸張りくん アイデア・サポート

    路盤用簡易糸張り装置 糸張りくん

    アイデア・サポート
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。 従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。 また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。 自動巻き取り装置付き 本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。 測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。 コンパクトに重ねて片手で持ち運べる 省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
    付属品糸掛用フック材質本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋寸法(mm)収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380質量(kg)約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0)水糸:蛍光ピンク糸の太さ(mm)0.8
  • ハンディチョークライン Neo シンワ測定

    ハンディチョークライン Neo

    シンワ測定(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    タンクが開くので糸交換が簡単です。スケルトンボディーの為、粉の残量と固まり具合がわかります。密閉型タンクを使用しています。粉が付きやすい特殊織糸を使用しています。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
    用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 金属フック・糸出口リング:ステンレス フェルト:化学繊維寸法(mm)160×76×45.5質量(g)120
  • メガライン替糸 PROMART(プロマート)

    メガライン替糸

    PROMART(プロマート)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    用途メガライン用替糸トラスコ品番758-6981質量(g)225(包装含む)長さ(m)50糸の太さ(mm)3
  • VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル VOICE

    VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル

    VOICE
    31,980税込35,178
    1セット
    翌々日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
    用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
  • ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン)

    ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。 ジンバル式レーザー。 単3形乾電池×4本。 縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。 ※使用条件・使用方法により異なります。 レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
    仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥-精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
  • 建築用職人墨液 墨運堂

    建築用職人墨液

    墨運堂
    199税込219
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
  • ピーライン白糸巻(自動巻き) タジマツール(TJMデザイン)

    ピーライン白糸巻(自動巻き)

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備
    仕様自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)トラスコ品番813-4613外形寸法(mm)縦128×横68×奥29本体質量(g)96製品質量(g)96糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8糸の太さ(mm)0.6
  • レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック)

    レーザーマーカー『墨出し名人』

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
    質量(g)140(乾電池含む)径(Φmm)32(閉脚時)電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)全長(cm)16自動補正範囲約±4度制動方式ジンバル機構(水平保持装置)指示精度±3mm/10M光源(nm)可視光半導体レーザー/635出力(mW)1以下精度(mm/m)±3/10クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2レーザー光色
  • ピーラインチョーク・ミニ巻き タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインチョーク・ミニ巻き

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    小型携帯チョークライン。手のひらサイズの小型設計。ボディが透明で粉の残量が確認しやすい。密閉性が良く、粉もれしません。耐摩耗性に優れ、細く鮮明な線が引ける新素材糸を使用。糸替え時に糸通し棒付き。「パーフェクトかるこ」標準装備。ステンレスフック付
    付属品ステンレスフック、ピーラインチョーク・ミニ巻用糸(太さ0.8mm)トラスコ品番377-2101外形寸法(mm)縦152×横74×奥42容量(g)(タンク)30本体質量(g)80糸の長さ(m)15糸の太さ(mm)0.8
  • スーパースミサシ たくみ

    スーパースミサシ

    たくみ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(2本)
    当日出荷
    墨含みがよく、細く長く書きやすいです。
    用途建築マーキングにトラスコ品番787-8168
  • ラインレーザープロジェクター5+ ムラテックKDS

    ラインレーザープロジェクター5+

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
    用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番777-7787寸法(mm)60×55×40質量(g)167光源635nm赤色レーザー指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)1以下
  • 7Colors 水糸 極太 130m たくみ

    7Colors 水糸 極太 130m

    たくみ(2件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    ハンドルが伸びるコンパクトリール 2通りの糸出しができます。
    材質ナイロン糸の長さ(m)130糸の太さ(mm)約1.2
  • ゴム水糸 リール巻 シンワ測定

    ゴム水糸 リール巻

    シンワ測定(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    写真によく映えるΦ3mmの蛍光色です。張りやすいゴム製です。
    用途測量の記録写真、工事・土木・建築等の基準出しに使用するゴム水糸材質糸:ゴム寸法(mm)Φ58×180糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フジライト水糸 たくみ

    フジライト水糸

    たくみ(1件のレビュー)
    97税込107
    1個
    当日出荷
    用途一般測量用材質ポリエチレン糸長さ(m)100寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)88×105糸の太さ(mm)約0.80
  • ポリエステル水糸 リール巻 ブラック シンワ測定

    ポリエステル水糸 リール巻 ブラック

    シンワ測定(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ポリエステルはナイロンより伸びにくく水分を吸収しないので、ダレが少なくピーンと張れます。 カッター刃付。シャフト付で、指で押さえたり、ペンなどで刺して糸を引くとスムーズに回転します。
    用途建築現場などの基準出しに使用する水糸材質ポリエステルブラック質量(g)125本体寸法(mm)Φ79×48RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインレーザープロジェクター5 ムラテックKDS

    ラインレーザープロジェクター5

    ムラテックKDS
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
    用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番363-4531寸法(mm)62×55×40質量(g)167光源635nm赤色半導体レーザー角度調整範囲360°(上下・左右全周にわたって微調整可)指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)130作業範囲(m)最大10(作業環境により異なる)使用時間(時間)(操作)約5000RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)5以下動作温度範囲(℃)-5~45
  • パーフェクトキャッチG3-450 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチG3-450

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
    用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
  • ベストライン 蛍光水糸 斎藤撚糸

    ベストライン 蛍光水糸

    斎藤撚糸
    349税込384
    1個(135m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロン製で使いやすい水糸です。 色あせしにくく、鮮やかで、土木工事や測量作業、農園芸等幅広くお使いいただけます。
    用途基礎工事・土木工事・測量作業・農園芸等材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型鉄工用スミサシ たくみ

    大型鉄工用スミサシ

    たくみ(2件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番786-3667材質幅(mm)18厚さ(mm)3全長(mm)260質量(g)11タイプ大型鉄工用
  • 純絹坪糸 カード巻 たくみ

    純絹坪糸 カード巻

    たくみ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    正確さの純絹糸(墨付きが良く正確な直線が引けます。) 本職大工、宮大工が選ぶ伸びず、正確な墨が引ける伝統の絹製。
    寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95糸の長さ(m)15
  • スーパーかせん墨液 墨運堂

    スーパーかせん墨液

    墨運堂
    519税込571
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。
    種別墨液
  • ポリエチレン水糸 カード巻 イエロー シンワ測定

    ポリエチレン水糸 カード巻 イエロー

    シンワ測定
    91税込100
    1個
    当日出荷
    高い耐水性なので、水に濡れても縮みにくく、突然の雨でも安心です。
    用途建築現場などの基準出しに使用する水糸材質ポリエチレンイエロー長さ(m)100本体寸法(mm)155×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型大工用スミサシ たくみ

    大型大工用スミサシ

    たくみ(3件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番786-3641材質幅(mm)18厚さ(mm)3全長(mm)260質量(g)11タイプ大型大工用
  • ラインレーザープロジェクター5RG ムラテックKDS

    ラインレーザープロジェクター5RG

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
    用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番773-6517寸法(mm)60×55×40質量(g)167光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー動作温度-10℃~+50℃指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)動作温度範囲(℃)-10~50
  • メガライン用替えフェルト PROMART(プロマート)

    メガライン用替えフェルト

    PROMART(プロマート)
    719税込791
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番758-7031
  • ブロック水糸 ガイド 150mm付 たくみ

    ブロック水糸 ガイド 150mm付

    たくみ(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
    用途ブロック積み水糸張り固定用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×260
  • 下振 SK(新潟精機)

    下振

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
    用途建築物の垂直基準出しに。付属品下振用糸3m付材質スチール
  • パーフェクト リール水糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト リール水糸

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    蛍光染色ナイロン製水糸。ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵
    材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)120糸の長さ(m)500糸の太さリールサイズ(mm)約58×約110糸の太さ(mm)0.6
  • パーフェクト リール水糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト リール水糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    蛍光染色ナイロン製水糸。ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵
    材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)115糸の長さ(m)160糸の太さ極太リールサイズ(mm)約58×約110糸の太さ(mm)1.2
  • パーフェクト かるこ (ランナー式/5本組) タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト かるこ (ランナー式/5本組)

    タジマツール(TJMデザイン)
    429税込472
    1セット(5本)
    当日出荷
    つまみやすく、抜き差しが容易 バラけず、無くしにくいランナー式 糸の結束が簡単
    トラスコ品番813-4420外形寸法(mm)縦58×横15×奥15本体質量(g)24対応商品自動巻取式以外の墨つぼ、チョークライン、白糸巻※自動巻取式の墨つぼ・チョークラインには使用しないでください
  • 切って使えるつぼ綿 たくみ

    切って使えるつぼ綿

    たくみ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    必要なサイズに切って使えるつぼ綿です。交換されるすみつぼのつぼ綿サイズに切って使用できます。墨液の吸収性がよい、セルロース製スポンジです。
    用途すみつぼ用つぼ綿。材質スポンジ(セルロース)入数(枚)2スポンジサイズ(mm)約60×70×15
  • 建築用ハイパー墨汁 儀助

    建築用ハイパー墨汁

    儀助
    799税込879
    1本(180mL)
    当日出荷
    あらゆる墨つぼに使用可能/化繊糸もOK!無塩・不凍/天然繊維・化学繊維などあらゆる坪糸に使用可能/サビない・凍らない/墨付きがよく、雨が降っても流れない
    用途プラスチック製墨つぼ・木製墨つぼなどあらゆる墨つぼに使用可能材質ボトル:PE、キャップ:PP、フィルム:PEインク色蛍光グリーン
  • VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE

    VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル

    VOICE
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷から22日以内出荷
    【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約4.5時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • レーザー下げ振り レッド Y'sGOD

    レーザー下げ振り レッド

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
    光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
  • グリーンマーキングレーザ STS

    グリーンマーキングレーザ

    STS(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
    用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8930質量(g)236電源AC100~240光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

墨打器/墨差し