絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 墨打器/墨差し

1,077件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック製凧糸巻セット 千吉

    プラスチック製凧糸巻セット

    千吉
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    プラスチック製の凧糸巻です。糸・カルコ・糸巻きのセットです。
    用途建築用水糸の巻き付け。材質プラスチック糸の長さ(m)9
  • 消える墨汁 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    消える墨汁

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(50mL)
    当日出荷
    墨打ちに便利な消える墨汁です。 下地に含まれる酸に反応し消えていきます。
    色紫
  • つぼ糸 細  タフライン  15m巻  墨つぼ用 シンワ測定

    つぼ糸 細 タフライン 15m巻 墨つぼ用

    シンワ測定
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    擦れに強く、きれにくい強靭な糸。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能な糸。
    用途墨つぼ用のつぼ糸。材質ナイロン長さ(m)15
  • チョークライン BIG手巻 極太糸 アザーブルー シンワ測定

    チョークライン BIG手巻 極太糸 アザーブルー

    シンワ測定
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    線引き作業の際に粉を打ち付けた後、糸を巻き取らずにタンクをスライドして糸に粉を付けることができるので、作業効率が向上します。 タンクがやわらかく揉むことができるので中の粉をほぐせて、糸への連続的な粉付けが可能です。 付属の糸通し棒でタンク内に粉が入ったままでも糸を通すことができ、工具を使わずにドラムを本体から取りはずせるので、簡単に糸交換ができます。 糸は耐摩耗性に優れた切れにくい極太糸です。
    材質糸通し棒:ステンレス・真ちゅう・鉄フェルト:ウール(天然繊維)サイズ440×140×95材質(本体)ポリカーボネート樹脂・ABS 樹脂真ちゅう・ステンレス質量(g)830材質(タンク)エラストマー樹脂/ポリプロピレン樹脂・ABS 樹脂・真ちゅう糸の長さ(m)50材質(糸)ポリエステル糸の太さ(mm)Φ3
  • ハイテク坪糸 たくみ

    ハイテク坪糸

    たくみ
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    従来のナイロン坪糸より引っ張り強さ2倍強(メーカー比) 伸びが少なく性格な墨打ちができます。
    材質スーパー繊維(アラミド)、ナイロン糸色ゴールド寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95糸の長さ(m)20
  • 水糸ガイド100 たくみ

    水糸ガイド100

    たくみ(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1パック(2個)
    当日出荷
    ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
    用途ブロック積み水糸張り固定用トラスコ品番828-4049寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×215
  • パーフェクトキャッチG3-700 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチG3-700

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    欠品中
    自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
    用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式トラスコ品番387-1592外形寸法(mm)縦120×横127×奥29本体質量(g)240材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)7適合下げ振り質量(g)100~1000
  • ハンディ墨つぼ 墨技 シンワ測定

    ハンディ墨つぼ 墨技

    シンワ測定
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    墨の打ち始めや墨が少なくなった時でも「墨付けボタン」を押しながら糸を引けば、濃く鮮やかな墨が打てます。糸押さえガイドは90°毎にカチカチと回ります。ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。本体裏に糸通し棒がセットしてあります。自動巻取式なので作業が楽になります。
    用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂寸法(mm)226×85×86質量(g)280タンク容量(mL)(墨)約80糸の長さ(m)18自動巻取糸長さ(m)10糸の太さ(mm)0.6
  • ハイパー朱液 祥碩堂

    ハイパー朱液

    祥碩堂
    ¥699税込¥769
    1本(180mL)
    当日出荷
    プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
    用途鉄用(無塩)寸法(mm)H160×W57×D36色朱液質量(g)220
  • 鉛直レーザ墨出器 OLP-2 STS

    鉛直レーザ墨出器 OLP-2

    STS(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。 ±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。 強力マグネットで金属面に固定可能です。 スライド式架台で地墨合わせも簡単です。 磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。 電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。
    付属品レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、専用ケーストラスコ品番337-5013質量(g)830電源単3アルカリ乾電池×3本(付属)精度±3mm/15m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×100×88自動補正範囲±4.5°
  • レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出器

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
    仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)照射モード矩十字・横左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
  • 朱液 雨天決行 墨運堂

    朱液 雨天決行

    墨運堂(2件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本(180mL)
    当日出荷
    雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。
    種別朱液寸法(mm)59×35×160色朱液容量(mL)180
  • 下降用糸 太20m巻 TRUSCO

    下降用糸 太20m巻

    TRUSCO
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    回転のしにくいソフトな組紐使用。
    用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。トラスコ品番253-3677材質/仕上ナイロン色白質量(g)約23長さ(m)20線径(Φmm)1.20
  • 下げ振キャッチ TRUSCO

    下げ振キャッチ

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付き。糸の距離:側面より25mmと50mm。
    仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番229-8244摘要キャッチのみ質量(g)190縦(mm)95横(mm)82糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~750
  • セフティブリ ムラテックKDS

    セフティブリ

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    センター芯が引き込む下げ振り。 ブリ本体は真鍮、芯材とリングはステンレス製。磁力に反応いたしません。 落下時の安全への配慮と先端の剣先を長持ちさせます。 従来品の10分の1の早さで止まるゆれ防止リング付。
    材質(ブリ本体)真鍮、(芯材・リング)ステンレス対応商品SF-163CN、SF-16BRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC製墨坪A 源氏鶴亀

    PC製墨坪A

    源氏鶴亀
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    昔ながらの使い勝手の良い墨坪です。プラスチック製で廻手はなく、プラスチックカルコ付きの210mmの墨坪です。
    用途直線を引く墨坪。寸法(mm)210
  • 蛍光黄色墨汁 200ml 墨運堂

    蛍光黄色墨汁 200ml

    墨運堂
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    暗がりでも目立つ蛍光レモンイエロー色です。目立ちやすい蛍光レモンイエロー色の墨汁です。粒子が細かく、細い墨線が可能です。墨つぼに使用可能です。つぼ綿、つぼ糸が固まりにくいです。
    用途建築・土木用墨汁。内容量(mL)200インク色蛍光レモンイエロー
  • 彩ライン イエロー 細500 たくみ

    彩ライン イエロー 細500

    たくみ
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。
    用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS色蛍光イエロー長さ(m)500糸の太さ細糸の太さ(mm)約0.5
  • 彩ライン オレンジ 細500 たくみ

    彩ライン オレンジ 細500

    たくみ
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。
    用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS色蛍光オレンジ長さ(m)500糸の太さ細糸の太さ(mm)約0.5
  • マルチ壺綿 たくみ

    マルチ壺綿

    たくみ
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    墨壺の形を選ばず自由自在に変形し、どのメーカーの墨壺にも使用できます。ほとんどのスミツボに使用できます。吸水性抜群のセルロース綿です。綿くずが糸に絡まないメッシュ袋付きです。
    用途スミツボ用綿。仕様メッシュ袋付材質綿(セルロース)
  • 彩ライン オレンジ極太130 たくみ

    彩ライン オレンジ極太130

    たくみ
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    くるくる回る軸付リール巻水糸です。くるくる回る軸付リールです。よく見える蛍光染色です。強く、長時間垂れにくいナイロン製水糸です。
    用途建築用水糸。材質水糸:ナイロン、リール:PP色オレンジ長さ(m)130糸の太さ(mm)約1.2
  • 下振用糸 極太 たくみ

    下振用糸 極太

    たくみ
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    下振が回転しません。特殊組紐加工だから、ヨリモドシ現象がありません。下振りに使用します。
    用途下振用糸。仕様カード巻材質糸(ナイロン)色白長さ(m)20引張強度(kg)75糸の太さ極太(約1.6mm)
  • レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台ほか
    5日以内出荷
    鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。電源は別売のACアダプターでも使用できます
    用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
  • レーザーライン 90°ライン エスコ

    レーザーライン 90°ライン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥13,500税込¥14,850
    1個
    翌日出荷
    4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。
    付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー質量(g)240(電池含)電源単3電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48使用距離範囲(m)15(使用環境による)角度精度(mm)±0.5/1m電池寿命15時間レーザー波長(nm)635保管温度範囲(℃)-10~70レーザー垂直4ライン動作温度範囲(℃)0~50レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
  • レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ

    レーザー墨出器

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    全方向水平ライン(360°)照射 ラインを固定できる「固定モード」付 視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー 高精度±1.5mm/5m 屋内/屋外兼用 防じん、防水IP54 2Way電源(電池/AC100V) キャリングケース付
    付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース質量(g)500(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~35電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター連続使用時間約7自動補正範囲±4°制動方式磁気制動方式警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン全方向水平ライン(360°)照射
  • ピーライン 墨つぼホルダー タジマツール(TJMデザイン)

    ピーライン 墨つぼホルダー

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    万一のインク漏れに備えたカップ付ボトム採用。※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります。S・M・Lサイズのタジマ墨つぼに対応。万一のインク漏れに備えたカップ付きボトム。カップは外して洗うことができます。取りやすい高さを選べる2ポジション。腰周りの空きスペースによって取付高さを調節できます[特許出願中]
    用途墨つぼ用ホルダー仕様セフ別売対応機種タジマ墨つぼ全般 (PS-RAKB、DS-SUMM10を除く)総質量(kg)セフ取付収納物:3.0以下
  • 墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直) Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。
    付属品BTL4100用 プラスチックケース BTLX444質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140周波数(Hz)250(通常モード)出力クラス2 JIS C6802 : 2014電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)精度(mm)±3/10m線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒波長(nm)520使用周囲温度(℃)-5~+40径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)出力(mW)1以下鉛直軸形式ジンバル機構照射ライン縦・横広角(°)水平:100、垂直:100相対湿度(%RH)85以下
  • ピーライン コズミット10 タジマツール(TJMデザイン)

    ピーライン コズミット10

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    欠品中
    超密閉型!直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード。 引き出すと針が出て、糸の張りが緩むと収納される安全・快適設計のピーラインクイックカルコ。 狭所にもリーチする先端スリム形状。 超密閉型設計なので液漏れしにくい、長期保管も可能。 リール面はディンプル形状で操作性アップ。
    用途墨つぼやチョークでもない『次世代マーキングツール』容量(mL)最大7糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10糸の太さ(mm)0.6(細)
  • レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) エスコ

    レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1台
    当日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
    仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
  • 屋内外兼用墨出し器 マキタ

    屋内外兼用墨出し器

    マキタ
    ¥90,980税込¥100,078
    1台
    当日出荷
    ダイレクトグリーン+高輝度
    用途さげふり・ろくタイプさげふり・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
  • レーザー墨出し器用クロスグリップ マイト工業株式会社

    レーザー墨出し器用クロスグリップ

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    鉄骨・柱などへ 挟んで取付 スチール面へ マグネットで取付
    セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体本体質量(g)600取付ねじ径(inch)5/8インチ寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • M-1500MPプリズム マイゾックス

    M-1500MPプリズム

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
    仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
  • デジタル受光器 タジマツール(TJMデザイン)

    デジタル受光器

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    当日出荷
    レーザー水平位置とレベルセンサー中心位置の差分をデジタル表示
    用途RL-H5A専用受光器仕様(数値表示精度保証範囲)1~50m使用温度範囲(℃)、-20~+50外形寸法(mm)縦135×横69×奥25本体質量(g)190音量強・弱・OFF表示部LCD表示防塵防水性能IP67表示単位mm/cm
  • 受光器GL-RE用ロッドクランプ マイゾックス

    受光器GL-RE用ロッドクランプ

    マイゾックス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    用途墨出し作業適合G-410Rトラスコ品番818-3877マイゾックスコード219849
  • パーフェクト墨つぼ GUN10m Z タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ GUN10m Z

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    定番サイズのガンタイプ墨つぼ。 マルチヘッドで入隅も平面も打ちやすい。 ナイロン単糸を芯に入れた新開発編糸「剛糸(つよいと)」を採用耐久性36倍(従来比)を実現。
    用途墨汁による墨付け作業付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備トラスコ品番828-8353外形寸法(mm)縦200×横74×奥39本体寸法(mm)200本体質量(g)170糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)10糸の太さ(mm)0.6最大容量(mL)15
  • パーフェクト墨つぼ BOM10m Z タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ BOM10m Z

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷
    定番サイズのボムタイプ墨つぼ
    用途墨汁による墨付け作業付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備トラスコ品番828-8351外形寸法(mm)縦225×横84×奥44本体質量(g)184糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)10糸の太さ(mm)0.6最大容量(mL)20
  • ピーラインカルコ白糸巻 タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインカルコ白糸巻

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    白糸巻用針。 適応商品:ピーライン白糸巻。
    用途白糸巻用針適合ピーライン白糸巻トラスコ品番828-8345外形寸法(mm)縦52×横25×奥15本体質量(g)2
  • 激写糸 たくみ

    激写糸

    たくみ
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    太くても軽く、よく見える。 伸縮性があり、扱いやすい。
    用途工事現場の記録写真に、遺跡調査などに糸の長さ(m)50糸の太さ(mm)(通常)約4、(張って使用時)約3
  • 7Colors 水糸 細 500m たくみ

    7Colors 水糸 細 500m

    たくみ
    ¥529~税込¥582~
    1巻
    当日出荷
    ハンドルが伸びるコンパクトリール 2通りの糸出しができます。
    材質ナイロン糸の長さ(m)500糸の太さ(mm)約0.5
  • パーフェクト墨つぼ GUN 6m X タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ GUN 6m X

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    極小墨つぼガンシリーズです。
    用途墨汁による墨付け作業に。トラスコ品番753-7859外形寸法(mm)縦157×横65×奥38本体質量(g)124タンク容量(mL)7(最大墨タンク容量)糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)6糸の太さ(mm)0.6

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

墨打器/墨差し