絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(2)
  • 0~100(2)
  • 0~120(2)
特殊用途
  • その他(2)
ブランド
  • 日新計器
  • モノタロウ(21)
  • エスコ(269)
  • 佐藤計量器製作所(223)
  • シンワ測定(103)
  • ナリカ(100)
  • testo(テストー)(81)
  • T&D(ティアンドデイ)(79)
  • 日油技研工業(71)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(67)
  • アズワン(58)
  • Raythink(57)
  • 安藤計器製工所(54)
  • 三商(52)
  • CHINO(チノー)(51)
  • エンペックス気象計(47)
  • カスタム(39)
  • CRECER(クレセル)(38)
  • 日本計量器工業(34)
  • マザーツール(32)
  • bitstrong(ビットストロング)(30)
価格
価格で絞り込む
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタル温度計(裏型) 日新計器

    バイメタル温度計(裏型)

    日新計器(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
    精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法d1(Φmm)10材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ裏型寸法H(mm)8寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法G(mm)54寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル温度計(縦型) 日新計器

    バイメタル温度計(縦型)

    日新計器(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
    精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法d1(Φmm)10寸法(Φ×Lmm)10×100感温部(mm)100材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ縦型寸法H(mm)8寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
温度計・温湿度計