絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(4)
- 0~100(3)
- 0~150(2)
- 0~200(2)
- 50~100(1)
- 199.9~850(1)
- -10~50(1)
- -20~50(2)
- -20~60(1)
- -20~100(1)
- -20~105(1)
- -199.9~1370(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(21)
- 佐藤計量器製作所(267)
- エスコ(205)
- CHINO(チノー)(154)
- ナリカ(119)
- testo(テストー)(115)
- 安立計器(101)
- A&D(エー・アンド・デイ)(77)
- CRECER(クレセル)(66)
- 日油技研工業(66)
- サーモポート(61)
- 三商(59)
- Raythink(57)
- エンペックス気象計(55)
- T&D(ティアンドデイ)(55)
- 熱研(54)
- A-Gas Japan(52)
- bitstrong(ビットストロング)(51)
- フルーク(FLUKE)(32)
- マザーツール(31)
- ブランドをもっと見る

デジタル温湿度計 DFT-700-M
TGK(東京硝子器械)¥17,900税込¥19,6901個当日出荷防塵防滴(IT65)。データメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。その他センサーは別売TGK品番919-72-06-08型式DFT-700-M質量(g)90外形寸法(mm)56×30×144H電源単3電池(1.5V)2個精度PT100±0.1%FS±1デジット以内、熱電対±0.2%FS±1デジット以内、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃)温度測定範囲(℃)温度-20~60、熱電対K-199.9~1370、PT100199.9~850、湿度0~100%分解能(℃)0.1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
標準温度計 棒状 水銀
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥23,760~税込¥26,136~1個当日出荷基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。全長(mm)300外径(Φmm)7設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
センサ延長ケーブル3m RTH-1210
TGK(東京硝子器械)¥2,990税込¥3,2891個4日以内出荷TGK品番116-70-23-13型式RTH-1210基本仕様センサー用延長ケーブル(3m非耐水)
赤液棒状温度計脚長
TGK(東京硝子器械)¥9,694税込¥10,6631本12日以内出荷一般の棒状温度計に比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場等の各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。直径(Φmm)6.1温度計の種類棒状温度計設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛
温度計用延長コード10m 2459-22
TGK(東京硝子器械)¥14,900税込¥16,3901個12日以内出荷TGK品番173-70-24-72型式2459-22品名・寸法(mm)延長コード 10m
Fine間欠微調整タイマー FT-011
TGK(東京硝子器械)¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷タイマー設定時ON時間、OFF時間とも0~60秒または0~60分間の任意時間、間欠動作を繰返します。逆動作OFF、ONも出力します。制御出力は15Aと大きく耐久性があります。仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:1400gTGK品番692-55-43-01型式FT-011外形寸法(mm)165×165×75H
Fine 間欠タイマー FT-022
TGK(東京硝子器械)¥161,800税込¥177,9801個当日出荷ON時間、OFF時間とも0.2秒~300時間の任意の時間に設定して間欠動作を繰返します。スターラーの間欠撹拌に適します。間欠時間のタイマー設定300時間が可能となりました。コンセントを差込むだけでセットできます。仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:2000gTGK品番692-55-43-02型式FT-022外形寸法(mm)220×195×85H

















![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)