絞り込み
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- T&D(ティアンドデイ)
- testo(テストー)(18)
- マザーツール(6)
- Apogee社(3)
- A-Gas Japan(3)
- シンワ測定(2)
- EVERSAFE(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- サンワサプライ(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- CHINO(チノー)(1)
- クリアー光学(1)
- 島津理化(1)
- NKE(1)
- マツシマ メジャテック(1)
- ケニス(1)
- クローネ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「校正証明書」から絞り込む
付き(1)

CO2温湿度データロガー TR-76Uiシリーズ
T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。付属品単3アルカリ電池 (LR6)×4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、温湿度センサ (THA-3001)、ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書 (保証書付) 一式種別CO2濃度・温度・湿度データロガー測定範囲CO2:0~9999ppm電源単3アルカリ×4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46本体質量(g)約120精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)表示測定値、電池残量、その他センサーCO2センサ:NDIR方式(内蔵)、温度センサ:サーミスタ、湿度センサ:高分子膜抵抗式分解能1ppm、0.1℃、1%RH温度測定範囲(℃)0~55測定対象CO2、温湿度湿度測定範囲(%)10~95インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000×3ch電池寿命約2日間(AC電源なしの場合)警報出力外部接点出力アズワン品番61-8493-83RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り(1秒~60分)商品タイプレンタル品はこちら湿度測定範囲(%RH)10~95
紫外線・照度・温湿度データロガー
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷照度紫外線(UV)温度湿度を同時に測定記録できます。付属品照度紫外線センサ ISA-3151、温湿度センサ THA-3151、単3アルカリ電池 LR6、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、ソフトウェアCD-ROM、 保証書付取扱説明書一式種別TR-74Ui測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2電源単3アルカリx1本体質量(g)約40精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)センサーISA-3151(照度紫外線)、サーミスタ(温度)、高分子膜抵抗式(湿度)温度測定範囲(℃)0~55測定対象紫外線、 照度、 温湿度インターフェースUSB・シリアル・赤外線測定チャンネル数照度:1ch、紫外線強度:1ch、温度:1ch、湿度1ch動作環境温度-10~60℃、湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)電池寿命約6ヶ月サイズ(mm)H55×W78×D18アズワン品番1-1879-01警報の表示測定値、電池寿命警告、その他記録モードエンドレス/ワンタイムデータ記録件数8000×4ch記録間隔15通り 1秒~60分測定分解能照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2湿度測定範囲(%RH)10~95校正証明書温度/湿度のみ対応