絞り込み
ブランド
  • Drager
  • モノタロウ(239)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
  • 理研計器(2,022)
  • エスコ(1,994)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,093)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(543)
  • Hirschmann Test & Measurement(534)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(460)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単成分ガス検知警報器”パック8000” Drager

    単成分ガス検知警報器”パック8000”

    Drager
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    多種類の毒ガスに対応する豊富なラインアップを用意しています。防塵防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。データロガー機能を搭載しています。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。
    幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20
  • Alcotest データダウンロード専用ソフト Drager

    Alcotest データダウンロード専用ソフト

    Drager
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    Alcotest専用ソフトウェアです。本体に記録された測定データのダウンロードが可能です。
    用途アルコール検知器。アルコールチェックトラスコ品番346-3416幅(mm)130高さ(mm)130品名データダウンロード専用ソフト
  • 個人装着型単成分ガス検知警報器 Pac 6000(2年使い切り) Drager

    個人装着型単成分ガス検知警報器 Pac 6000(2年使い切り)

    Drager
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷
    2年間メンテナンスフリーの使い切りタイプです。防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)。360°アラーム警報により、どの角度からも確認できます。
    幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20
  • 多成分ガス検知警報器”イグザム5000” Drager

    多成分ガス検知警報器”イグザム5000”

    Drager
    174,800税込192,280
    1個
    8日以内出荷
    可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、その他20種類以上用意された豊富なセンサーから最大4個を装着可能です。一酸化炭素/硫化水素センサーは2種のガスを同時に測定します。このセンサーの使用により、最大5種のガスを同時に測定・表示が可能です。データロガー機能搭載です。
    付属品NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチトラスコ品番855-8258幅(mm)48高さ(mm)130奥行(mm)44電源(V)NiMH充電池保護等級IP67対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、接触燃焼式センサー1種)
  • 個人装着型単成分ガス検知警報器 Pac 6500 Drager

    個人装着型単成分ガス検知警報器 Pac 6500

    Drager
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷
    約2年間はメンテナンスフリー、センサーの点検、交換により2年以上使用可能です。防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。
    付属品専用リチウムイオン電池×1個幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20分解能(ppm)1
  • フローチェック Drager

    フローチェック

    Drager
    132,800税込146,080
    1セット
    5日以内出荷
    きわめて簡単に気流を確認できます。気流インジケータが空気の流れを可視化するので、気流の発生源、ルート、速度を簡単に検知し、換気装置や煙突を確実に機能させることができます。フローチェックから出る煙は大気と同じ密度で無害です。発煙の元となる液体は環境に害のないアルコール混合物です。発熱体で熱せられた液体が周囲の大気と接触し、凝結します。
    その他【発煙】約3分/本トラスコ品番346-3410セット内容気流インジケータ(充電器付き)、アンプル1パック(3本入り)、バッテリーパックー運搬用ケース入り幅(mm)70寸法(mm)約300×200×70高さ(mm)300使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)200バッテリー【充電式NiMH】7.2V 1.4Ah電流(mA)【充電】800稼働時間(分)約20
  • Alcotest モバイルプリンタ(ブラック) Drager

    Alcotest モバイルプリンタ(ブラック)

    Drager
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    呼気アルコールや薬物検査の測定結果をその場ですぐにプリントできます。
    用途アルコール検知器。アルコールチェック付属品プリンターロール紙1ロールトラスコ品番346-3414幅(mm)240高さ(mm)80品名モバイルプリンタ(ブラック)奥行(mm)160電源単3アルカリ乾電池×4本
  • Alcotest 5000 アルコール検知器 Drager

    Alcotest 5000 アルコール検知器

    Drager
    58,980税込64,878
    1セット
    欠品中
    吹き込みファネルを採用した、迅速に測定が実施できるアルコール検知器です。吹き込みファネルは呼気の逆流を最低限に抑えるデザインとなっており、後に続く測定者の感染リスクを防止する構造となっています。0~0.029 mg/Lで「レ」のチェックマーク、0.03 mg/L~2.5 mg/Lで「X」、2.51 mg/L以上で「↑↑↑」のアイコンが表示されます。
    用途アルコール検知器。アルコールチェック付属品吹込みファンネル×3個、リストストラップ×1個、マイクロファイバーケース×1個、取扱説明書トラスコ品番346-3423幅(mm)250高さ(mm)75品名アルコールチェッカー奥行(mm)130電源単三アルカリ乾電池 3本測定範囲(mg/L)0~2.5