絞り込み
測定対象
- ホスフィン(1)
- 水素(1)
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(1)
- 理研計器(1,995)
- ガステック(293)
- 新コスモス電機(146)
- CKD(127)
- ドレーゲル(82)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- 光明理化(28)
- testo(テストー)(23)
- エスコ(19)
- CHINO(チノー)(12)
- 共立理化学研究所(12)
- ホダカ(12)
- A-Gas Japan(12)
- イチネンTASCO(11)
- コフロック(10)
- WatchGas(9)
- はくでん(9)
- TOKO(東興化学研究所)(8)
- ADVANTEC(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スモークマシン(フォグマシン)
ケニス¥8,798~税込¥9,678~1台ほか当日出荷人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。寸法(mm)110×230×117質量(kg)1.8容量【ヒーター】約30秒(ウォームアップ約1分)電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間噴霧:約30秒(ウォームアップ約1分)タンク容量(mL)約210ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)ケーブル長(cm)【リモコン】約240噴出量(m3/min)約80
高純度ガス
ケニス¥67,980~税込¥74,778~1箱(10本)翌日出荷から25日以内出荷実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。容量(L)4.5内容量(L)0.6容器スプレー缶純度(%)99.99以上内圧(MPa)0.75
水素ガス検知器
ケニス¥82,980税込¥91,2781個45日以内出荷連続して水素ガス濃度を測定する小型軽量の水素ガス検知器です。 2段階のアラーム濃度が設定されていて、アラーム濃度になるとブザー音とLEDフラッシュライト・バイブレーションでお知らせします。寸法(mm)54×32×91質量(g)93電源3.6Vリチウム電池防爆構造本質防爆構造(EXiaⅡCT4Ga)測定範囲(ppm)0~1000(水素)検知対象ガス水素ガス濃度(ppm)100/500(アラーム)アラーム電子音/赤色LED点滅アラーム/バイブレーション分解能(ppm)1
シングルガス検知器
ケニス¥94,980税込¥104,4781台(1台)31日以内出荷メンテナンスフリーの単一ガス検知器です。校正やセンサー交換、電池の交換、又は、電池の充電を必要とせずに、最大2年間使用できます。付属品校正キャップ テストリポート寸法(mm)90×60×33測定範囲0~20/50/100ppm選択質量(g)125電源3.6Vリチウム電池/約2年(使い切り)センサー電池化学式分解能0.1ppm使用環境温度:-20~55℃ 湿度:0~95%RH(結露無きこと)寿命センサ:約2年(使い切り)検知方式拡散式RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガスホスフィンアラーム電子音(10cm距離で90dB) 赤色LED点滅アラーム バイブレーション