絞り込み
測定対象
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ガス分析

3,004件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XPS-7Ⅱ用ACアダプタ 新コスモス電機

    XPS-7Ⅱ用ACアダプタ

    新コスモス電機
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    XPS-7Ⅱに使用するACアダプタです。
    用途XPS-7Ⅱを長時間使用する際に適合機種XPS-7Ⅱ
  • XX-353Ⅱ用アリゲータークリップ 新コスモス電機

    XX-353Ⅱ用アリゲータークリップ

    新コスモス電機
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    XX-353Ⅱに使用するワニ口のクリップです。
    用途ワニ口クリップで挟んで使用したい場合に適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
  • XX-353Ⅱ用安全ピンアダプタ 新コスモス電機

    XX-353Ⅱ用安全ピンアダプタ

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    XX-353Ⅱに使用している安全ピンアダプタです。
    適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
  • 燃焼排ガス分析計 ホダカ

    燃焼排ガス分析計

    ホダカ
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    一酸化炭素やNOx/SOxなどの燃焼排ガスを測定します。
  • ガス検知管 ガステック

    ガス検知管

    ガステック
    2,698税込2,968
    1箱(10回分)
    10日以内出荷
    ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
    測定回数10
  • 燃焼排ガス分析計 ホダカ

    燃焼排ガス分析計

    ホダカ
    379,800税込417,780
    1台
    4日以内出荷
    COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
    用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。仕様排ガス温度(℃): 0~650トラスコ品番125-6468幅(mm)80測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm))高さ(mm)210質量(g)680奥行(mm)60電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
  • 個人装着型酸素濃度計OX-04G乾電池仕様 理研計器

    個人装着型酸素濃度計OX-04G乾電池仕様

    理研計器
    54,980税込60,478
    1式
    14日以内出荷
    個人装着型(小型) JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
    付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本仕様(警報復帰動作)自己保持質量(g)約93使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)電源単4形アルカリ乾電池×2本分解能0.1%保護等級IP66/67相当連続使用時間(時間)約9000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示JIS規格JIST8201:2010表示範囲0.0-40.0%検知原理隔膜ガルバニ電池式ブザー音80dB以上(30cm)防爆構造本質安全防爆構造 ExiaIICT4Ga動作(警報復帰)自己保持(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション警報設定値L18.0/LL18.0/H25.0(vol%)アズワン品番63-7822-49-20検知対象ガス酸素警報種類ガス警報:3段警報、オーバー警報故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常サンプリング方式拡散式使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)校正証明書JCSS校正
  • 簡易定置型二酸化炭素計RI-600 理研計器

    簡易定置型二酸化炭素計RI-600

    理研計器
    89,980税込98,978
    1台
    31日以内出荷
    経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に 植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に仕様(故障警報・自己診断)システム異常/センサ接続異常、(伝送)DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)、イニシャルクリア:約 25 秒タイプ(ガス警報)2 段警報(H-HH)構造壁掛型・センサ一体型表示(濃度)LCD デジタル表示(5 桁・7 セグメント/緑・橙・赤 3 色バックライト) ※標準ではバックライト OFF 設定になります、(ガス警報)1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF 設定になります、(故障警報)内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー※標準ではバックライト OFF 設定になります。応答時間90%応答 60 秒以内(同一条件下)検知原理非分散形赤外線吸収式使用温湿度範囲0~40℃(急変なきこと)、90%RH以下(結露なきこと)指示精度±5%FS 以内(ガス濃度信号出力に対して)(同一条件下)検知方式拡散式動作(ガス警報)自動復帰、(故障警報)自動復帰検知対象ガスCO2警報接点(ガス)無電圧接点各 1a・常時非励磁(警報時励磁)
  • マルチ型ガス検知器 新コスモス電機

    マルチ型ガス検知器

    新コスモス電機
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷から28日以内出荷
    酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
    用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。質量(g)約870(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池4本表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く)機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと)ガス採気方式自動吸引式防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
  • 簡易点検用缶ガス 新コスモス電機

    簡易点検用缶ガス

    新コスモス電機
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    簡易点検用のガスです。
    用途始業前の動作確認や、指示値確認に
  • XX-2200用ヘルメットクリップ対応レザーケース 新コスモス電機

    XX-2200用ヘルメットクリップ対応レザーケース

    新コスモス電機
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    ヘルメットクリップST-6と併用でご使用頂けます。
    適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • 個人装着型単成分ガス検知器 X-am 5100 ドレーゲル

    個人装着型単成分ガス検知器 X-am 5100

    ドレーゲル
    239,800税込263,780
    1個
    46日以内出荷
    ブザー、ランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。データロガー機能を搭載しています。
    セット内容NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチ電源NiMH充電池2018年トラスコ掲載ページ1 1723
  • 卓上式赤外線プリンタ testo(テストー)

    卓上式赤外線プリンタ

    testo(テストー)
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    テストー製品の測定データをワイヤレスでダイレクトに印刷することが可能です。
    トラスコ品番838-2635質量(g)350
  • ポンプユニット 新コスモス電機

    ポンプユニット

    新コスモス電機
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    XA-4000Ⅱにセットして使用できるポンプユニットセットです。 本商品と別売りの1m導入管や8m導入管とセットすることにより、 事前測定の機器としてご使用頂けます。
    対応機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKHS、XA-4300ⅡKCS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
  • 替芯(6本入/EA770XP用) エスコ

    替芯(6本入/EA770XP用)

    エスコ
    6,400税込7,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA770XP-1
  • [EA705EH用] 交換用センサー エスコ

    [EA705EH用] 交換用センサー

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA705EH-1
  • ガスバスターライト JIKCO(ジコー)

    ガスバスターライト

    JIKCO(ジコー)(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷から15日以内出荷
    警報システムにバイブレータ機能を搭載。 大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚、聴覚、そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。 どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。
  • 校正用硫化水素発生キット ガステック

    校正用硫化水素発生キット

    ガステック
    109,800税込120,780
    1個
    16日以内出荷
  • 硫化水素測定器 ガステック

    硫化水素測定器

    ガステック
    299,800税込329,780
    1個
    20日以内出荷から62日以内出荷
  • 簡易定置型一酸化炭素計EC-600 理研計器

    簡易定置型一酸化炭素計EC-600

    理研計器
    89,980税込98,978
    1台(1ケース)
    15日以内出荷
    楽々取付け即測定!
    用途COの濃度監視に。仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5表示分解能1ppm連続使用時間(時間)約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時)検知原理定電位電解式検知範囲0~150ppm使用温湿度範囲温度範囲0~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)検知方式拡散式動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰警報設定値50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】検知対象ガス一酸化炭素警報種類2段警報(H-HH)グリーン購入法適合警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
  • 酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・一酸化炭素) ガステック

    酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・一酸化炭素)

    ガステック
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
    トラスコ品番542-5221測定範囲酸素:0~25%一酸化炭素:0~300ppm質量(g)115寸法70(W)×33(D)×61(H)電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)測定対象気体酸素・一酸化炭素表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式一酸化炭素:定電位電解式指示精度酸素:±0.7%O2一酸化炭素:フルスケールの±5%以内防爆構造i2G3 合格番号 第T62160警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH警報設定値酸素:第一警報=18%以下一酸化炭素:第一警報=50ppm以上・第二警報=150ppm以上
  • ホルムアルデヒド検知器 FP-31 理研計器

    ホルムアルデヒド検知器 FP-31

    理研計器
    79,980税込87,978
    1台
    欠品中
    ホルムアルデヒドの簡易測定に(「ビル衛生管理法」や「学校環境衛生基準」に記載される条件に準じた測定が可能) 簡単操作で確実な安全確認(専用の検知TABを本体上部の装着口にセットするだけの簡単測定) とにかく見やすい大画面表示(デジタル表示で濃度を直読。文字サイズも大きく濃度値や検知時間、動作状態が一目瞭然) 信頼の自己診断機能付き、干渉影響もほとんど無し(検知TABの離脱や電池電圧低下などの症状を判断し画面表示(カタカナ)とブザーでお知らせ)
    質量(g)約250(乾電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本連続使用時間(時間)約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×150×40(突起部は除く)検知原理試験紙光電光度法メモリー機能検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
  • 携帯型酸素・可燃性ガス測定器 光明理化

    携帯型酸素・可燃性ガス測定器

    光明理化
    189,800税込208,780
    1個
    欠品中
    JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 酸素/可燃性ガスの2成分測定ができます。 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面。 ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
    付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース仕様使用圧力範囲:80~110kPaトラスコ品番805-1687測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL質量(g)約550g(電池含む)寸法78(W)×200(H)×50(D)mm電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示酸素(O2):0.1vol%可燃性ガス:1%LEL表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約8時間(無警報の場合)機能警報設定値 O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL応答時間O2:90%応答15秒以内 可燃性ガス:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと対象ガス酸素(O2)可燃性ガス指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報機能警報設定値O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL
  • 拡散式ポータブル酸素モニタ 光明理化

    拡散式ポータブル酸素モニタ

    光明理化
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    小型、軽量、大きな警報音。使用時間が長い。 センサコードを巻き取り部へコンパクトに収納。 コード長さを1m毎に表示。 大型液晶画面、大型警報赤色LEDランプを採用。 JIS T8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
    付属品センサケーブル(5m)、キャリングケース仕様使用圧力範囲: 80~110kPaトラスコ品番557-0115測定範囲0.0~50.0vol%質量(g)約740g(電池、センサケーブルを含む)寸法160(W)×93(H)×65(D)mm電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示0.1vol%使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約2500時間(無警報時)応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式拡散式(センサ投げ込み式)測定ガス酸素(O2)測定原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)対象ガス酸素(O2)指示精度0.0~25.0vol%:±0.5vol%25.1vol%以上:±3.0vol%警報設定濃度18.0vol%防爆構造ExiaIICT4X(第TC20164号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報機能警報精度:警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%
  • VOC簡易測定システム(自主管理用) 光明理化

    VOC簡易測定システム(自主管理用)

    光明理化
    299,800税込329,780
    1個
    欠品中
    VOCを触媒で酸化分解し、検知管で二酸化炭素濃度として測定するので、公的測定法に準じた炭素換算濃度(ppmC)が得られます。 操作はVOC分解装置に捕集バッグと検知管を接続した後、ガス採取器のハンドルを引くだけです。誰でも簡単に測定することができます。 VOC分解装置は小型で持ち運びにも便利です。下写真のように事務机の上でも使用することができます。 ジクロロメタン等のハロゲン系VOCの測定は出来ません。VOC型検知管をご使用ください。
    トラスコ品番838-2766質量(kg)約1.2電源AC 100V外形寸法200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む)機能ガスサンプリング時間と量:約1分 500mL~1000mL装置暖気時間 :約15分検知範囲200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む)使用温湿度範囲0℃~40℃ 10%RH~90%RH (結露無きこと)対象ガスハロゲン系を除くVOC全般
  • 検知管 #72 エチルメルカプタン TGK(東京硝子器械)

    検知管 #72 エチルメルカプタン

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    TGK品番169-80-04-04測定範囲(mg/L)0.5-120使用検知管名72 エチルメルカプタン許容濃度(mg/L)0.5(US)目盛範囲(mg/L)5-120有効期限(年)3吸引回数(n)(1)-10対象ガスエチルメルカプタン
  • 検知管 #6L 水蒸気 TGK(東京硝子器械)

    検知管 #6L 水蒸気

    TGK(東京硝子器械)
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    TGK品番169-80-03-31測定範囲(mg/L)0.05-2mg/l使用検知管名6L 水蒸気許容濃度(mg/L)目盛範囲(mg/L)(0.05)-1mg/l有効期限(年)3吸引回数(n)0.5.(1)対象ガス水蒸気
  • 検知管 #211M 溶存硫化物 TGK(東京硝子器械)

    検知管 #211M 溶存硫化物

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    TGK品番169-80-05-36アズワン品番2-8872-06
  • 検知管 #211 溶存硫化物 TGK(東京硝子器械)

    検知管 #211 溶存硫化物

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    TGK品番169-80-04-94
  • 検知管 #201L 全硫化物 TGK(東京硝子器械)

    検知管 #201L 全硫化物

    TGK(東京硝子器械)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    TGK品番169-80-04-92
  • 検知管 #1LK 一酸化炭素 TGK(東京硝子器械)

    検知管 #1LK 一酸化炭素

    TGK(東京硝子器械)
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    TGK品番169-80-03-63測定範囲(mg/L)5-600使用検知管名1LK 一酸化炭素許容濃度(mg/L)50(J)25(US)目盛範囲(mg/L)5-100有効期限(年)2吸引回数(n)0.5、1、(3)対象ガス一酸化炭素
  • 検知管 #1La 一酸化炭素 TGK(東京硝子器械)

    検知管 #1La 一酸化炭素

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    TGK品番169-80-03-06測定範囲(mg/L)8-1000使用検知管名1La 一酸化炭素許容濃度(mg/L)50(J)25(US)目盛範囲(mg/L)25-500有効期限(年)3吸引回数(n)0.5、(1)-3対象ガス一酸化炭素
  • 検知管 #19LA アルシン TGK(東京硝子器械)

    検知管 #19LA アルシン

    TGK(東京硝子器械)
    3,498税込3,848
    1個
    9日以内出荷
    TGK品番169-80-03-71測定範囲(mg/L)0.04-10使用検知管名19LA アルシン許容濃度(mg/L)0.01(J)目盛範囲(mg/L)(0.1)-1.5有効期限(年)2吸引回数(n)1、3、(5)、10対象ガスアルシン
  • 検知管 #140 脂肪族炭化水素系 TGK(東京硝子器械)

    検知管 #140 脂肪族炭化水素系

    TGK(東京硝子器械)
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    TGK品番169-80-05-26測定範囲(mg/L)6-3000使用検知管名140 脂肪族炭化水素系許容濃度(mg/L)目盛範囲(mg/L)20-1000有効期限(年)2吸引回数(n)0.5、(1)、2対象ガス脂肪族炭化水素系
  • 検知管 #114 1-ブタノール TGK(東京硝子器械)

    検知管 #114 1-ブタノール

    TGK(東京硝子器械)
    3,498税込3,848
    1箱(10回分)
    9日以内出荷
    TGK品番169-80-04-28測定範囲(mg/L)10-150使用検知管名114 1-ブタノール許容濃度(mg/L)50(J、US)25(E)目盛範囲(mg/L)(10)-150有効期限(年)3吸引回数(n)(3)対象ガス1-ブタノール
  • pH指示薬 20mL ATC用 ATシリーズ ADVANTEC

    pH指示薬 20mL ATC用 ATシリーズ

    ADVANTEC
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
  • 酸素センサ ガステック

    酸素センサ

    ガステック
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • 検知管 同一ロット10箱分検査成績書付き ガステック

    検知管 同一ロット10箱分検査成績書付き

    ガステック
    32,980税込36,278
    1セット(10箱×10本)
    15日以内出荷
    同一ロット検査成績書(1通)付き
  • 検知管 同一ロット5箱分検査成績書付き ガステック

    検知管 同一ロット5箱分検査成績書付き

    ガステック
    20,980税込23,078
    1セット(5箱×10本)
    15日以内出荷
    同一ロット検査成績書(1通)付き
    特性同一ロット5箱分検査成績書付き
  • 鉛セットコネクタ 2個 共立理化学研究所

    鉛セットコネクタ 2個

    共立理化学研究所
    428税込471
    1袋(2個)
    17日以内出荷
    パックテスト 鉛セット(SPK-Pb)用のコネクタです。
    仕様●カラムとシリンジを連結させる際にご使用ください。アズワン品番61-0085-95
ガス分析