絞り込み
測定対象
- アンモニア(171)
- イソブタン(413)
- エチレン(22)
- オゾン(18)
- シアン化水素(150)
- プロパンガス(LPG)(26)
- ホスフィン(152)
- メタン(680)
- 一酸化炭素(626)
- 二酸化炭素(342)
- 二酸化硫黄(171)
- 二酸化窒素(21)
- 可燃性ガス(41)
- 塩化水素(19)
- 塩素(98)
- 揮発性有機化合物(VOC)(254)
- 水素(41)
- 硫化水素(432)
- 窒素(46)
- 酸素(557)
- 測定対象をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 理研計器(1,995)
- ガステック(313)
- 新コスモス電機(146)
- CKD(127)
- ドレーゲル(82)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- 光明理化(28)
- testo(テストー)(23)
- エスコ(20)
- CHINO(チノー)(12)
- 共立理化学研究所(12)
- ホダカ(12)
- A-Gas Japan(12)
- イチネンTASCO(11)
- コフロック(10)
- WatchGas(9)
- はくでん(9)
- TOKO(東興化学研究所)(8)
- ADVANTEC(7)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: ガス分析
商品豆知識

塩化水素ガス検知器
WatchGas¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷WatchGas UNI塩化水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)仕様警報設定値(初期値):2.0ppm、 5.0ppm●電池使用期間:約3年サイズ88mm(W)x62mm(H)x33mm(D)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6使用温度(℃)-20~+50測定方法拡散式分解能0.1ppm保護等級IP68測定対象塩化水素(HCl)測定原理電気化学式対象ガス塩化水素ガスバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0~15使用期間(年)センサー:約1RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション校正証明書付き
ポータブルガスモニター GX-3R
理研計器¥99,980税込¥109,9781個当日出荷センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個適合JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合トラスコ品番161-1575幅(mm)58高さ(mm)65奥行(mm)26電源リチウムイオン充電池(充電時間 約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)保護等級IP66/68(2m、1h)相当検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)対象ガス酸素・硫化水素防爆構造本質安全防爆構造表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm)警報種類【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良警報の表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル5分/設定変更可)
快適ナビ(R) CO2モニターミニ
佐藤計量器製作所¥16,900~税込¥18,590~1個ほか当日出荷から11日以内出荷室内の二酸化炭素(CO2)濃度、温度、湿度を測定して、換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な換気を明らかにするために効果的な方法です。付属品取扱説明書 1部/単4形電池 3本(お試し用)/盗難防止用フックセット 1セット/壁掛け用アタッチメント 1個材質ケース:ABS パネル:アクリル寸法(mm)86×26×86測定範囲CO2濃度;400~5000ppm/温度;0.0~50.0℃/湿度;10.0~95.0%rh/露点;-28.1~49.0℃(演算表示)質量(g)約121(電池含む)電源単4形電池 3本測定精度CO2濃度;±(5%rdg+50)ppm (400~3000ppm)/±7%rdg(左記以外)/温度;±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度;±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)表示桁数【最小】CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rh、露点:0.1℃サンプリング約10秒(エコモードOFF)/約60秒(エコモードON)使用環境0~50℃ 95%rh以下(結露なきこと)対象ガスCO2電池寿命約6か月(エコモードOFF)/約1年(エコモードON)/条件:アルカリ電池使用、ブザー1日1分間鳴動時測定範囲(ppm)400~5000
testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計プリンタセット
testo(テストー)¥169,800~税込¥186,780~1セット20日以内出荷から21日以内出荷testo 310 II はエントリーモデルの燃焼排ガス分析計。プローブ一体型のコンパクト設計で持ち運びがしやすい。約30秒でゼロ調整が完了するので、現場での業務を効率的に実施。最大7項目表示可能な高精細カラーディスプレイを採用。本体は堅牢ボディで過酷な環境での使用に求められる頑丈設計。モバイルアプリ testo Smart 連携でtesto 310 II 本体の設定や測定結果の表示が可能。testo Smartは測定データの記録し、テキストファイルのエクスポート、測定レポート作成や送信などの文書管理にも対応。testo Smartは測定値をアプリ上で遠隔表示できるので、バーナーコントローラの近くで測定値を見ながら調整作業が可能。付属のプリンタを使用すると現場で測定データの印刷が可能
ガス検知管 8LL 塩素 8LLシリーズ
ガステック¥11,480~税込¥12,628~1箱10日以内出荷から17日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。仕様検知管名:8LL 塩素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.025~2.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲(0.05)~1.0ppm〔基準n=1〕対象ガス塩素測定範囲(ppm)0.025~2.0保管環境冷蔵有効期限12か月
ガス検知管 32 過酸化水素 32シリーズ
ガステック¥11,480~税込¥12,628~1箱11日以内出荷から18日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。仕様検知管名:32 過酸化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):5●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲(0.5)~10ppm〔基準n=5〕対象ガス過酸化水素測定範囲(ppm)0.5~10有効期限36か月
ガス検知管 4H 硫化水素 4Hシリーズ
ガステック¥10,680~税込¥11,748~1箱11日以内出荷から18日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。仕様検知管名:4H 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:10~4000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲100~2000ppm〔基準n=1〕対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)10~4000有効期限36か月
ガス検知管 111L メタノール 111シリーズ
ガステック¥11,480~税込¥12,628~1箱11日以内出荷から18日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。仕様検知管名:111L メタノール●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:80~200ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:20~1000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲40~1000ppm〔基準n=1〕対象ガスエチレンクロロヒドリン/メタノール測定範囲(ppm)20~1000有効期限36か月
ガス検知管 180L アミン類 180シリーズ
ガステック¥10,680~税込¥11,748~1箱11日以内出荷から18日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。仕様検知管名:180L アミン類●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定ガス名:N.N-ジエチルエタノールアミン●測定範囲:0.6~12ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:N.N-ジメチルエチルアミン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:N.N-ジメチルエタノールアミン●測定範囲:0.65~13ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:N-メチルモルホリン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:n-ブチルアミン●測定範囲:0.55~11ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:アミン類●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●測定ガス名:イソプロピルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エタノールアミン(モノエタノールアミン)●測定範囲:1.95~39ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エチルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エチレンジアミン●測定範囲:0.9~18ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジ-n-ブチルアミン●測定範囲:0.4~8ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジイソプロピルアミン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジェチルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジェチレントリアミン●測定範囲:0.95~19ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:シクロヘキシルアミン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジプロピルアミン●測定範囲:0.35~7ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジメチルアミノプロピルアミン●測定範囲:0.6~12ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジメチルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:テトラメチレンジアミン●測定範囲:0.8~16ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:トリエチルアミン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:トリメチルアミン●測定範囲:0.25~5ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:プロピルアミン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:プロピレンイミン●測定範囲:0.35~7ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ヘキサメチレンジアミン●測定範囲:1.55~31ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ヘキシルアミン●測定範囲:0.65~13ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ペンタメチレンジアミン●測定範囲:0.75~15ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:メチルアミン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:モルホリン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲(0.5)~10ppm〔基準n=1〕対象ガスN.N-ジエチルエタノールアミン/N.N-ジメチルエチルアミン/N.N-ジメチルエタノールアミン/N-メチルモルホリン/n-ブチルアミン/アミン類/イソプロピルアミン/エタノールアミン(モノエタノールアミン)/エチルアミン/エチレンジアミン/ジ-n-ブチルアミン/ジイソプロピルアミン/ジエチルアミン/ジエチレントリアミン/シクロヘキシルアミン/ジプロピルアミン/ジメチルアミノプロピルアミン/ジメチルアミン/テトラメチレンジアミン/トリエチルアミン/トリメチルアミン/プロピルアミン/プロピレンイミン/ヘキサメチレンジアミン/ペンタメチレンジアミン/ヘキシルアミン/メチルアミン/モルホリン測定範囲(ppm)0.5~10有効期限36か月
ガス検知管 122 トルエン 122シリーズ
ガステック¥10,680~税込¥11,748~1箱11日以内出荷から18日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。仕様検知管名:122 トルエン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:11~330ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:5~690ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲(10)~300ppm〔基準n=1〕対象ガスエチルベンゼン/トルエン測定範囲(ppm)4~600有効期限36か月
ガス検知管 18L オゾン 18シリーズ
ガステック¥11,480~税込¥12,628~1箱11日以内出荷から18日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。仕様検知管名:18L オゾン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.025~6ppm●標準吸引回数(n):5●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲(0.05)~0.6ppm〔基準n=5〕対象ガスオゾン測定範囲(ppm)0.025~6有効期限36か月
個人装着型 SC-04乾電池仕様
理研計器¥86,980~税込¥95,678~1台ほか3日以内出荷から31日以内出荷個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造質量(g)約93保護等級IP66/67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式拡散式
2段式ガス採集棒 GSR-3
理研計器¥11,980税込¥13,1781個欠品中全長約70cmで手が届かない高所も測定可能 接続可能機種:GX-Force・RP-3R(GX-3R専用吸引ポンプユニット)用途高所測定用全長(cm)約70縮長(mm)約400RoHS指令(10物質対応)対応
吸引式ガス検知部用_フィルタ
新コスモス電機¥1,298税込¥1,4281セット4日以内出荷吸引式ガス検知部に使用されているフィルタです。用途定期的な交換用に適合機種PS-2DP、PS-2DE、PS-2OP、PS-2OE、PS-4DP、PS-4OP、PS-7
ダストフィルター (テフロンフィルター濾紙PF060 Φ15)
理研計器¥1,398税込¥1,5381式(10枚)当日出荷型式GX-Force/GX-6100/RP-3R(S)に使用可能なフィルターとなります。グリーン購入法適合
XX-353Ⅱ用レザーケース
新コスモス電機¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷XX-353Ⅱに使用するケースです。用途本体の汚れ、衝撃防止に適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
個人装着型酸素濃度計OX-04G乾電池仕様
理研計器¥54,980税込¥60,4781式14日以内出荷個人装着型(小型) JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本仕様(警報復帰動作)自己保持質量(g)約93使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)電源単4形アルカリ乾電池×2本分解能0.1%保護等級IP66/67相当連続使用時間(時間)約9000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示JIS規格JIST8201:2010表示範囲0.0-40.0%検知原理隔膜ガルバニ電池式ブザー音80dB以上(30cm)防爆構造本質安全防爆構造 ExiaIICT4Ga動作(警報復帰)自己保持(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション警報設定値L18.0/LL18.0/H25.0(vol%)アズワン品番63-7822-49-20検知対象ガス酸素警報種類ガス警報:3段警報、オーバー警報故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常サンプリング方式拡散式使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)校正証明書JCSS校正
マルチ型ガス検知器 XA-4000IIシリーズ
新コスモス電機¥98,980~税込¥108,878~1台13日以内出荷から18日以内出荷酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 センサ寿命3年。 機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚質量(g)約130(電池除く)表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
携帯型可燃性ガス検知器(爆発下限管理用)GP-1000
理研計器¥89,980~税込¥98,978~1個ほか3日以内出荷から13日以内出荷メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属) ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min) 本質安全防爆構造 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当) 標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能 (硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)質量(g)約260(乾電池除く)表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ)測定方法ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)検知原理ニューセラミック式指示精度フルスケールの±5%(同一条件下)
定置型ガス警報器
新コスモス電機¥129,800~税込¥142,780~1台8日以内出荷から28日以内出荷小型・軽量で検知部・警報部が一体型のガス検知警報器(一酸化炭素濃度計)。わかりやすい音声とランプで警報をお知らせ。自動バックアップで停電時でも2週間以上(約350時間)警報器の使用が可能。濃度や各種表示が見やすい大きな画面。質量(kg)約0.3周波数(Hz)50/60±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×150×35(突起部を除く)外部出力ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷)機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能
CO2・温湿度測定器
マザーツール(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷から21日以内出荷CO2 アラーム設定。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告します。データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能。温度・湿度測定可能。RS-232Cシリアルインターフェース機能搭載。付属品CO2プローブ×1本単4電池×6個ハードケース取扱説明書測定範囲CO2/0~4000ppm温度/0~50℃湿度/10%~95%質量(g)約470(電池含む)電源単4電池×6個、ACアダプター(別売)分解能CO2/1ppm温度/0.1℃湿度/0.1%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×42×178応答時間2分以内に63%応答インターフェースUSB/RS-232Cインターフェース対応(別売)測定機能CO2・温度・湿度校正外気を使った校正使用温湿度範囲0~50℃、0~80%RH検知方式NDIR式補正機能無
検知管 #5L 二酸化イオウ
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷TGK品番169-80-03-27測定範囲(mg/L)1.25-200使用検知管名5L 二酸化イオウ許容濃度(mg/L)検(J)2(US)目盛範囲(mg/L)5-100有効期限(年)3吸引回数(n)0.5、(1)、2、4対象ガス二酸化イオウ
定置型一酸化炭素警報器
根本特殊化学¥84,980税込¥93,4781台8日以内出荷8つのLED表示と2段階ブザーで、一酸化炭素の危険レベルを段階的に通知。7セグメントLEDによるリアルタイムCO濃度表示に対応。警報履歴・濃度データを自動でログ保存し、USBメモリーで簡単に取得可能。警報に連動するリレー接点出力で排気設備などと連動可能。AC100Vで設置が容易、自社製COセンサ採用。用途工場・設備内の定置型CO監視、リアルタイム濃度表示による安全管理、濃度ログの保存・管理(USBメモリー対応)、外部設備と連動するCO警報システム、NDS-9A-COを用いたCO安全監視の強化仕様警報:LED点滅、ブザー鳴動測定範囲0~1000ppm質量(g)約360(電源コード含む)使用温度範囲(℃)0~+50 20~85%RH以下(結露しなきこと)電源(V)AC100機能ゼロ点校正機能、ログメモリ保存機能、自動回路/センサーチェック、リレー出力機能対象ガス一酸化炭素サイズ(mm)130×90×45アズワン品番60-9567-21警報設定50ppm(注意)、150ppm(警報)
デジタルCO2モニタ
NSK¥9,980税込¥10,9781個当日出荷見えないCO2濃度を可視化する。デカ文字表示で視認性が高い。温度、湿度、CO2濃度表示、表示マーク、アラーム、バッテリー残量表示、画面明るさ調整など多様な機能を搭載。壁掛け、置き型兼用で設置場所を選ばない充電タイプ。用途内臓のセンサが大気中のCO2濃度を測定し、その濃度をデジタル表示する機器です。作業現場、オフィスの労働環境の改善やご家庭の換気の目安に。仕様CO2濃度検出方法:NDIR(非分散型赤外線吸収方式)、CO2濃度測定精度:400~1000ppm:±50ppm、1001~5000ppm:±5%、CO2濃度測定範囲(ppm):400~5000、動作大気圧(hPa):約860~1060セット内容本体、充電用ケーブル(約2.5m)材質(本体)PP使用温度範囲(℃)5~40電流(A)1電源(V)3.7本体寸法(mm)W270×H90×D35本体質量(g)約320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×90×35分解能1ppm連続使用時間(時間)5 ※画面明るさ最大時測定誤差【温度】±3℃、【湿度】±10℃※周囲環境による充電電圧(V)5充電時間(時間)約6 ※充電条件による内蔵電池リチウムポリマーバッテリー容量(mAh)2000使用環境湿度(%)20~70RoHS指令(10物質対応)対応
二酸化炭素濃度計
はくでん¥9,398税込¥10,3381個当日出荷室内の空気環境を1台で確認できる、コンパクトなCO?モニターです。CO?濃度に加え、温度・湿度をリアルタイムで表示します。3色のインジケータ(緑・黄・赤色)で濃度の度合いをお知らせします。設定値を超えるとアラームでお知らせ。換気の目安管理に役立ちます。(※アラームのON/OFF切替可能)付属品充電用USBケーブル仕様【保管湿度範囲】20%~85%寸法(mm)80×70×35質量(g)150電源1600mAh充電式リチウム電池測定項目二酸化炭素(CO2)、温度、湿度サンプリング1.5秒濃度単位CO2:ppm検出方法CO2:赤外線(NDIR)測定温度範囲(℃)-10~50測定範囲(ppm)400~5000保管温度(℃)-10~60ポート充電:USB Type-C湿度範囲(%)測定相対:20~85
単成分ガス検知警報器”パック8000”
Drager¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷多種類の毒ガスに対応する豊富なラインアップを用意しています。防塵防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。データロガー機能を搭載しています。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20
ホスフィン検知管
ガステック¥2,498税込¥2,7481個11日以内出荷酸素と二酸化炭素の濃度を同時に測定できます。燃焼・呼吸・光合成の実験にお使いいただけます。測定データをタブレットでも確認可能です。操作が簡単。大きくて分かりやすい表示画面。連続測定も可能。酸素センサーは3 年間交換不要。専用アプリを使って測定したデータをタブレットでも確認可能対象ガスリン化水素
装着形警報計 センサー延長棒
ガステック¥31,980税込¥35,1781本欠品中垂直方向(上部)・水平方向(横)の手が届かない場所や、出入りできない場所、事前測定が必要な場所での測定に最適です。伸縮可能なので未使用時はコンパクトに保管できます。センサコード付の遠隔測定な機器を使用時、垂直方向・水平方向の測定時にはセンサ延長棒にコードを固定する事で対応できます。用途拡散式測定器での上方向・水平方向の遠隔測定時に。トラスコ品番250-9278材質樹脂幅(mm)50高さ(mm)2840奥行(mm)50
ドロップテスト 全硬度 R2試薬
共立理化学研究所¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷ドロップテスト全硬度(WAD-TH)のR2試薬です。仕様●粉末試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-81
フッ化物イオン F- 用TISAB溶液 1セット 6本入
HORIBA(堀場製作所)¥4,298税込¥4,7281セット(6本)6日以内出荷コンパクトフッ化物イオンメータのTISAB溶液です。仕様●内容量:14mL×6本入●重量:130gアズワン品番68-1891-47
カセットオープナー
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷3ピースカセットなどを開ける際に使用するオープナーです。25、37、 47 mm フィルター カセットに適しています。多くのガラスチューブと互換性のあるチップカッターがついています。
携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ
理研計器¥85,980~税込¥94,578~1個当日出荷から4日以内出荷LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。水素環境下でも安心の本質安全防爆構造:特別危険場所(Zone 0)でも使用可能です。用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚質量(g)約220(乾電池を除く)使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)電源単3 形アルカリ乾電池×2 本表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示表示方式LCDバーメータ+目盛+LED測定方法ポンプ吸引式/シングルタイプ保護等級IP67 相当連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×41×38(突起部は除く)検知原理熱線型半導体式警報方式ガス警報:1段警報動作ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング、UKCA マーキング警報種類ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常)警報の表示ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
二酸化硫黄ガス(SO2)検知器
SMART SENSOR(US)¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷寸法(mm)66.35×95.8×52測定範囲0~20ppm質量(g)148電源3.7V 充電式リチウムバッテリーガスの種類検出ガス:二酸化硫黄ガス(SO2)分解能0.1ppm機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウンインターフェース充電:microUSB動作温度-10℃~50℃保管温度範囲(℃)0~40警報設定上限と下限の値を設定動作湿度(%RH)15~95(標準)アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
【USB型赤外線専用ポート】IrCOMMアダプタIR001
理研計器¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷本商品は、USB形式による赤外線送受信用ポートとなります。該当する個人装着型・携帯型ガス検知器のデータロガ機能を使用する際に、PCのUSBポートに挿入してご使用頂けます。専用データロガマネジメントプログラム(CD-ROM)は別売品となります。RoHS指令(10物質対応)対応
testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計標準セット
testo(テストー)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか当日出荷から20日以内出荷新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。用途ボイラーや厨房設備のメンテナンス
ガス検知管 113LL イソプロピルアルコール 113シリーズ
ガステック¥11,780~税込¥12,958~1箱11日以内出荷から18日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:113LL イソプロピルアルコール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:26~260ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:20~460ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●測定範囲:46~460ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:60~400ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:44~440ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:55~170ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用目盛範囲20~200ppm〔基準n=2〕対象ガス1-メトキシ-2-プロパノール/イソプロピルアルコール/エチレングリコールモノエチルエーテル/エチレングリコールモノブチルエーテル/エチレングリコールモノメチルエーテル/プロピルアルコール測定範囲(ppm)20~460有効期限24か月
ガス検知管 12LL シアン化水素 12シリーズ
ガステック¥10,980~税込¥12,078~1箱11日以内出荷から18日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。仕様検知管名:12LL シアン化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:0.2~10ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスシアン化水素
ガス検知管 5La 二酸化イオウ
ガステック¥10,680~税込¥11,748~1箱11日以内出荷から18日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:5La 二酸化イオウ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1.44~21.6ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.5~60ppm●標準吸引回数(n):2対象ガス塩化チオニル/二酸化イオウ