絞り込み
測定対象
  • その他(1)
  • アクリル酸メチル(1)
  • アクリロニトリル(2)
  • アクロレイン(1)
  • アセチレン(1)
  • アセトアルデヒド(1)
  • アセトン(2)
  • アニリン(1)
  • アルシン(1)
  • アンモニア(2)
  • エチレンオキシド(3)
  • シアン化水素(3)
  • テトラクロロエチレン(2)
  • トリクロロエタン(2)
  • 一酸化炭素(5)
  • 二酸化硫黄(3)
  • 可燃性ガス(2)
  • 水素(3)
  • 硫化水素(5)
  • 酸素(8)
校正証明書
  • なし(5)
ブランド
  • 光明理化
  • モノタロウ(1)
  • 理研計器(1,996)
  • ガステック(293)
  • 新コスモス電機(146)
  • CKD(127)
  • ドレーゲル(82)
  • TGK(東京硝子器械)(31)
  • testo(テストー)(23)
  • エスコ(21)
  • CHINO(チノー)(12)
  • 共立理化学研究所(12)
  • ホダカ(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • イチネンTASCO(11)
  • コフロック(10)
  • WatchGas(9)
  • はくでん(9)
  • TOKO(東興化学研究所)(8)
  • ADVANTEC(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 北川式気流検査器用発煙管 光明理化

    北川式気流検査器用発煙管

    光明理化(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。 より安全に気流検査をおこなうことができます。 発煙剤に塩化第二すずを用いています。 局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。 ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。
    適合北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3トラスコ品番491-6832質量(g)100測定対象気体局所排気等有効期限(年)なし校正証明書なし
  • SG-1用 発煙カートリッジ 光明理化

    SG-1用 発煙カートリッジ

    光明理化
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    当日出荷
  • 北川式ガス検知管(冷蔵) 光明理化

    北川式ガス検知管(冷蔵)

    光明理化
    2,698税込2,968
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • 北川式 気流検査器 光明理化

    北川式 気流検査器

    光明理化(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    室内の気流検査や局所排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的ですが、熱源などを使用するのは好ましくありません。 AS-1は、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。 使用方法は簡単。両端をカットした発煙管をゴム球に差し込み、ゴム球の穴を抑えて握りしめるだけ。瞬間的あるいは断続的なご使用方法にご活用いただけます。
    トラスコ品番325-1071セット内容ゴム球ソフトケース質量(g)500アズワン品番8-5330-01
  • スモークジェネレーター 光明理化

    スモークジェネレーター

    光明理化
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    ドラフトやダクト、換気扇などの吸引力、気流の方向と速さの確認が可能な気流検査装置です。 方向を問わず発煙可能なので場所を選ばず使用できます。 カートリッジ式で液漏れせず、液注入が不要です。また、カートリッジ内の液体や白煙には腐食性や有害性がなく安心です。 AUTOボタンを押すと約30秒連続発煙します(再度押すと途中で止まります)。 MANUALボタンは押している間発煙します。
    付属品発煙カートリッジ×1(成分:プロピレングリコール グリセリン)寸法(mm)35×35×185質量(g)110(電池除く)電源単3電池×4(付属)使用可能回数1秒程度×約1000回
  • SG-1用 ケース 光明理化

    SG-1用 ケース

    光明理化
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
  • 拡散式ポータブル酸素モニタ 光明理化

    拡散式ポータブル酸素モニタ

    光明理化
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    小型、軽量、大きな警報音。使用時間が長い。 センサコードを巻き取り部へコンパクトに収納。 コード長さを1m毎に表示。 大型液晶画面、大型警報赤色LEDランプを採用。 JIS T8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
    測定ガス酸素(O2)測定範囲0.0~50.0vol%仕様使用圧力範囲: 80~110kPa付属品センサケーブル(5m)、キャリングケーストラスコ品番557-0115質量(g)約740g(電池、センサケーブルを含む)寸法160(W)×93(H)×65(D)mm電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示0.1vol%使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約2500時間(無警報時)応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式拡散式(センサ投げ込み式)測定原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)対象ガス酸素(O2)指示精度0.0~25.0vol%:±0.5vol%25.1vol%以上:±3.0vol%警報設定濃度18.0vol%防爆構造ExiaIICT4X(第TC20164号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報機能警報精度:警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%
  • VOC簡易測定システム(自主管理用) 光明理化

    VOC簡易測定システム(自主管理用)

    光明理化
    299,800税込329,780
    1個
    欠品中
    VOCを触媒で酸化分解し、検知管で二酸化炭素濃度として測定するので、公的測定法に準じた炭素換算濃度(ppmC)が得られます。 操作はVOC分解装置に捕集バッグと検知管を接続した後、ガス採取器のハンドルを引くだけです。誰でも簡単に測定することができます。 VOC分解装置は小型で持ち運びにも便利です。下写真のように事務机の上でも使用することができます。 ジクロロメタン等のハロゲン系VOCの測定は出来ません。VOC型検知管をご使用ください。
    対象ガスハロゲン系を除くVOC全般検知範囲200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む)トラスコ品番838-2766質量(kg)約1.2電源AC 100V外形寸法200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む)機能ガスサンプリング時間と量:約1分 500mL~1000mL装置暖気時間 :約15分使用温湿度範囲0℃~40℃ 10%RH~90%RH (結露無きこと)
  • 一酸化炭素探知機 光明理化

    一酸化炭素探知機

    光明理化
    209,800税込230,780
    1台
    11日以内出荷
    応答時間が早い。測定結果の判定をカラーで表示。結果を10回分記録。小型・軽量。NOxフィルタ付サンプリングプローブ、ストレートノズル、フード付ノズル付き。プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利
    仕様●原理:定電位電解式(センサー型式KCS-5TX)●最小桁表示:0.001% (10ppm)●採気方式:吸引式●濃度表示:液晶デジタル電源単3形 アルカリ乾電池(LR6) 4本連続使用時間連続測定:約16時間 平均測定:1800回 新品電池を使用し無警報の場合。電池メーカー、周囲条件により連続使用時間が異なる場合があります応答時間90%応答 15秒以内 サンプリングガス吸引口より(20℃において)測定レンジ0.000~0.500%対象ガス排気ガス中の一酸化炭素(CO)判定方法濃度値と判定表示、ブザー音、カラー画面
  • 爆発防止用携帯形ガス測定器 光明理化

    爆発防止用携帯形ガス測定器

    光明理化
    229,800税込252,780
    1台
    61日以内出荷
    不活性ガス中の水素濃度の測定ができます。明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。大きなLCD表示器で見やすい画面。ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。防爆構造です。
    仕様●原理:定電位電解式●最小桁表示:1%LEL●採気方式:吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)●濃度表示:液晶デジタル電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本精度±10%LEL以内範囲0~100%LEL連続使用時間約20時間(無警報の場合)使用圧力範囲80~110kPa対象ガス水素(H2)防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値20%LEL
  • 残存酸素濃度測定・水素爆発防止用2成分計 光明理化

    残存酸素濃度測定・水素爆発防止用2成分計

    光明理化
    249,800税込274,780
    1台
    61日以内出荷
    不活性ガス中の水素濃度の測定ができます。大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。大きなLCD表示器で見やすい画面。ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。防爆構造です。
    仕様●原理:O2/ガルバニ電池式、H2/定電位電解式●最小桁表示:O2/0.1vol%、H2/1%LEL●採気方式:吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)●濃度表示:液晶デジタル電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本精度O2/0.0~25.0vol%→±0.5vol%、25.1vol%以上→±3.0vol%、H2/±10%LEL範囲O2/0.0~50.0vol%、H2/-100%LEL連続使用時間約20時間(無警報の場合)応答時間O2/90%応答15秒以内 H2/90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入り口、20℃において)使用圧力範囲80~110kPa対象ガス酸素(O2)、水素(H2)防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値O2/0.1vol% H2/20%LEL
  • 北川式検知管 光明理化

    北川式検知管

    光明理化
    5,998税込6,598
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 北川式検知管 光明理化

    北川式検知管

    光明理化
    3,198税込3,518
    1箱
    12日以内出荷から19日以内出荷
  • 複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・硫化水素 光明理化

    複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・硫化水素

    光明理化
    249,800税込274,780
    1個
    11日以内出荷
    データロガ機能付き(4000件分) バックライト付き大画面液晶を採用 乾電池で30時間連続駆動可能(但し無警報、バックライト無点灯時) AC電源使用可能 ウォータトラップ内蔵
    対象ガス酸素(O2)可燃性ガス硫化水素(H2S)測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケーストラスコ品番805-1685質量(kg)2.8寸法230(W)×165(H)×130(D)mm電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ)最小表示酸素(O2): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL硫化水素(H2S):0.1ppm表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)ガス採気方式吸引式測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式硫化水素(H2S):定電位電解式使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと指示精度酸素(O2): 0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス: ±10%LEL硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm ・30.1ppm以上:±3.0ppm警報設定濃度酸素(O2): 18.0vol%以下可燃性ガス: 20%LEL硫化水素(H2S):10.0ppm警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
  • 複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・一酸化炭素 光明理化

    複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・一酸化炭素

    光明理化
    259,800税込285,780
    1個
    10日以内出荷
    酸素/可燃性ガス/一酸化炭素の3成分測定ができます。 電源ONで電池容量と酸素センサの自動校正および可燃性ガスセンサ・一酸化炭素ガスセンサのゼロ調製を行います。 2電源方式(乾電池・AC100V)です。 データロガ機能搭載によりトレンド分析に最適です。
    対象ガス酸素(O2)可燃性ガス一酸化炭素(CO)測定範囲酸素(O3):0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL一酸化炭素(CO):0~300ppm付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケーストラスコ品番838-2761質量(kg)約2.8kg(電池、センサ含む)寸法230(W)×165(H)×130(D)mm電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ)最小表示酸素(O4): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL一酸化炭素(CO):1ppm表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管は含まず)ガス採気方式吸引式測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式一酸化炭素(CO):定電位電解式使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと指示精度酸素(O5):0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL一酸化炭素(CO):100ppm以下:±10ppm ・101ppm以上:指示値の±10%警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
  • 携帯形酸素・硫化水素測定器 光明理化

    携帯形酸素・硫化水素測定器

    光明理化
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷
    JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 酸素/硫化水素の2成分測定ができます。 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面。 ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
    対象ガス酸素(O2)硫化水素(H2S)測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm仕様使用圧力範囲: 80~110kPa付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケーストラスコ品番805-1686質量(g)約550g(電池含む)寸法78(W)×200(H)×50(D)mm電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示酸素(O2):0.1vol%硫化水素(H2S):0.1ppm表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約16時間(無警報の場合)機能警報設定値 O2:18.0vol% H2S:ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm応答時間O2:90%応答15秒以内 H2S:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式硫化水素(H2S):定電位電解式使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報機能警報設定値酸素(O2):18.0vol% 硫化水素(H2S):ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
  • 携帯型酸素・可燃性ガス測定器 光明理化

    携帯型酸素・可燃性ガス測定器

    光明理化
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 酸素/可燃性ガスの2成分測定ができます。 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面。 ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
    対象ガス酸素(O2)可燃性ガス測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL仕様使用圧力範囲:80~110kPa付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケーストラスコ品番805-1687質量(g)約550g(電池含む)寸法78(W)×200(H)×50(D)mm電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示酸素(O2):0.1vol%可燃性ガス:1%LEL表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約8時間(無警報の場合)機能警報設定値 O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL応答時間O2:90%応答15秒以内 可燃性ガス:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報機能警報設定値O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL
  • ポケッタブルガスSO2モニタ 光明理化

    ポケッタブルガスSO2モニタ

    光明理化
    79,980税込87,978
    1個
    20日以内出荷
    火山ガス周辺等に発生する二酸化硫黄濃度の個人モニタとして、作業者を守ります。
    測定ガス二酸化硫黄(SO2)測定範囲0.0~50.0ppm付属品ソフトケーストラスコ品番557-0131質量(g)約100g(電池含む)寸法100(W)×54(H)×23(D)mm(センサ部除く)電源単4形アルカリ乾電池2本最小表示0.1ppm使用温度範囲-10~45℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約600時間機能表示照明、バッテリ残量表示、自動校正応答時間62.5%応答30秒以内ガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式指示精度0.0~5.0ppm:±0.5ppm、5.1ppm以上:指示値.の±10%警報設定濃度LOW:2ppm/HIGH:15ppm(2段警報)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
  • 北川式 燃焼管理テスタ(酸素用) 光明理化

    北川式 燃焼管理テスタ(酸素用)

    光明理化
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    明るいLED表示灯の点滅と動作中(緑色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 二酸化炭素の影響を受けません。 プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利です。
    測定対象排気ガス中の酸素(O2)排気ガス温度(オプション)測定範囲排気ガス中の酸素: 0.0~25.0vol%排気ガス温度:0~750℃付属品サンプリングプローブダストフィルタソフトケーストラスコ品番805-1691寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)質量(g)約550g(電池含む本体のみ)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示排気ガス中の酸素: 0.1vol%排気ガス温度: 1℃使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示液晶デジタル連続使用時間約20時間応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ装着)測定原理排気ガス中の酸素: ガルバニ電池式排気ガス温度:熱電対(K型)指示精度排気ガス中の酸素: ±0.5vol%排気ガス温度:±5℃警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値瞬時値測定警報 出荷時:ALM1 警報解除 ALM2 警報解除 平均値測定警報 出荷時:ALM3 警報解除
  • 北川式 燃焼管理テスタ(CO用) 光明理化

    北川式 燃焼管理テスタ(CO用)

    光明理化
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    測定レンジは、0~5000ppm(高濃度対応) 測定機能は、瞬時値、ピーク値、平均値の3機能 明るいLED表示灯:警報(赤色)、電源(緑色)、故障(橙色) 大きなLCD表示器で見やすい画面 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速い。 NOxフィルタ付サンプリングプローブ、カギ形ノズル、フード付ノズル付き プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利
    測定対象排気ガス中の一酸化炭素(CO)測定範囲0~5000ppm付属品NOxフィルタ付サンプリングプローブフード付ノズルカギ形ノズルダストフィルタ単3形アルカリ乾電池ソフトケーストラスコ品番805-1692寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)質量(g)約550(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示1ppm使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示 :液晶デジタル連続使用時間約20時間(無警報の場合)応答時間90%応答15秒以内(本体サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルタ付サンプリングプローブ装着)測定原理定電位電解式指示精度0~200ppm:指示値±20ppm 201~5000ppm:指示値の±10%警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値瞬時値測定2点工場出荷時 ALM1:801ppm, ALM2:0ppm(警報OFF) 平均値測定1点工場出荷時 ALM1:801ppm
  • 北川式 酸素・一酸化炭素測定器 光明理化

    北川式 酸素・一酸化炭素測定器

    光明理化
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
    JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 防爆構造です。
    測定ガス測定対象ガス:酸素(O2)・一酸化炭素(CO)測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%一酸化炭素(CO):0~500ppm付属品浮子付サンプリングホース(5m)革ケースキャリングケーストラスコ品番805-1690寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)質量(g)約550(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示酸素(O2):0.1vol%一酸化炭素(CO):1ppm使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約16時間(無警報の場合)応答時間O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)使用圧力範囲80~110kPaガス採気方式吸引式(約0.6L/min、標準サンプリングホース5m装着)測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式一酸化炭素(CO):定電位電解式指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%一酸化炭素(CO):100ppm未満:±10ppm 100ppm以上:指示値の±10%防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値O2:18.0vol% CO:ALM1 50ppm、ALM2 100ppm
  • 北川式 可燃性ガス測定器(メタン仕様) 光明理化

    北川式 可燃性ガス測定器(メタン仕様)

    光明理化
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 防爆構造です。
    測定対象測定対象ガス:大気中の可燃性ガス測定範囲0~100%LEL付属品サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)、革ケース、キャリングケーストラスコ品番805-1689寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)質量(g)約550(電池含む)最小表示最小桁表示:1%LEL使用温度範囲-10~40℃(湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約8時間(無警報の場合)応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)使用圧力範囲80~110kPaガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)測定原理接触燃焼式指示精度±10%LEL以内防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値20%LEL警報精度±10%LEL
  • ガス検知器 光明理化

    ガス検知器

    光明理化
    22,980税込25,278
    1箱
    翌々日出荷
    小型軽量で携帯に便利です。 吸引の終了が一目で分かるフローインジケーター付きです。 セラミックのカッター付きです。
    アズワン品番8-5661-01
  • 北川式検知管 光明理化

    北川式検知管

    光明理化
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
    測定範囲(ppm)2ppm(300ml)仕様湿度の影響/なし反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd型式106G使用温度範囲(℃)0~40(温度補正あり)有効期限(年)3化学式CO測定時間3分校正(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス対象ガス一酸化炭素変色黄→黒褐色アズワン品番8-5352-39経年変化原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
  • ポケッタブルH2Sモニタ TPA-5200P 光明理化

    ポケッタブルH2Sモニタ TPA-5200P

    光明理化
    79,980税込87,978
    1台
    49日以内出荷
    センサは下向き構造で水、ほこりの影響を受けにくいのが特長です。 危険な濃度になると、警報ランプ、ブザーによってお知らせします。 暗い所でも見易いよう照明付。電池残量も表示。 オプションの延長ケーブルとアダプタを使用する事により遠隔測定も可能です。
    本体質量(g)約100外形寸法(mm)105×29×56H(センサ部除く)最小表示0.1ppmガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式検出精度0~30.0ppm:±1.5ppm以内、30.1ppm以上:±3.0ppm測定範囲(ppm)0~50検知対象ガス硫化水素
  • TPA・毒ガス用延長コード 5m 接続アダプタ付 光明理化

    TPA・毒ガス用延長コード 5m 接続アダプタ付

    光明理化
    16,980税込18,678
    1本
    50日以内出荷
    ケーブル長(m)5測定ガス毒ガス
ガス分析