絞り込み
測定項目
  • 温度(2)
  • 風速(2)
風速測定範囲(m/s)
  • 0.9~26.8(1)
  • 1.1~20(3)
温度測定範囲(℃)
  • -18~50
  • 0~45(2)
  • 0~50(9)
  • 0~50.0(1)
  • -10~45(1)
  • -10~50(6)
  • -15~50(1)
  • -20~50(1)
  • -20~60(1)
  • -20~70(2)
  • -20~100(1)
  • -40~150(1)
ブランド
  • A-Gas Japan(2)
  • カスタム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式風速計 カスタム折りたたみ式風速計カスタム(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。
付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書トラスコ品番213-6481測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個ベアリングサファイアの軸受ベアリング精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47風速測定範囲(m/s)1.1~20.0検知方式ベーン式アズワン品番8-5628-01RoHS指令(10物質対応)対応
風速計 A-Gas Japan風速計A-Gas Japan
34,980税込38,478
1台
欠品中
風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算データホールド、最大値、平均値などの多機能型です定点測定用の三脚取付穴付です
電源CR2032ボタン電池×1測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)表示分解能±0.1%(風速)、0.1℃(温度)、0.1% RH温度測定範囲(℃)-18~+50ディスプレイLCD4桁使用環境単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書付、SDカード(4GB)×1風速測定範囲(m/s)1.1~20.0表示単位温度:℃、湿度:%RH、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF電池寿命約400時間測定精度(℃)風速/±4%、温度/±1、湿度/±3%RH湿度測定範囲(%RH)5~95
風速計 A-Gas Japan風速計A-Gas Japan
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
空調設備の保守、点検に好適な小型風速計折りたたみ式でポケットにすっぽり入りますデータホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示
電源CR2032ボタン電池×1測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)-18~+50ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境-15~+50℃、80%RH以下風速測定範囲(m/s)1.1~20.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF電池寿命約400時間測定精度(℃)風速/±5%、温度/±1.0
気象計特集
おすすめ人気ランキング
気象計器