絞り込み
測定項目
- 温度(1)
- 風速(1)
- 風量(1)
風速測定範囲(m/s)
- 0.1~25(1)
- 1~80(1)
ブランド
- エムケー・サイエンティフィック
- モノタロウ(2)
- カノマックス(KANOMAX)(40)
- アイ電子技研(34)
- testo(テストー)(31)
- 三商(20)
- エスコ(16)
- 3M(スリーエム)(12)
- イチネンTASCO(12)
- A-Gas Japan(12)
- カスタム(9)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- エンペックス気象計(7)
- マイゾックス(6)
- 佐藤計量器製作所(5)
- マザーツール(5)
- アリアテクニカ(5)
- Kestrel(5)
- アズワン(4)
- ケニス(4)
- ビクセン(3)
- ブランドをもっと見る

風速風量計(熱線式)
エムケー・サイエンティフィック(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×210測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)測定項目風速・風量・温度精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
風速風量計(ピトー管式)
エムケー・サイエンティフィック¥33,980税込¥37,3781個当日出荷ピトー管式 風速計 DT-8920 は一台で風速、風量、温度測定に合わせ±5,000Paの範囲で微差圧を測定できる多機能型のデジタル風速・風量計です。 風速はm/秒, Km/時, ノット, マイル/時, ft/分の5種類で表示できます。微差圧の単位は Pa, mbar, psi, mmHg, inHgの5種類で表示できます。DT-8920 は圧力・風速・風量ゼロ校正機能、最高値・最低値・平均値メモリー、ホールド、変化値表示機能にあわせ、暗いところでも数値が見えるバックライト付きです。 DT-8920 は、セットに付属している解析ソフトとUSBケーブルを使用して、測定中の風速又は風量と微差圧・温度データをパソコンにリアルタイムで転送できます。リアルタイム測定の間隔は1秒から自在に変更でき、測定中の微差圧・風速又は風量と温度データをグラフ/時間で表示します。用途クリーンルームやクリーンベンチの風速・風量・差圧管理、ダクト等換気装置の風量・風速・微差圧確認、エアーフィルターの微差圧計測、送風機や運送ポンプの風量・風速・差圧管理等多種付属品チューブ×2、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×203測定範囲風速:1.00~80.00m/s、風量:0~99.999m3/min、温度:0.0~50.0℃、微差圧:±5000Pa質量(g)340電源006P(9V)電池×1(付属)精度風速:±2.5%(10.0m/sにて)、風量・風速:ダクトサイズで自動計算、温度:±1.0℃、微差圧:±0.3%F.S(25℃)分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃、微差圧:1Pa機能風速・圧力単位変更、自動停止、自動ゼロ調製、最高・最低・平均値表示、変化値表示、バックライト