絞り込み
測定項目
  • 温度(11)
  • 風速(12)
  • 風量(4)
風速測定範囲(m/s)
  • 0.01~25(1)
  • 0.2~25(1)
  • 0.4~20(2)
  • 0.4~25(2)
  • 0.4~30(2)
  • 0.8~35(1)
  • 0.9~35(1)
  • 1.1~20(2)
温度測定範囲(℃)
  • 0~50(6)
  • 0~50.0(1)
  • -18~50(2)
  • -20~50(1)
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(2)
  • カノマックス(KANOMAX)(40)
  • アイ電子技研(34)
  • testo(テストー)(31)
  • 三商(20)
  • エスコ(16)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • イチネンTASCO(12)
  • カスタム(9)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • エンペックス気象計(7)
  • マイゾックス(6)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • マザーツール(5)
  • アリアテクニカ(5)
  • Kestrel(5)
  • アズワン(4)
  • ケニス(4)
  • ビクセン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データロガー風速計 A-Gas Japan

    データロガー風速計

    A-Gas Japan
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定。一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能。SDカードに記録できエクセルで管理できる
    仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度0.024~36000測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.2~25.0SDカード1GB~16GB対応
  • 風速計 A-Gas Japan

    風速計

    A-Gas Japan
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    風速測定だけのローコストタイプ。ポケットサイズで持ち運びがラク
    電源(V)006P(9電池×1測定項目風速測定方式ベーン式測定精度±3%FS(≦20m/s) ±4%FS(>20m/s)機能データホールド、MAX/MINホールド使用環境0~50℃、 80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~30.0
  • 風速・風量計 A-Gas Japan

    風速・風量計

    A-Gas Japan
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    0.01m/sから測定できる高精度な風速計。風速・温度・風量測定が可能。伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて高所測定も可能。データメモリ99点保存(手動)。大型ディスプレー 60×47mmで見やすい
    仕様●測定精度/風速:±(3%rdg+1.6%FS)●測定精度/風量:外部温度/Pt1000Ω(別売)●測定範囲/風量(CMM):0~9999長さ(mm)プローブ:1280寸法(mm)プローブ:先端部Φ16mm、基部Φ32mm質量(g)プローブ:約240電源単4電池×6(約10時間)測定項目風速・風量・温度測定方式風速/白金測温抵抗素子、温度/サーミスタ分解能0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)-20~+50機能MAX/NIN/AVG機能メモリー99データ(手動)サンプリング2秒/回使用環境-20℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.01~25.00保存環境-10℃~+50℃ 70%RH以下(結露なきこと)ケーブル長(cm)160測定精度(℃)±1
  • 風速計 A-Gas Japan

    風速計

    A-Gas Japan
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    狭いところの風速風量測定に。伸縮式センサーで高いところの測定も簡単。データホールド、Max/Min値表示。別売オプションでPCでデータ管理が可能。K/J熱電対センサに対応
    仕様測定範囲/風量(m3/min):0~54000寸法(mm)プローブ:Φ35×最長620電源単3電池×6測定項目風速・風量・温度測定方式小型ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)測定精度風速:±5%rdg±0.1dgt、温度:±0.8℃(K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃)分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)温度測定範囲(℃)0~+50(K熱電対:-50.0~+1300)機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20.0
  • データロガー風速計 A-Gas Japan

    データロガー風速計

    A-Gas Japan
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    SDカードに長時間のデータ記録が可能です。PCにもSDカードで簡単保存。大型のベーンで精度の高い測定ができます。データホールド、Max.Min値表示。RS-232Cインタフェース付。オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。K/J熱電対センサに対応できます
    仕様●データロガー:1~3600秒設定可能(オート)、1~99点記録可能(マニュアル)●測定範囲/温度 J熱電対(℃):-50.0~+1200●測定範囲/温度 K熱電対(℃):-50.0~+1300電源単3電池×6、消費電流:約DC36mA、ACアダプタFAC-23(別売)測定項目温度、風速測定方式風速/ベーン式、温度/サーミスタ(高速反応タイプ)・K/J熱電対(別売)測定精度0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)、0.1℃(K/J熱電対)温度測定範囲(℃)0~50.0機能データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフインターフェースRS-232Cサンプリング1回/秒ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)使用環境0~50℃、85%RH以下風速測定範囲(m/s)0.4~30.0SDカード1GB~16GB対応
  • 風速計 A-Gas Japan

    風速計

    A-Gas Japan
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    耐風速35m/sメタル式ベーンの風速。大型表示で見易く温度も同時測定。データホールド、Max.Min値表示。オートパワーオフ(20分以上)。PCに接続してデータ処理(ソフトウエアは別売)
    寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン電源(V)006P(9電池×1測定項目風速・温度測定方式風速/ベーン式(メタル)、温度/サーミスタ表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)0~50インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80%RH風速測定範囲(m/s)0.8~35.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/hコード長さ(cm)約100測定精度(℃)風速/±(2% F.S+1dgt.)、温度/±0.8
  • 風速計 A-Gas Japan

    風速計

    A-Gas Japan
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    ポケットサイズでラクラク持ち運びできます。デュアルLCDで必要な情報が1目でわかります。データホールド機能搭載(最大/最小/平均)。プラスチック6枚羽
    電源単4電池×2測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)測定精度風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±1℃表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)-20~50風速測定範囲(m/s)0.4~25.0
  • 風速計 A-Gas Japan

    風速計

    A-Gas Japan
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。定点測定用の三脚取付穴付です
    電源CR2032ボタン電池×1測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)表示分解能±0.1%(風速)、0.1℃(温度)、0.1% RH温度測定範囲(℃)-18~+50ディスプレイLCD4桁使用環境単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書付、SDカード(4GB)×1風速測定範囲(m/s)1.1~20.0表示単位温度:℃、湿度:%RH、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF電池寿命約400時間測定精度(℃)風速/±4%、温度/±1、湿度/±3%RH湿度測定範囲(%RH)5~95
  • 風速計 A-Gas Japan

    風速計

    A-Gas Japan
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    ベーン分離型風速計。大型表示で見易く温度も同時測定。データホールド、Max.Min値表示。オートパワーオフ(20分以上)。PCと接続してデータ処理(ソフト、ケーブル別売)
    寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン電源(V)006P(9電池×1測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)0~50インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80% RH風速測定範囲(m/s)0.4~25.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/hコード長さ(cm)約100測定精度(℃)風速/±(2%F.S+2dgt.)、温度/±0.8
  • データロガー風速計 A-Gas Japan

    データロガー風速計

    A-Gas Japan
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    狭いところの風速風量測定に。伸縮式センサーで高いところの測定も簡単。SDカードに記録できエクセルで管理できる
    仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~54000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度ケーブル長さ(mm)測定方式風速/ミニベーン式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20.0SDカード1GB~16GB対応
  • 風速計 A-Gas Japan

    風速計

    A-Gas Japan
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    IP65防水構造の小型ハンディタイプ。高精度な3杯型風速・温度計です。データホールド、Max.Min値表示。100データを本体内部に保存。オートパワーオフ。空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に
    電源単4電池×4測定項目風速・温度測定方式風速/3杯型(Φ135mm)、温度/サーミスタ測定精度風速/±(2% rdg+0.2m/s)、温度/±0.8℃表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)0~50消費電流(mA)約6.8ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ、1秒/回使用環境0~50℃、80% RH以下風速測定範囲(m/s)0.9~35.0表示単位1283_LM-8010
  • 風速計 A-Gas Japan

    風速計

    A-Gas Japan
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示
    電源CR2032ボタン電池×1測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)-18~+50ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境-15~+50℃、80%RH以下風速測定範囲(m/s)1.1~20.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF電池寿命約400時間測定精度(℃)風速/±5%、温度/±1.0
気象計器