絞り込み
測定項目
  • 圧力(1)
  • 温度(3)
  • 湿度(2)
  • 風速(3)
  • 風量(1)
風速測定範囲(m/s)
  • 0~5(1)
  • 0~10(2)
  • 0~20(3)
  • 0.01~20(2)
  • 0.3~20(3)
  • 0.4~20(2)
  • 0.6~40(2)
  • 0.6~50(1)
  • 1~30(3)
  • その他(1)
温度測定範囲(℃)
  • -10~50(1)
  • -40~150(1)
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(3)
  • カノマックス(KANOMAX)(50)
  • アイ電子技研(40)
  • 三商(21)
  • エスコ(19)
  • 佐藤計量器製作所(18)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • カスタム(12)
  • イチネンTASCO(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • マザーツール(7)
  • エンペックス気象計(7)
  • アリアテクニカ(7)
  • マイゾックス(6)
  • センセカ(旧デルタオーム)(6)
  • ケニス(5)
  • Kestrel(5)
  • アズワン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TESTO405-V1 熱線式風速計 testo(テストー)

    TESTO405-V1 熱線式風速計

    testo(テストー)(3件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。 風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。 センサープローブ伸縮式です。(150~300mm) ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
    用途換気吹き出し口での風速計測。 ダクトの風速・風量計測。
  • TESTO425 熱線式風速計 testo(テストー)

    TESTO425 熱線式風速計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
    用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
  • TESTO416 ベーン式風速計 testo(テストー)

    TESTO416 ベーン式風速計

    testo(テストー)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
    用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量長さ(mm)(プローブ)329測定項目風速・風量ケーブル長(m)1.5精度±(0.2m/s測定値の1.0%)保護等級IP40、IP20ハウジングABS+PC/TPEバッテリー3XAA風速測定範囲(m/s)0.6~40動作温度(℃)-10~50、プローブ:-10~70保管温度(℃)-10~50直径(mm)(プローブシャフト)16バッテリー寿命60H分解能(m/s)0.1
  • TESTO410-1ポケットラインベーン式風速計 testo(テストー)

    TESTO410-1ポケットラインベーン式風速計

    testo(テストー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    背面マグネット付です。 空気密度入力により高度な計測が可能です。 L字型ピトー管を使い風速(m/s)の演算が可能です。 温度補償機能付です。 最大、最小値表示機能付です。 温度補償機能付です。
    用途通風装置内の調整、クリーンルームの差圧チェック、ガス流圧と排気ドラフト圧の計測
  • testo 425 風速校正書類付 testo(テストー)

    testo 425 風速校正書類付

    testo(テストー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット
    欠品中
    testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
    用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
  • testo 405-V1 風速校正書類付 testo(テストー)

    testo 405-V1 風速校正書類付

    testo(テストー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    翌々日出荷
    風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。 伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。 ディスプレイは回転式
    付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:300寸法(mm)37×490×36質量(g)115精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲)先端径(mm)プローブシャフト:12温度測定範囲(℃)-20~+50分解能(℃)0.1バッテリー単4電池×2ディスプレイLCD測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70直径(mm)プローブシャフト:16バッテリー寿命約20時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01
  • TESTO417 ベーン式風速計 testo(テストー)

    TESTO417 ベーン式風速計

    testo(テストー)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
    用途”” アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適
  • シリコンチューブ testo(テストー)

    シリコンチューブ

    testo(テストー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    適合マルチ環境計測器TESTO435-4トラスコ品番838-1945
  • TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付) testo(テストー)

    TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付)

    testo(テストー)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 Φ40mmのベーンセンサ内蔵。 ビューホート風力階級での表示も可能。 温湿度の計測も可能。
  • testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付 testo(テストー)

    testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付

    testo(テストー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    翌々日出荷
    風速、風温、風量を測定することができる熱線式風速スマートプローブです。 小型で携帯性に優れています。 屈曲可能で、最長400mmまで伸ばせるシャフトにより、手軽にダクト内測定が可能
    付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:400寸法(mm)30×200×41質量(g)119.6精度±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s範囲)、±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15m/s範囲)温度測定範囲(℃)-20~+60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3測定速度(m/s)0~30動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60バッテリー寿命15時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01適合システムiOS 11.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
  • testo206用保存キャップ testo(テストー)

    testo206用保存キャップ

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    付属品保護キャップトラスコ品番819-3622
  • testo206-1スペア電極 testo(テストー)

    testo206-1スペア電極

    testo(テストー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様保存キャップ付適合testo 206-1トラスコ品番820-6956
  • testo205用保存キャップ testo(テストー)

    testo205用保存キャップ

    testo(テストー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    Testo205用電極保存キャップです。
    付属品キャップトラスコ品番110-8447
  • testo205スペア電極 testo(テストー)

    testo205スペア電極

    testo(テストー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    付属品スペア電極トラスコ品番110-8455
  • L型ビート盤500mm testo(テストー)

    L型ビート盤500mm

    testo(テストー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    適合マルチ環境計測器TESTO435-4
  • ストレートピトー管/Φ8MM / 750MM testo(テストー)

    ストレートピトー管/Φ8MM / 750MM

    testo(テストー)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    61日以内出荷
    ・風速測定用のピトー管です。・特に風速が高い場合や汚れがひどい風の測定に適しています。・最大負荷700hPa(mbar)の接続ホースが付属しています。
  • コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー)

    コンパクト熱線式風速プローブ

    testo(テストー)
    ¥94,980税込¥104,478
    1本
    21日以内出荷
    温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能。調整データを記録するデジタルプローブを採用。コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
    仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20
  • コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー)

    コンパクト熱線式風速プローブ

    testo(テストー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    40日以内出荷
    温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能。調整データを記録するデジタルプローブを採用。コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
    仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20
  • 風速プローブ コンパクト 熱線式風速プローブ testo(テストー)

    風速プローブ コンパクト 熱線式風速プローブ

    testo(テストー)
    ¥94,980税込¥104,478
    1本
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-2165測定範囲(℃)-20~ 70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1測定範囲(hPa)700~ 1100分解能(m/s)0.01
  • 測定器用アクセサリ オプションフード 915×915 mm testo(テストー)

    測定器用アクセサリ オプションフード 915×915 mm

    testo(テストー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    トラスコ品番657-5347
  • ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー)

    ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット

    testo(テストー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。1秒間隔~で測定値のロギングが可能
    用途エアコン。換気ダクト用。
  • testo 416  風速校正書類付 testo(テストー)

    testo 416 風速校正書類付

    testo(テストー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    欠品中
    testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
    用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲0.6 ~ 40 m/s質量(g)323ケーブル長(m)1.5精度±(0.2 m/s + 測定値の1.0% )分解能0.1 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-10 ~ +50 、プローブ: -10 ~ +70プローブ長(mm)329保管温度(℃)-10 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:16バッテリー寿命60H
  • testo 425 風速・温度校正書類付 testo(テストー)

    testo 425 風速・温度校正書類付

    testo(テストー)
    ¥98,980税込¥108,878
    1セット
    翌々日出荷
    testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
    用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
  • testo 405-V1 風速・温度校正書類付 testo(テストー)

    testo 405-V1 風速・温度校正書類付

    testo(テストー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    28日以内出荷
    風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。 伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。 ディスプレイは回転式
    付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:300寸法(mm)37×490×36質量(g)115精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲)先端径(mm)プローブシャフト:12温度測定範囲(℃)-20~+50分解能(℃)0.1バッテリー単4電池×2ディスプレイLCD測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70直径(mm)プローブシャフト:16バッテリー寿命約20時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01
  • ストレートピトー管 1000 mm 温度センサ付き testo(テストー)

    ストレートピトー管 1000 mm 温度センサ付き

    testo(テストー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    6日以内出荷
    換気ダクトまたはプロセス空気に塵埃を含んだ流れがあり、流速が速い場合は、ピトー管の使用をお勧めします。
    長さ(mm)1000寸法(mm)浸漬深度:150測定範囲(℃)0 ~ +600風速測定範囲(m/s)+1 ~ +30係数ピトー管:0.67直径(mm)8
  • ストレートピトー管 500 mm 温度センサ付き testo(テストー)

    ストレートピトー管 500 mm 温度センサ付き

    testo(テストー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    6日以内出荷
    換気ダクトまたはプロセス空気に塵埃を含んだ流れがあり、流速が速い場合は、ピトー管の使用をお勧めします。
    長さ(mm)500寸法(mm)浸漬深度:150風速測定範囲(m/s)+1 ~ +30係数ピトー管:0.67直径(mm)8
  • ストレートピトー管 360 mm 温度センサ付き testo(テストー)

    ストレートピトー管 360 mm 温度センサ付き

    testo(テストー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    6日以内出荷
    換気ダクトまたはプロセス空気に塵埃を含んだ流れがあり、流速が速い場合は、ピトー管の使用をお勧めします。
    長さ(mm)360寸法(mm)浸漬深度:150測定範囲(℃)0 ~ +600動作温度0.0 ~ +600風速測定範囲(m/s)+1 ~ +30係数ピトー管:0.67直径(mm)8
  • 無指向性 熱式ボ-ルプローブ testo(テストー)

    無指向性 熱式ボ-ルプローブ

    testo(テストー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台ほか
    23日以内出荷から40日以内出荷
    熱式ボールプローブは、風向が定かではない気流の測定に最適です。
  • AC電源ユニット (USBケーブル付) testo(テストー)

    AC電源ユニット (USBケーブル付)

    testo(テストー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
  • 伸縮ハンドル testo(テストー)

    伸縮ハンドル

    testo(テストー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    23日以内出荷
    球形ヘッドにプローブを最大90°まで任意の角度に配置できるので、傾斜などのある天井の排気口の風速測定に最適です。
  • オプションフード 1200×1200 mm testo(テストー)

    オプションフード 1200×1200 mm

    testo(テストー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    23日以内出荷
    フード付き風量計 testo 420 装着用の交換フード (1200 × 1200 mm) フード内部にストレートナーがついており、風向を一定にすることで風量を正確に測定します。 ラージサイズで、クリーンルームやラボなどの幅広いニーズに対応します。
  • フローストレートナー testo(テストー)

    フローストレートナー

    testo(テストー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    23日以内出荷
    このフローストレートナーは、排気口(吸込口)で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。
    測定範囲preferred 0.1 ~ +100 m3/h/0.1 ~ +200 m3/h質量(g)554外形寸法(mm)370×190×210
  • 風量ファンネル testo(テストー)

    風量ファンネル

    testo(テストー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    6日以内出荷
    testo 417 用風量ファンネルセットは、testo 417 やΦ 100mmのベーン式風速センサを装着し、換気扇やディスクバルブなどの排気口に取り付けて、手軽に換気風量を測定するアクセサリです。
    セット内容丸型ファンネル (Φ 200 mm)/角型ファンネル (330 × 330 mm)/収納バッグ(風速計本体は付属していません)
  • TESTO400 風速計コンボセット testo(テストー)

    TESTO400 風速計コンボセット

    testo(テストー)
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1セット
    23日以内出荷から40日以内出荷
    大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
  • シリコンフリーチューブ5m testo(テストー)

    シリコンフリーチューブ5m

    testo(テストー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    16日以内出荷
    シリコン不使用接続ホース
    用途差圧測定用仕様(最大負荷)700hPa(mbar)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 風量ファンネル+フローストレーナー testo(テストー)

    風量ファンネル+フローストレーナー

    testo(テストー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TESTO417 ファンネルセット2 testo(テストー)

    TESTO417 ファンネルセット2

    testo(テストー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台ほか
    7日以内出荷から30日以内出荷
    testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。 一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
    用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
  • TESTO417 ファンネルセット1 testo(テストー)

    TESTO417 ファンネルセット1

    testo(テストー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
    用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
  • Testo 0554 4209 スタンド testo(テストー)

    Testo 0554 4209 スタンド

    testo(テストー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 三脚併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420伸縮式スタンド(4 mまで延長可能). testo 420のキャスター付きの安定した三脚(中央取り付け)を使用すると、高い天井の通気口での安全な作業が可能になります。適合機種testo 420
  • Testo 0554 4202 流量フード testo(テストー)

    Testo 0554 4202 流量フード

    testo(テストー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計610 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計610 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
気象計器